6,786件中 1,401~1,440件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。4.8MMのお買い得5本パックです。
用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。 トラスコ品番749-2286 適合機種振動ドリル 材質合金鋼(刃部:超硬チップ) 全長(mm)85 有効長(mm)50 シャンク径(mm)4.8 刃径(mm)4.8
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

クロス刃の採用により真円に近い穴あけが可能。豊富なサイズ・全長を取り揃えあらゆるニーズに対応します。
用途法面工事の下穴に。特殊深穴工事に。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの下穴に。 トラスコ品番610-3657 適合機種ハンマードリル 全長(mm)650 有効長(mm)500 シャンク形状SDSmax軸 刃径(mm)36
1本
28,980 税込31,878
3日以内出荷

剛性が高くワーク干渉よけなどで、長い全長が必要な場合に最適です。食い付き性がよいので、機械送りから手送り加工まで、幅広く使用できます。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。 トラスコ品番667-5077 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)100.5 溝長(mm)20.5 先端角(°)118 シャンク径(mm)1.7 刃径(mm)1.7 有効加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

OSG(オーエスジー)”リーディングドリル”
面取りはもちろんセンタリングで高速、長寿命化が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、焼き入れ鋼(45~70HRC)、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。低、中、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼き入れ鋼(45~70HRC)、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋼、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル用。 材質超硬合金(Carbide) 刃形片刃 表面処理FXコーティング ねじれ角(°)12 センター穴角(°)90
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
用途被削材:一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。 トラスコ品番665-2727 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)191 シャンクMT1 表面処理TiNコーティング(G) 刃径(mm)11.5
1本
9,498 税込10,448
3日以内出荷

汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途非鉄金属・アルミ合金・銅合金・樹脂(ガラス繊維含まず) 材質超微粒子 刃数2 先端角(°)118 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用されている汎用ドリルです。
1パック(2本)
739 税込813
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。5/100サイズのアイテム拡充。
材質工具:超硬 コーティングDLC-REVO
1本
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

タンガロイガイドパッド Guide pad SGP
エコ商品
S1.6 W13.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GDR-DDR-420EX ステップレスドリル モトユキ 動画あり
ステップレスでノンストレス。軽天材向きステップレスドリル。段差がないため通常のステップドリルよりも抵抗が少なく、素早い穴あけが可能。スタッド+スタッドのビス止め時の「通し穴」をあける作業に最適。コバルトハイスに極光コーティング(TiAICN炭窒化アルミニウムチタン)を施し、通常のTiNコーティングに比べ表面硬度・耐熱性・耐摩耗性・耐付着性が大幅に向上し長寿命。刃先はXRシンニングが施されているので材料にしっかりと食いつき、安定した穴あけが可能に。
用途スタッド、ランナー、振れ止め、W野縁、木材、せっこうボード、鉄(2mm)などの穴あけに。 仕様XRシンニング 適合機種電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー対応 材質(本体)コバルトハイス(HSSCo) 穴あけ能力(mm)4~20 コーティング極光コーティング(炭窒化アルミニウムチタン) シャンク形状六角軸6.35mm
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷

高じん性の超硬材料と専用の刃先形状の組合せで、工具剛性・信頼性・加工安定性が向上します。改良された刃先形状により切削抵抗が低減され、切りくず処理が改善するため、卓越した貫通力と精度を同時に実現できます。フルート形状が切りくず形状を最適化し、円滑な切りくずの流れと排出を実現します。
用途ステンレス用。
1本
11,980 税込13,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

コーナー部 外R加工
用途アルミ合金 材質超硬 表面処理アルミ用VCDコート
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コーナー部 外R加工
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼 材質超硬
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途高送り加工用。 トラスコ品番124-9702 長さ(mm)【LF】12.5 切込み角度(°)【KAPR】97 切削径(Φmm)【DC】10 最大切込み(mm)【APMX】0.6 最大切削径(Φmm)【DCX】10 寸法OAL(mm)19.15
1箱(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途高硬度・難削材加工用。 長さ(mm)【LF】10 切込み角度(°)【KAPR】90 切削径(Φmm)【DC】8 最大切込み(mm)【APMX】5 最大切削径(Φmm)【DCX】8 寸法OAL(mm)17.1
1箱(2個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途高硬度・難削材加工用。 切込み角度(°)【KAPR】90
1箱(2個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途仕上げ加工用。 切込み角度(°)【KAPR】90
1箱(2個)
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途仕上げ加工用。 トラスコ品番124-6543 長さ(mm)【LF】19 切込み角度(°)【KAPR】90 切削径(Φmm)【DC】10 最大切込み(mm)【APMX】12 最大切削径(Φmm)【DCX】10 寸法OAL(mm)25.65
1箱(2個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途R面取り加工用。
1箱(2個)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途肩削り、溝加工用。 切込み角度(°)【KAPR】90
1箱(2個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途ドリル加工用。 切込み角度(°)【KAPR】90
1箱(2個)
7,898 税込8,688
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途倣い加工用。 トラスコ品番124-3429 長さ(mm)【LF】20.2 切込み角度(°)【KAPR】97 切削径(Φmm)【DC】16 最大切込み(mm)【APMX】8 寸法OAL(mm)31.95
1箱(2個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途面取り加工用。 切込み角度(°)【KAPR】45
1箱(2個)
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途溝・沈み加工用。 トラスコ品番122-7601 長さ(mm)【LF】25.5 切込み角度(°)【KAPR】90 切削径(Φmm)【DC】19.7 最大切込み(mm)【APMX】12 最大切削径(Φmm)【DCX】19.7 寸法OAL(mm)39.3
1箱(2個)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途センタードリル加工用。
1箱(2個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センタリング+ドリル+リーマを一発加工。真円・円筒・拡大代10μ以内。抜けバリ、傘状切り粉の発生を極端に抑える事ができます。オイルホール付でAGXコーティング採用となります。
用途用途 材質超硬AH03 先端角(°)140 表面処理AGXコーティング 刃先形状バニシング右刃右ネジレ15
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

直刃バニシングドリルの切削速度の2倍・送り速度2倍の推奨条件で直刃バニシングドリルと同等の寸法精度・面粗さを維持いたします。スラストを大幅に削減させ、加工負荷低減・工具寿命の大幅UPが可能となります。
用途用途 材質超硬K種AH10 先端角(°)140 刃先形状バニシング右刃右ネジレ15 外径公差0/+0.005
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

直刃バニシングドリルの切削速度の2倍・送り速度2倍の推奨条件で直刃バニシングドリルと同等の寸法精度・面粗さを維持いたします。スラストを大幅に削減させ、加工負荷低減・工具寿命の大幅UPが可能となります。
用途用途 材質超硬K種AH10 先端角(°)140 刃先形状バニシング右刃右ネジレ15 外径公差0/+0.005
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

タイテックスNCスポットドリル 先端角90°
エコ商品
汎用NCスポットドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。 材質HSS ノンコート 先端角(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ヘッド交換式エンドミルConeFit専用アダプターです。
用途各種切削加工。ミーリング加工。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワルターB3213チップ交換式ドリル
エコ商品
チップ交換式ドリルボディです。
用途穴あけ加工。 材質スチール 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワルターマスター ASME B5.50 C.
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タイテックス内部クーラント仕様超硬ドリル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,498 税込8,248
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワルターチップ交換式ドリル D3120
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
45,980 税込50,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

ワルターマスター DIN 69871 AD B C.
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
56,980 税込62,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS用コーティング付きHSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。 仕様TFT 材質HSS-E TFT RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります