6,786件中 1,641~1,680件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)255 直径(Φmm)28 溝長(mm)150 シャンク径(Φmm)32 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)17 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
7,098 税込7,808
3日以内出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)19.9 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)255 直径(Φmm)38 溝長(mm)150 シャンク径(Φmm)42 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
36,980 税込40,678
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)17.3 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)170 直径(Φmm)13.9 溝長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)210 直径(Φmm)23 溝長(mm)135 シャンク径(Φmm)25 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)18.7 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)210 直径(Φmm)24 溝長(mm)135 シャンク径(Φmm)25 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)170 直径(Φmm)15.6 溝長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)255 直径(Φmm)50 溝長(mm)150 シャンク径(Φmm)42 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)255 直径(Φmm)41 溝長(mm)150 シャンク径(Φmm)42 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
40,980 税込45,078
3日以内出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)170 直径(Φmm)13.7 溝長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)255 直径(Φmm)36 溝長(mm)150 シャンク径(Φmm)42 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)210 直径(Φmm)21.5 溝長(mm)135 シャンク径(Φmm)25 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)255 直径(Φmm)29 溝長(mm)150 シャンク径(Φmm)32 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
20,980 税込23,078
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)18.8 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)170 直径(Φmm)14.7 溝長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)16.8 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
7,298 税込8,028
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)170 直径(Φmm)15.3 溝長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
6,198 税込6,818
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)255 直径(Φmm)39 溝長(mm)150 シャンク径(Φmm)42 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
38,980 税込42,878
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)170 直径(Φmm)15.1 溝長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
6,198 税込6,818
翌々日出荷

忘れられない切れ味!!夢のような耐久力!!それ故に、帝王!!最高級コバルトハイスしようで長寿命。スパイラル形状で抜群の切れ味。ステンレス材への穴あけ作業が可能。インパクトドライバーでの使用が可能。バリ取り、穴の拡張、面取りが可能。センターポンチ作業が必要なし。
用途用途:ステンレス・鉄・アルミ・プラスチック・樹脂・木材等への穴あけや穴の拡大に。六角軸3.35mm。ステンレス対応。インパクト対応。 適合約4 材質コバルトハイス 軸径(Φmm)六角:6.35 寸法(mm)各段:3.5・4.5・5.5・6.5・7.5・8.5・9.5・10.5・12.5・12.5 段数10段
1本
10,900 税込11,990
3日以内出荷

忘れられない切れ味!!夢のような耐久力!!それ故に、帝王!!最高級コバルトハイスしようで長寿命。スパイラル形状で抜群の切れ味。ステンレス材への穴あけ作業が可能。インパクトドライバーでの使用が可能。バリ取り、穴の拡張、面取りが可能。センターポンチ作業が必要なし。
用途用途:ステンレス・鉄・アルミ・プラスチック・樹脂・木材等への穴あけや穴の拡大に。六角軸3.35mm。ステンレス対応。インパクト対応。 適合約4 材質コバルトハイス 軸径(Φmm)六角:6.35 寸法(mm)各段:4・5・6・7・8・9・10・11・12 段数9段
1本
10,900 税込11,990
3日以内出荷

OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 50Dタイプ ADO-50D
エコ商品
深穴・超効率化工は50Dの世界へ。切りくずを細かく分断し優れた排出性を実現するRギャッシュ形状と工具剛性や穴精度を確保する溝形状やねじれ角の採用で、50Dの深穴を超高能率に加工します。新コーティング「EgiAs(イージアス)」コーティングを採用することにより耐摩耗層で摩耗を抑え、ナノ周期積層で割れの伝播を防止します。超深穴加工に最適な剛性の高い25°ねじれ。
用途低炭素鋼、軟鋼、中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の深穴加工 材質超硬 タイプ50D 表面処理EgiAs(イージアス)コーティング ねじれ角(°)約25 直径許容差e8 -0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)低炭素型超硬ドリル AD-2D Gtag
エコ商品
独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量を削減。刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~38HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ 材質超硬合金 全長(mm)89 溝長(mm)47 シャンク径(Φmm)10 先端角(°)140 シャンク長(mm)40 ドリル径(Φmm)10 表面処理EgiAs(イージアス)コーティング 先端長(mm)1.8 ねじれ角(°)30 直径許容差h8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ(mm)27 シンニングR形
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷

OSG(オーエスジー)低炭素型超硬ドリル AD-2D Gtag
エコ商品
独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量を削減。刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~37HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ 材質超硬合金 全長(mm)79 溝長(mm)41 シャンク径(Φmm)8 先端角(°)140 シャンク長(mm)36 ドリル径(Φmm)8 表面処理EgiAs(イージアス)コーティング 先端長(mm)1.5 ねじれ角(°)30 直径許容差h8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ(mm)25 シンニングR形
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷

OSG(オーエスジー)低炭素型超硬ドリル AD-2D Gtag
エコ商品
独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量を削減。刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ 材質超硬合金 全長(mm)66 溝長(mm)28 シャンク径(Φmm)6 先端角(°)140 シャンク長(mm)36 ドリル径(Φmm)5 表面処理EgiAs(イージアス)コーティング 先端長(mm)0.9 ねじれ角(°)30 直径許容差h8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ(mm)18 シンニングR形
1本
8,598 税込9,458
3日以内出荷

OSG(オーエスジー)低炭素型超硬ドリル AD-2D Gtag
エコ商品
独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量を削減。刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~36HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ 材質超硬合金 全長(mm)66 溝長(mm)28 シャンク径(Φmm)6 先端角(°)140 シャンク長(mm)36 ドリル径(Φmm)6 表面処理EgiAs(イージアス)コーティング 先端長(mm)1.1 ねじれ角(°)30 直径許容差h8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ(mm)16 シンニングR形
1本
9,298 税込10,228
3日以内出荷

セット内容No.1:4/6/8/10/12mm ステップ幅:8.5mmNo.2:4/5/6/7/8/9/10/11/12mm ステップ幅:5.0mmNo.3:4/6/8/10/12/14/16/18/20mm ステップ幅:5.0mm 材質HSS
1セット(3本)
5,298 税込5,828
5日以内出荷

一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。先端角を90°にいたしました。
用途適合ワーク 材質超微粒子合金 刃数2枚刃 先端角(°)90 ねじれ角(°)30
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。先端角を90°にいたしました。
用途適合ワーク 材質超微粒子合金 刃数2枚刃 先端角(°)90 ねじれ角(°)30
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。抜けバリ対策や傾斜面の加工向けに先端をフラットにいたしました。
用途適合ワーク 材質超微粒子合金 刃数2枚刃 先端角(°)180 ねじれ角(°)30
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。先端角を90°にいたしました。
用途適合ワーク 材質超微粒子合金 刃数2枚刃 先端角(°)90 ねじれ角(°)30
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。抜けバリ対策や傾斜面の加工向けに先端をフラットにいたしました。
用途適合ワーク 材質超微粒子合金 刃数2枚刃 先端角(°)180 ねじれ角(°)30
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。先端角を90°にいたしました。
用途適合ワーク 材質超微粒子合金 刃数2枚刃 先端角(°)90 ねじれ角(°)30
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。抜けバリ対策や傾斜面の加工向けに先端をフラットにいたしました。
用途適合ワーク 材質超微粒子合金 刃数2枚刃 先端角(°)180 ねじれ角(°)30
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

セット内容:ストレートドリル:Φ1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0 mm。高性能な標準ツイストドリルで、高速度鋼(HSS)製です。完全に研削されたツイストドリルは、精密な円筒精度を提供します。クロスシンニングにより、優れたセンタリング性能と低い送り力が実現されます。
用途穴あけに 材質HSS (高速度鋼) 質量(g)1106.8 公差h8 先端角(°)118 シャンク円筒シャンク 先端形状C形 (クロスシンニング) 主な用途鋼材 (900 N/mm2)、真鍮、プラスチック コーティングTiN (チタンコーティング) スパイラル溝角度(°)25 ~ 30 入数25 ボーリング深さ(mm)5 × 直径 切削方向右切削
1セット
19,980 税込21,978
90日以内出荷

コストパフォーマンスに優れております。
用途銅類、鋳鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適 セット内容13本セット(5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5mm) 材質ハイス 質量(g)175 先端角(°)118 ドリル径(Φmm)1.5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5
1セット
4,398 税込4,838
翌日出荷

TiNコーティングにより従来のハイス品に比べ耐摩耗性や耐熱性が向上しております。コストパフォーマンスに優れております。
用途一般穴あけ用。銅類、鋳鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適 材質ハイス 先端角(°)118 コーティングTiN シャンク形状ストレート
1パック(10本)
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります