商品豆知識
先端の誘導ネジにより軽い力で穴あけできます。
適合機種電気ドリル、充電式ドリル、充電式インパクト
材質炭素工具鋼 45C
軸径(Φmm)6.35/六角軸
表面処理パーカー
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。
材質HSS(ハイス)
全長(mm)120
刃先径(Φmm)6.5
アズワン品番64-2271-86
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥1,410
税込¥1,551
当日出荷
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。
材質HSS(ハイス)
全長(mm)90
刃先径(Φmm)3.5
アズワン品番64-2271-77
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥775
税込¥853
当日出荷
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。
材質HSS(ハイス)
全長(mm)85
刃先径(Φmm)3.2
アズワン品番64-2271-75
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥775
税込¥853
当日出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ
仕様クーラントホールなし
材質超硬
先端角(°)140
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)22~32
加工穴深さ(l/d)3D
ドリル径公差(mm)m7
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬
先端角(°)135
表面処理REVOD
許容差(シャンク径)h6
ねじれ角(°)30
直径許容差h7
鉄板、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけに優れている。
鉄板だけでは無く、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけにおいて優れた性能を持っています。
DIN規格に基づいたハイス鋼により製造されたドリルは優れた性能と寿命を達成し高い評価を得ています。
自動センタリング機能によりセンターポンチを使う必要がありません。
材質HSS
シャンク形状ストレートシャンク
トップユニバーサルソケットシリーズ用替軸(大)
適合ソケット(ユニバーサルソケット)EUS-17・EUS-19・EUS-21・EUS-24、(ショートユニバーサルソケット)EUS-17S・EUS-19S・EUS-21S・EUS-24S
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石膏・ボードへ穴あけできるます。硬度があり、耐摩耗性に優れた超硬チップを採用した切削刃ですから高い精度の高速度の穴あけができます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
用途モルタル・ブロック・石膏・ボードへの穴あけ作業。
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのロング刃となります。
刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工
材質超微粒子
表面処理ノンコート
回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。
用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。
材質HSS
軸径(Φmm)2.34
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
回転工具に取付け穴あけ加工をする穴あけ専用商品です。割れや欠けの発生をおさえ長寿命です。ダイヤモンドを電着しています。
用途石材、ガラス、貝殻等の穴あけやくり抜きに使用します。
材質HSS、電着ダイヤ
軸径(Φmm)3
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
押出し成形セメント板への穴あけ作業(ゼットクリップの下穴加工)に最適です。
用途被削材:押出し成形セメント板。
適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
材質刃部:超硬チップ
スパイラルカットシステムで切れ味がアップしました。
ステップだから多用途に使えます。
1本で径の違う穴あけができます。
バリ取り、穴の繰り広げ、面取り作業にも便利です。
センターポンチ作業が不要です。
用途被削材:鉄(2mmまで)、ステンレス(1.6mmまで)、アルミ、銅、合板、プラスチック。
仕様ノンコーティング
材質高速度鋼(HSS)
刃数2
表面処理チタンコーティング
先端のガイド部により、丁番、サッシ枠穴のほぼ中央の下穴あけができ、きれいに手早く木ねじが止められます。ドリルは交換式で、破損・劣化した際には交換が可能です。
用途被削材:丁番、サッシ枠。
材質本体:高速度鋼(HSS)
質量(g)20
シャンク径(Φmm)6.35
止ねじM3
シャンク六角軸6.35mm
ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。
テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群!
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード
種別電動ドリル用
材質(ドリル刃)HSS鋼、(六角軸)S45C
軸径(Φmm)6.35
高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
公差h8
精度h7
ねじれ角(°)40
関連資料技術情報はこちら(75MB)
ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。
用途鉄骨加工
材質ハイス(HSS)
被削材軟鋼・一般鋼
ドリルのシンニング形状Nシンニング
給油方式外部
ドリル先端角度(°)先端:160最先端:100
こんなお得な商品も!

ストレートドリル ロング
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工
材質ハイス HSS
被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)118
ドリルのシンニング形状Xシンニング
シャンク形状ストレートシャンク
ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味を実現。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する刃先です。ブレにくく、使いやすいショートサイズです。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。
材質コバルトハイス鋼
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
適合工具インパクトドライバー等
入数1本
月光溝により切り屑の排出機能を高め、発熱・切削抵抗を抑えることで工具寿命がアップします。独自の先端形状(三日月状の月光刃:特許取得)を搭載しています。
用途鉄・アルミ・樹脂などの一般鋼に
トラスコ品番408-9602
ドリル径(Φmm)2.0、2.5、3.0、3.2、3.5(2本)、4.0、4.5、5.0、6.0
シャンク径(mm)6.35
1セット(10本)
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ
材質コバルトハイス鋼
全長(mm)90
刃先径(Φmm)3.3
有効長(mm)30
六角シャンク径(Φmm)6.35
1パック
¥930
税込¥1,023
当日出荷
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。
材質HSS(ハイス)
全長(mm)80
刃先径(Φmm)3.0
アズワン品番64-2271-74
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥775
税込¥853
当日出荷
さまざまな被削材に使用可能です。
エマルション、オイル、MQLで使用可能です。
用途被削材:鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材など。
材質/仕上高速度鋼(HSS)
用途#19733・19730「アダプター」用替刃
材質コバルトハイス
全長(mm)80
材質(本体)コバルトハイス鋼-M35
段数9
表面処理バイオレットコーティング
段幅(mm)4.6
穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20
アズワン品番65-1942-37
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
この長さが効く、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い微長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ。
適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
軸径六角軸6.35mm
適合被削材種ステンレス、鉄
穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
六角軸コバルトドリル16サイズ+ケースのセット。
削り出し一体型加工で、刃先の芯ブレや、ドリルが外れる心配なし。
最高級コバルトハイスの使用で、ステンレス材に対応。インパクトドライバー対応。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材に。
セット内容3.0、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、4.0、4.2、4.5、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0mm(16サイズ、各1本)、六角軸ドリル用ケース入
材質ドリル:コバルトハイス鋼、ケース:本体/ABS樹脂、透明部/PC(プラスチック)、ゴム部/TPR(ゴム)
寸法(mm)118×50×190
質量(g)440
シャンク幅(mm)六角シャンクS:6.35
適合電動機インパクトドライバー(12V以上)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
外周にバニシング刃が付いているので、穴加工と穴仕上げ加工を同時に実現できる作業効率性の高いドリルです。
一般鋼からステンレス鋼まで幅広い被削材に適しています。
用途リーマ作業の工程効率改善に。
精度の高い穴あけ加工に。
材質超微粒子超硬合金
タイプエンドミルシャンク
先端角(°)140
コーティングAlTiN
ドリルのシンニング形状Rシンニング
刃径公差h7
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)30
適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:◎、工具鋼:○、ステンレス鋼:○、鋳鉄:○、調質鋼:△
樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。
芯触れ激減で高速穴あけができます。
高硬度HSS(ハイス)鋼製で切れ味が落ちません。
クッション樹脂リングが芯振れを抑制し、快適な穴あけ作業がおこなえます。
刃先から六角軸までプレス加工で一体化。ドリルが抜けることはありません。
アンビルにスムーズに入り、ボール溝に食い込みません。
X形シンニング採用。センターポンチ不要で、軽い力で穴あけができます。
用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。
鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ用穴あけに。
チタンコーティングを施しており、耐摩耗性が向上し耐久力がアップしました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。
6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。
用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。
材質ハイス鋼(チタンコーティング)
シャンク径(mm)6.35(六角)
穴あけ可能板厚(mm)鉄:5、ステンレス:2
鉄・アルミ・樹脂・木材への穴あけに最適です。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。
用途鉄・軽金属・樹脂・木材への穴あけ作業。
材質ハイス鋼
シャンク径(mm)6.35(六角)
穴あけ可能板厚(mm)鉄:5
表面処理WXスーパーコート
ねじれ角(°)12
関連資料技術情報はこちら(75MB)
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。
先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。
加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。
優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。
高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。
内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工
材質超硬
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
鉄工用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。