絞り込み
穴あけ寸法(Φmm)
- 6、9、12、15、18、21、24、27(1)
- 6、9、12、15、18、21、24、27、30、32、34、36、38、40、42(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 14(1)
- 14.5(1)
- 15(1)
- 15.5(1)
- 16(1)
- 16.5(1)
材質
- ハイス(1)
- 炭素工具鋼(1)
- 超硬合金(1)
シャンク径(Φmm)
- 12
- 1.5(1)
- 2.34(1)
- 6(20)
- 6.3(1)
- 6.35(100)
- 6.5(12)
- 8(18)
- 9.5(9)
- 9.52(2)
- 10(58)
- 12.65(3)
- 12.7(20)
- 13(9)
- 16(1)
- 20(1)
- M10(2)
- その他(1)
段幅(mm)
- 10(1)
全長(mm)
- 125(1)
- 150(1)
- 350(1)
- 550(1)
125・150・350・550
段数
- 8(1)
8
表面処理
- チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
溝長(mm)
- 70(1)
70
ブランド
- ライト精機(2)
- TRUSCO(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- RUKO(1)
ライト精機・TRUSCO・FKD(フクダ精工)・RUKO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「穴あけ寸法(Φmm)」から絞り込む
6、9、12、15、18、21、24、27(1)
6、9、12、15、18、21、24、27、30、32、34、36、38、40、42(2)

スパイラルステップビット
ライト精機¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から8日以内出荷1本のドリルで多サイズの穴あけができます。用途溝穴を丸穴に。小判状の穴あけに。リーマ―として穴の拡大に。バリ取り・面取りに。適合材薄鉄板、木材、アルミ、プラスチック
腰痛防止楽ちんバー(Φ10シャンクナイスマイティ用)
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981本当日出荷350mm用、550mm用に延長。止めネジ不要!ワンタッチ。スキ間・段差の穴あけに。材質S55C(炭素鋼)シャンク径(Φmm)12適応Φ10シャンクナイスマイティ用
スパイラルステップドリル(4枚刃)
RUKO¥28,980税込¥31,8781本当日出荷10mmまでの板厚の被削材の穴あけが可能です。先端のターボチップ形状でセンターポンチは不要です。RUKO社独自のルナテックコーティングで切れ味が長続きします。用途被削材:鉄板(強度1300N/mm[[の2乗]]以下の物)・H鋼・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック・木材など(10mmまで)材質ハイス色パープルシャンク三面取段幅(mm)10
ステップビット
ライト精機¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷から8日以内出荷1本のドリルで多サイズの穴あけができます。用途溝穴を丸穴に。小判状の穴あけに。リーマ―として穴の拡大に。バリ取り・面取りに。適合材薄鉄板、木材、アルミ、プラスチック