絞り込み
穴あけ寸法(Φmm)
- 4、5、6、7、8、9、10、11、12(8)
- 4、6、8、10、12(3)
- 4、6、8、10、12、14、16(3)
- 4~12(6)
- 5(2)
- 5、6、7、8、9、10、11、12(1)
- 5、7、9、11、13、15、16、18、19(1)
- 5、7、9、11、13、15、17、19、21(1)
- 5、7、9、11、13、18、19(1)
- 6、7、8、9、10、11、12(1)
- 7(2)
- 9(2)
- 11(2)
- 13(2)
材質
- コバルトハイス(10)
- ハイス(8)
シャンク径(Φmm)
- 6
- 1.5(1)
- 2.34(1)
- 6.3(1)
- 6.35(100)
- 6.5(12)
- 8(18)
- 9.5(9)
- 9.52(2)
- 10(58)
- 12(5)
- 12.65(3)
- 12.7(20)
- 13(9)
- 16(1)
- 20(1)
- M10(2)
- その他(1)
段幅(mm)
- 2(2)
- 3(4)
- 3.5(1)
- 4(5)
- 5(4)
- 10(1)
全長(mm)
- 65(8)
- 66(2)
- 79(1)
- 105(1)
シャンク形状
- その他(5)
その他
段数
- 5(3)
- 7(1)
- 8(4)
- 9(7)
5・7・8・9
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(9)
- ノンコーティング(6)
- 黒色表面処理(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・黒色表面処理
ブランド
- モノタロウ(1)
- RUKO(6)
- TRUSCO(4)
- エスコ(3)
- ノガ(3)
- ライト精機(1)
- ALPEN(1)
- ウォーターミルズ(1)
モノタロウ・RUKO・TRUSCO・エスコ・ノガ・ライト精機・ALPEN・ウォーターミルズ
「穴あけ寸法(Φmm)」から絞り込む
4、5、6、7、8、9、10、11、12(8)
4、6、8、10、12(3)
4、6、8、10、12、14、16(3)
4~12(6)
5(2)
6、7、8、9、10、11、12(1)
7(2)
9(2)
11(2)
13(2)

ステップドリル TiNコート
(16件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(HSS4341)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
ステップドリル (3枚刃タイプ)
RUKO¥8,498税込¥9,3481本当日出荷3枚刃仕様により、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。用途被削材:鉄(4mm)、ステンレス(4mm)、アルミ(4mm)、銅(4mm)、プラスチック(2mm)材質コバルトハイス表面処理ノンコーティング段幅(mm)4
”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・黒染め・六角軸)
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷黒染め表面処理で刃物のサビを防止しています。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2表面処理黒染シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6
”ナイスマイティスパイラルステップドリル”(3枚刃・六角軸)
TRUSCO¥8,498税込¥9,3481本当日出荷3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれなしで、早い貫通です。現場作業で使用頻度の多いプロ仕様サイズで構成しています。用途被削材:鉄板・銅板・ガルバリウム(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数3表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6
”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・チタン・六角軸)
TRUSCO¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6
”ナイスマイティ電気・設備用ステップドリル”(2枚刃・六角軸)
TRUSCO¥8,498税込¥9,3481本当日出荷電気、設備工事用サイズで構成しています。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。用途被削材:鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2段数9表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6
スパイラルステップビット
ライト精機¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から8日以内出荷1本のドリルで多サイズの穴あけができます。用途溝穴を丸穴に。小判状の穴あけに。リーマ―として穴の拡大に。バリ取り・面取りに。適合材薄鉄板、木材、アルミ、プラスチック
ステップドリル(スパイラル)
エスコ¥6,670税込¥7,3371本翌日出荷厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-E Co5(コバルトハイス)。用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
スパイラルステップドリル(4枚刃)
RUKO¥16,980税込¥18,6781本当日出荷10mmまでの板厚の被削材の穴あけが可能です。先端のターボチップ形状でセンターポンチは不要です。RUKO社独自のルナテックコーティングで切れ味が長続きします。用途被削材:鉄板(強度1300N/mm[[の2乗]]以下の物)・H鋼・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック・木材など(10mmまで)材質ハイス色パープルシャンク三面取段幅(mm)10
スパイラルステップドリル (2枚刃タイプ)
RUKO¥6,898税込¥7,5881本当日出荷ワークへの食いつき性が良好で、スピーディーに安定した作業が可能です。材質コバルトハイス刃数2表面処理ノンコーティング
スパイラルステップドリル(2枚刃) アルティメットカット ルナテックコーティング
RUKO¥8,298税込¥9,1281本当日出荷独自のフローステップチップ形状により食い付きが非常に良く、センタリングが容易です。切削開始までの時間を最大75%短縮できます。パイプなどの曲面でも滑らず食い付きやすいです。工具寿命も長く、最大で従来品の6倍長持ちします。電動工具での使用では特に能力を発揮します。用途鉄・アルミニウム・真鍮・プラスチック・アクリル樹脂・木材などの穴あけ作業に。材質高速度鋼(HSS)刃数2枚表面処理RUnaTECコーティングシャンク形状三面取段幅(mm)4![[TiALNコート]ステップドリル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157535-231025-02.jpg)
[TiALNコート]ステップドリル
エスコ¥6,310税込¥6,9411本翌日出荷厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング)。用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
CBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル ハイス+TiNコート
ノガ¥8,398税込¥9,2381本5日以内出荷ノガ新世代型ステップドリルは最適なヘリックスアングルによって、アキシャル方向の送り圧を減少させ、 ドリリング時間を大幅に短縮しました。更に、先端ドリル部のポイントカット形状がセンタリングを容易にしています。 切粉の排出に優れ、切削熱を低下させるため、仕上がりがきれいになります。材質ハイス表面処理TiNコーティング
CBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル コバルトハイス+ノンコート
ノガ¥7,398税込¥8,1381本5日以内出荷ノガ新世代型ステップドリルは最適なヘリックスアングルによって、アキシャル方向の送り圧を減少させ、 ドリリング時間を大幅に短縮しました。更に、先端ドリル部のポイントカット形状がセンタリングを容易にしています。 切粉の排出に優れ、切削熱を低下させるため、仕上がりがきれいになります。材質ハイス表面処理ノンコーティング
CBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル ハイス+ノンコート
ノガ¥7,598税込¥8,3581本5日以内出荷ノガ新世代型ステップドリルは最適なヘリックスアングルによって、アキシャル方向の送り圧を減少させ、 ドリリング時間を大幅に短縮しました。更に、先端ドリル部のポイントカット形状がセンタリングを容易にしています。 切粉の排出に優れ、切削熱を低下させるため、仕上がりがきれいになります。材質ハイス表面処理ノンコーティング
スパイラルステップドリル (2枚刃チタンコーティングタイプ)
RUKO¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷ワークへの食いつき性が良好で、スピーディーに安定した作業が可能です。材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティング



















![[TiALNコート]ステップドリル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157535-231025-02.jpg)