絞り込み
穴あけ寸法(Φmm)
- 2(1)
- 4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30(5)
- 4、6、8、10、12、14、16、18、20、24、26、28、30(1)
- 4~30(6)
- 5(1)
- 6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30(1)
- 6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、33(2)
- 6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、27、30(1)
- 6、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29、31、33(1)
- 6、9、12、15.2、18.5、20.4、22.5、26、28.3、30.5、37(1)
- 6、9、12、15.2、18.5、20.4、22.5、26、28.3、30.5、38(1)
- 6、9、12、15.2、18.5、20.4、22.5、26、28.3、30.5、39(1)
- 6、9、12.5、15.2、18.6、20.4、22.5、26、28.3、30.5、34、37(1)
- 6、9、13、16、19、21、23、26、29、32、35、38(1)
- 6~37(3)
材質
- コバルトハイス(7)
- ハイス(8)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(5)
- 10(12)
- 13(1)
シャンク形状
- その他(3)
- ストレート(1)
段幅(mm)
- 2~3(1)
- 3.5(1)
- 3.7(1)
- 4(4)
- 5.5(2)
全長(mm)
- 100
- 57(3)
- 65(11)
- 70(3)
- 75(24)
- 79(3)
- 80(18)
- 83(4)
- 85(9)
- 85.5(3)
- 90(8)
- 95(8)
- 102(3)
- 103(2)
- 104(3)
- 107(6)
- 120(12)
- 134(19)
- 140(9)
- 550(4)
- 全長(mm)をもっと見る
段数
- 11(1)
- 12(2)
- 13(1)
- 14(7)
11・12・13・14
表面処理
- チタン系コーティング(9)
- ノンコーティング(4)
チタン系コーティング・ノンコーティング
溝長(mm)
- 73(1)
73
ブランド
- エスコ(3)
- ノガ(3)
- ウイニングボアー(3)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ユニカ(1)
- SUN UP(1)
- RUKO(1)
- ALPEN(1)
- ウォーターミルズ(1)
- WIZ'A(1)
エスコ・ノガ・ウイニングボアー・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・HiKOKI(ハイコーキ)・ユニカ・SUN UP・RUKO・ALPEN・ウォーターミルズ・WIZ'A
「穴あけ寸法(Φmm)」から絞り込む
4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30(5)
4~30(6)
6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、33(2)
6、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29、31、33(1)
6、9、12、15.2、18.5、20.4、22.5、26、28.3、30.5、37(1)
6、9、12、15.2、18.5、20.4、22.5、26、28.3、30.5、38(1)
6、9、12、15.2、18.5、20.4、22.5、26、28.3、30.5、39(1)
6、9、12.5、15.2、18.6、20.4、22.5、26、28.3、30.5、34、37(1)
6、9、13、16、19、21、23、26、29、32、35、38(1)
6~37(3)

真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用14段
SUN UP¥3,298税込¥3,6281個欠品中5つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4ショックアブソーバー:軸折れリスクを低減します。5スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材。使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバー。コスパの良い穴あけドリルです。用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り材質HSS(チタンコーティング)全長(mm)100質量(g)139硬度HRC60±2穴あけ能力(mm)鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30六角軸シャンク径6.35
ステップドリル クワトロ
ユニカ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷【耐熱チタンコーティングで超寿命! 4枚刃スパイラル形状 ステップドリル クワトロ 】。(1):コバルトハイス鋼にチタンコーティング。耐熱チタンコーティング(TIAlN)により切り屑の溶着を防ぎ、刃先の特殊シンニング加工により、安定した位置決め性と超寿命を実現しました。連続使用や乾式でも安心してご使用いただけます。(2):4枚刃スパイラル。4枚刃スパイラルにより、工具の倒れを防止し、軽い切れ味と抜群の安定感を実現しました。(3):これ1本でOK!。電気工事で使用頻度の高い穴径サイズの組み合わせで、小径サイズから大径サイズまでラインナップ。(4):先端シンニング。特殊シンニングにより、正確な位置決め性と食いつきを実現。用途穴あけ・下穴拡大、面取り・バリ取り、パイプ穴あけに。段幅(mm)4材質コバルトハイス鋼
四枚刃ステップドリル
WIZ'A(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷ステンレス、鉄の穴あけ作業用です。四枚刃で刃が均等に当たり真円に近い穴あけ作業が可能です。用途ステンレス、鉄の穴あけ作業に仕様四枚刃:真円に近い穴あけ材質コバルトハイス、コバルトチタンタイプ四枚刃シャンク径(Φmm)6.35対応18v対応推奨回転数(min-1[r.p.m])ステンレス175~450/鉄300~800
スパイラルピラミッドドリル(2枚刃タイプ)
ウイニングボアー(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷スパイラルカットシステムで切れ味がアップしました。 ステップだから多用途に使えます。 1本で径の違う穴あけができます。 バリ取り、穴の繰り広げ、面取り作業にも便利です。 センターポンチ作業が不要です。用途被削材:鉄(2mmまで)、ステンレス(1.6mmまで)、アルミ、銅、合板、プラスチック。仕様ノンコーティング材質高速度鋼(HSS)刃数2表面処理チタンコーティング
コバルトステップドリル
ウイニングボアー(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷スパイラル溝で切れ味アップ。独自の切り刃構成で抜群の能力を発揮します。1本で径の違う穴あけができます。ぶれが無く、正確に穴あけできます。バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。センターポンチ作業は不要です。用途鉄2mm以下、ステンレス1.6mm以下、アルミ、銅、合板、プラスチック他。電気、電設工事。自動車修理、板金。ホビー、DIYなど。付属品なし材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35
スパイラルステップドリル(2枚刃)
HiKOKI(ハイコーキ)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷一本でいろいろなサイズの穴あけが可能です。用途コードレス・100Vインパクトドライバ用。材質コバルトハイス表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
迅削ステップドリル
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷から5日以内出荷ドリル先端のシンニング加工 X型(センターポンチなしでも滑らずに穴あけができるので、作業性の向上と時間の短縮が可能。) スラスト抵抗(ドリルの回転方向とは逆に押し付ける力、荷重)の低減と、喰いつき性の向上によって加工穴の精度アップが期待できる。スパイラル加工(ストレートの溝に対し、スパイラル(螺旋)の溝は作業時の負荷、抵抗が少ない。切れ味が良く、衝撃が少ないので安定した作業ができる。切粉の詰まりも軽減され排出しやすい形状となっている。材質はハイス鋼になり、コバルトハイス鋼に比べれば強度は劣りますが安価です。ドリルの形状、熱処理、チタンコーティングにより、性能は高く引き出せているものと考えます。ですので価格に見合った品質は十分に満たしております。熱処理はハイス鋼の性能を最大限引き出した処理内容。チタンコーティングはドリルと被削材との摩擦を減らし、ドリルの寿命を延ばす効果があります。用途穴あけ・穴径拡張・面取り・バリ取り材質ハイス鋼コーティングチタンシャンク形状六角六角軸対辺(mm)13
ステップドリル(スパイラル)
エスコ¥14,500税込¥15,9501本翌日出荷厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-E Co5(コバルトハイス)。用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。![[TiALNコート]ステップドリル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157535-231025-02.jpg)
[TiALNコート]ステップドリル
エスコ¥12,000税込¥13,2001本翌日出荷厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング)。用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
CBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル ハイス+TiNコート
ノガ¥21,980~税込¥24,178~1本5日以内出荷ノガ新世代型ステップドリルは最適なヘリックスアングルによって、アキシャル方向の送り圧を減少させ、 ドリリング時間を大幅に短縮しました。更に、先端ドリル部のポイントカット形状がセンタリングを容易にしています。 切粉の排出に優れ、切削熱を低下させるため、仕上がりがきれいになります。材質ハイス表面処理TiNコーティング
CBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル コバルトハイス+ノンコート
ノガ¥17,980~税込¥19,778~1本5日以内出荷ノガ新世代型ステップドリルは最適なヘリックスアングルによって、アキシャル方向の送り圧を減少させ、 ドリリング時間を大幅に短縮しました。更に、先端ドリル部のポイントカット形状がセンタリングを容易にしています。 切粉の排出に優れ、切削熱を低下させるため、仕上がりがきれいになります。材質ハイス表面処理ノンコーティング
CBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル ハイス+ノンコート
ノガ¥8,998~税込¥9,898~1本5日以内出荷ノガ新世代型ステップドリルは最適なヘリックスアングルによって、アキシャル方向の送り圧を減少させ、 ドリリング時間を大幅に短縮しました。更に、先端ドリル部のポイントカット形状がセンタリングを容易にしています。 切粉の排出に優れ、切削熱を低下させるため、仕上がりがきれいになります。材質ハイス表面処理ノンコーティング
CSD-3T コバルトステップドリル(4-30)
ウイニングボアー¥8,298税込¥9,1281個当日出荷材質がコバルトハイスで耐久性が抜群です。 スパイラル溝で切れ味UP。 独自の切れ刃構成で、抜群の能力を発揮します。 1本で径の違う穴あけができ9ます。 ブレがなく、正確に穴あけができます。 バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。 センターポンチは作業不要です。用途鉄(2.0mm以下)・ステンレス(1.6mm以下)・アルミ・銅・合板・プラスチック他。 電気・電設工事、自動車修理・板金、ホビー・DIY等。段数14全長(mm)100シャンク径(Φmm)10Φ・4~30回転数(min-1[r.p.m])200~400
















![[TiALNコート]ステップドリル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157535-231025-02.jpg)