絞り込み
ブランド
  • MUST TOOL(2)
  • トップ工業(1)
穴あけ寸法(Φmm)
  • 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14(1)
  • 4、6、8、10、12、14、16、18、20(1)
  • 6、8、12、15、16、19、21、22、25、28、30.5、33、35、38(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 10(1)
  • 12.7(1)
材質
  • コバルトハイス(2)
表面処理
  • チタン系コーティング(2)
段幅(mm)
  • 3.9(1)
  • 4.6(1)
  • 5.5(1)
3.9・4.6・5.5
段数
  • 9(1)
  • 11(1)
  • 14(1)
9・11・14
全長(mm)
  • 102
  • 57(3)
  • 65(11)
  • 70(5)
  • 74(3)
  • 75(26)
  • 79(3)
  • 80(19)
  • 81(4)
  • 85(9)
  • 90(8)
  • 95(9)
  • 100(18)
  • 104(3)
  • 107(6)
  • 110(3)
  • 120(15)
  • 134(26)
  • 140(9)
  • 550(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ寸法(Φmm)から絞り込む
4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14(1)
4、6、8、10、12、14、16、18、20(1)
6、8、12、15、16、19、21、22、25、28、30.5、33、35、38(1)
軸交換式ステップドリル MUST TOOL軸交換式ステップドリルMUST TOOL
6,998税込7,698
1本
当日出荷
刃先が痛んでも交換可能・軸が折れても交換可能なインパクトドライバー用軸交換式のステップドリルです。 鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに適しています。 耐摩耗性・耐熱性に優れたバイオレットコーティング。 注油しながら右高速回転することで、スピーディに穴あけできます。 切りくずを効率的に粉砕して安定の穴あけが可能です。
用途鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに材質コバルトハイス全長(mm)102材質(本体)コバルトハイス鋼-M35差込角(mm)6.35(6角軸)段数9表面処理バイオレットコーティング段幅(mm)4.6穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20アズワン品番65-1942-20
QCステップドリル MUST TOOLQCステップドリルMUST TOOL
7,398税込8,138
1本
当日出荷
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。 刃先が痛んでも交換可能・アダプターが破損しても交換可能です。 能耐摩耗性・耐熱性に優れたバイオレットコーティング。
用途鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに。全長(mm)102材質(本体)コバルトハイス鋼-M35差込角(mm)12.7(4分)段数11段幅(mm)3.9穴あけ寸法(Φmm)4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
丸軸シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング) トップ工業丸軸シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング)トップ工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷
トラスコ品番818-7808材質コバルトハイス全長(mm)102段数14シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング段幅(mm)5.5穴あけ寸法(Φmm)6、8、12、15、16、19、21、22、25、28、30.5、33、35、38RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスステップドリル(竹の子ドリル)