絞り込み
穴あけ寸法(Φmm)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 4、5、6、7、8、9、10、11、12(3)
  • 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13(1)
  • 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16(1)
  • 4、6、8、10、12(1)
  • 4、6、8、10、12、14、16、18、20(2)
  • 4~20(6)
  • 5(2)
  • 5、7、9、11、13、15、17、19、21(1)
  • 5.3、6.4、8.4、10.5、13(1)
  • 6、9、11.4、14、17.25、19、21.25、26.75(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(6)
  • 7.5(5)
  • 8(6)
  • 8.5(5)
  • 9(6)
  • 9.5(5)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
材質
  • コバルトハイス(7)
  • ハイス(15)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(11)
  • 6.5(5)
  • 8(8)
  • 10(1)
段幅(mm)
  • 4(2)
  • 4.5(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
シャンク形状
  • 六角(1)
  • 六角シャンクドリル(1)
  • 六角軸(1)
六角・六角シャンクドリル・六角軸
全長(mm)
  • 75
  • 57(3)
  • 65(11)
  • 70(3)
  • 79(3)
  • 80(18)
  • 83(4)
  • 85(9)
  • 85.5(3)
  • 90(8)
  • 95(8)
  • 100(17)
  • 102(3)
  • 103(2)
  • 104(3)
  • 107(6)
  • 120(12)
  • 134(19)
  • 140(9)
  • 550(4)
段数
  • 5(2)
  • 8(1)
  • 9(4)
  • 10(2)
  • 13(2)
5・8・9・10・13
表面処理
  • チタン系コーティング(8)
  • ノンコーティング(5)
チタン系コーティング・ノンコーティング
溝長(mm)
  • 35(6)
35
ブランド
  • エスコ(3)
  • ノガ(3)
  • NACHI(不二越)(2)
  • RELIEF(2)
  • SUN UP(2)
  • ウイニングボアー(2)
  • イシハシ精工(1)
  • トップ工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ユニカ(1)
  • 理研製鋼(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • RUKO(1)
  • ALPEN(1)
  • SK11(1)
エスコ・ノガ・NACHI(不二越)・RELIEF・SUN UP・ウイニングボアー・イシハシ精工・トップ工業・TRUSCO・三菱マテリアル・ユニカ・理研製鋼・SIGNET(シグネット)・RUKO・ALPEN・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ寸法(Φmm)から絞り込む
2(2)
4、5、6、7、8、9、10、11、12(3)
4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16(1)
4、6、8、10、12(1)
4、6、8、10、12、14、16、18、20(2)
4~20(6)
5(2)
5、7、9、11、13、15、17、19、21(1)
5.3、6.4、8.4、10.5、13(1)
6、9、11.4、14、17.25、19、21.25、26.75(1)
  • スパイラルステップドリル SK11

    スパイラルステップドリル

    SK11(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
    用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。シャンク径(Φmm)6.35(六角)材質ハイス鋼対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリルコーティングチタン材質(ドリル)コバルトハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
  • 三角ドリル(6.5型) 三菱マテリアル

    三角ドリル(6.5型)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電動ドリル作業に最適です。
    材質ハイス(高速度鋼)被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金先端角(°)118シャンク径D4(Φmm)6.5
  • 細軸ドリル(6.5型) TRUSCO

    細軸ドリル(6.5型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(mm)6.5
  • ノスドリル6形(1/4) NACHI(不二越)

    ノスドリル6形(1/4)

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電気ドリルで使用する専用のドリルです
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)6.5先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)6.5
  • ステップドリル クワトロ ユニカ

    ステップドリル クワトロ

    ユニカ(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    【耐熱チタンコーティングで超寿命! 4枚刃スパイラル形状 ステップドリル クワトロ 】。(1):コバルトハイス鋼にチタンコーティング。耐熱チタンコーティング(TIAlN)により切り屑の溶着を防ぎ、刃先の特殊シンニング加工により、安定した位置決め性と超寿命を実現しました。連続使用や乾式でも安心してご使用いただけます。(2):4枚刃スパイラル。4枚刃スパイラルにより、工具の倒れを防止し、軽い切れ味と抜群の安定感を実現しました。(3):これ1本でOK!。電気工事で使用頻度の高い穴径サイズの組み合わせで、小径サイズから大径サイズまでラインナップ。(4):先端シンニング。特殊シンニングにより、正確な位置決め性と食いつきを実現。
    用途穴あけ・下穴拡大、面取り・バリ取り、パイプ穴あけに。段幅(mm)4材質コバルトハイス鋼
  • クロ ステップドリル ウイニングボアー

    クロ ステップドリル

    ウイニングボアー
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    スパイラルカットシステムで切れ味抜群です。窒化チタンコーティングにより耐熱性、耐摩耗性、凝着性がアップ。材質にコバルトハイス鋼を使用し耐久性アップしています。1本で径の違う穴あけ加工ができます。 バリ取り・穴のくり広げ・面取りなど多用途に使用可能です。センターポンチ作業不要です。
    用途ステンレス(1.6mm以下)、鉄板(2.0mm以下)。塩ビ、プラスチックの穴あけ。電気孤児・電設工事、自動車修理・鈑金、ホビー、DIYなどの作業に適しています。材質コバルトハイス鋼軸径六角シャンクドリル6.35mm回転数(min-1[r.p.m])600~900表面処理窒化チタンコーティング
  • 真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) ステンレス用9段 SUN UP

    真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) ステンレス用9段

    SUN UP
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    5つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4ショックアブソーバー:軸折れリスクを低減します。5スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:ステンレス・鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材。使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバー。コスパの良い穴あけドリルです。鉄工用よりも更に上の切れ味でステンレス等にも素早く穴あけが出来ます。
    用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り材質Co-HSS(チタンコーティング)硬度HRC65±2穴あけ能力(mm)ステンレス材 1まで/鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません六角軸シャンク径6.35
  • 46768 コバルトステップドリル4-16MM SIGNET(シグネット)

    46768 コバルトステップドリル4-16MM

    SIGNET(シグネット)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバー対応。 回転しながら、対象部に穴を開ける工具です。 複数サイズの穴あけ、穴径拡大、修正、バリ取りなどを1本で加工できるドリルです。
    用途電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤、工作機械に。 鉄板(2.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、合板、プラスチックなどの穴あけに。 交差穴、穴のくり広げ、バリ取り、面取り、ネジの下穴、複数の径の違う穴あけに。穴あけ寸法(Φmm)4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16段数13段全長(mm)75材質コバルト適正回転数(min-1)600~900
  • 真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用9段 SUN UP

    真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用9段

    SUN UP
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    5つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4ショックアブソーバー:軸折れリスクを低減します。5スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材。使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバー。コスパの良い穴あけドリルです。
    用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り材質HSS(チタンコーティング)硬度HRC60±2穴あけ能力(mm)鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません六角軸シャンク径6.35
  • 軸細正宗ドリル  6.5型 イシハシ精工

    軸細正宗ドリル 6.5型

    イシハシ精工
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼シャンク径(mm)6.5
  • ドリル下穴用ステップドリル トップ工業

    ドリル下穴用ステップドリル

    トップ工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ボルトの下穴用ステップドリル。抜け防止ストッパー付。 スパイラル形状なので食いつきが良く、軽い切れ味。 ステンレスの穴あけが多い場合に大変有効なチタンコーティング品。 切り屑の溶着を防ぎ、安定した連続作業ができます。
    用途M5・M6・M8・M10・M12のボルト下穴に。穴あけサイズΦ(mm) 鉄板・ステンレス・アルミ板・プラスチック・木材などに材質コバルトハイス全長(mm)75質量(g)30段数5シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング段幅(mm)8穴あけ寸法(Φmm)5.3・6.4・8.4・10.5・13適合被削材厚(mm)3(鉄板)、2(ステンレス板)アズワン品番64-8507-09適応ねじ径M5・M6・M8・M10・M12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸 ステップドリル RELIEF

    六角軸 ステップドリル

    RELIEF
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど1本で9サイズの穴あけができます。 チタンコーティング仕様で耐摩耗性、耐熱性に優れています。 シンニング加工を施しており喰い付きがよくポンチが不要です。 充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。
    用途薄鉄板、銅板、合板、木材などの穴あけに材質ハイス鋼段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング刃先処理シンニング加工穴あけ可能板厚(mm)3.5まで
  • 2枚刃スパイラルステップドリル RUKO

    2枚刃スパイラルステップドリル

    RUKO
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷
    高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
    段幅(mm)4
  • 2枚刃スパイラルステップドリル ALPEN

    2枚刃スパイラルステップドリル

    ALPEN
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    用途被削材:鉄(4~6mm)
  • ステップドリル(スパイラル) エスコ

    ステップドリル(スパイラル)

    エスコ
    9,330税込10,263
    1本
    翌日出荷
    厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-E Co5(コバルトハイス)。
    用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
  • ステップドリル エスコ

    ステップドリル

    エスコ
    6,300税込6,930
    1本
    翌日出荷
    厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS(ハイス)。
    用途【対応被削材】鉄・アルミ・銅・樹脂。
  • コバルトノスドリル(コバルト小ノス) 理研製鋼

    コバルトノスドリル(コバルト小ノス)

    理研製鋼
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSCo溝長(mm)35先端角(°)118柄径(Φmm)6.35ねじれ角(°)40
  • [TiALNコート]ステップドリル エスコ

    [TiALNコート]ステップドリル

    エスコ
    8,170税込8,987
    1本
    翌日出荷
    厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング)。
    用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
  • CBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル ハイス+TiNコート ノガ

    CBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル ハイス+TiNコート

    ノガ
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    ノガ新世代型ステップドリルは最適なヘリックスアングルによって、アキシャル方向の送り圧を減少させ、 ドリリング時間を大幅に短縮しました。更に、先端ドリル部のポイントカット形状がセンタリングを容易にしています。 切粉の排出に優れ、切削熱を低下させるため、仕上がりがきれいになります。
    材質ハイス表面処理TiNコーティング
  • CBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル コバルトハイス+ノンコート ノガ

    CBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル コバルトハイス+ノンコート

    ノガ
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    ノガ新世代型ステップドリルは最適なヘリックスアングルによって、アキシャル方向の送り圧を減少させ、 ドリリング時間を大幅に短縮しました。更に、先端ドリル部のポイントカット形状がセンタリングを容易にしています。 切粉の排出に優れ、切削熱を低下させるため、仕上がりがきれいになります。
    材質ハイス表面処理ノンコーティング
  • CBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル ハイス+ノンコート ノガ

    CBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル ハイス+ノンコート

    ノガ
    7,998税込8,798
    1本
    5日以内出荷
    ノガ新世代型ステップドリルは最適なヘリックスアングルによって、アキシャル方向の送り圧を減少させ、 ドリリング時間を大幅に短縮しました。更に、先端ドリル部のポイントカット形状がセンタリングを容易にしています。 切粉の排出に優れ、切削熱を低下させるため、仕上がりがきれいになります。
    材質ハイス表面処理ノンコーティング
  • CSD-16T コバルトステップドリル(4-16) ウイニングボアー

    CSD-16T コバルトステップドリル(4-16)

    ウイニングボアー(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    材質がコバルトハイスで耐久性が抜群です。 スパイラル溝で切れ味UP。 独自の切れ刃構成で、抜群の能力を発揮します。 1本で径の違う穴あけができ9ます。 ブレがなく、正確に穴あけができます。 バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。 センターポンチは作業不要です。
    用途鉄(2.0mm以下)・ステンレス(1.6mm以下)・アルミ・銅・合板・プラスチック他。 電気・電設工事、自動車修理・板金、ホビー・DIY等。段数13全長(mm)75シャンク径(Φmm)6.35回転数(min-1[r.p.m])600~900
  • 六角軸 ステップドリル RELIEF

    六角軸 ステップドリル

    RELIEF
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど1本で5サイズの穴あけができます。 チタンコーティング仕様で耐摩耗性、耐熱性に優れています。 シンニング加工を施しており喰い付きがよくポンチが不要です。 充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。
    用途薄鉄板、銅板、合板、木材などの穴あけにトラスコ品番859-2461材質ハイス鋼全長(mm)75段数5シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング刃先処理シンニング加工段幅(mm)10穴あけ寸法(Φmm)4/6/8/10/12穴あけ可能板厚(mm)3.5まで
  • 電ドル用ノスドリル パック NACHI(不二越)

    電ドル用ノスドリル パック

    NACHI(不二越)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンク径(Φmm)6.5先端角(°)118シャンク1/4ねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状円すい
ハイスステップドリル(竹の子ドリル)