絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(41)
- 3(62)
- 3.8(56)
- 3.9(54)
- 4(130)
- 4.1(61)
- 4.2(67)
- 5(102)
- 6(137)
- 6.5(42)
- 7(50)
- 8(179)
- 8.5(66)
- 9(131)
- 9.5(65)
- 10(318)
- 10.5(46)
- 11(130)
- 11.5(49)
- 12(413)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 1(14)
- 1.1(11)
- 1.3(11)
- 1.4(11)
- 1.5(17)
- 1.6(12)
- 3(27)
- 3.8(19)
- 3.9(15)
- 4(75)
- 4.1(17)
- 4.2(19)
- 6(160)
- 6.35(39)
- 6.5(14)
- 8(205)
- 10(395)
- 12(488)
- 14(15)
- 16(28)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 75
- 40(737)
- 45(922)
- 50(1,922)
- 60(1,900)
- 65(746)
- 70(1,623)
- 80(1,580)
- 90(1,482)
- 95(631)
- 100(2,057)
- 110(1,204)
- 115(575)
- 120(950)
- 125(757)
- 130(702)
- 140(736)
- 150(1,202)
- 160(780)
- 200(735)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- CBN焼結体(1)
- CVDコーティング(1)
- DLCコーティング(3)
- PVDコーティング(9)
- その他(10)
- エボナイト(1)
- クロムモリブデン鋼(1)
- コバルトハイス(122)
- サーメット(1)
- セラミックス(5)
- ダイヤモンド(2)
- ダイヤモンド焼結体(3)
- ハイス(204)
- バナジウムハイス(5)
- 粉末ハイス(85)
- 超硬合金(787)
- 鋼(5)
溝長(mm)
- 10(7)
- 15(14)
- 18(7)
- 20(15)
- 22(7)
- 24(10)
- 25(30)
- 26(9)
- 28(10)
- 30(38)
- 31(29)
- 32(8)
- 33(9)
- 34(8)
- 35(46)
- 36(11)
- 38(5)
- 39(5)
- 40(20)
- 43(82)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(10)
- PVDコーティング(8)
- VCDコーティング(4)
- VCS(VCR)コーティング(4)
- その他(34)
- アルミナ系コーティング(4)
- クロム系コーティング(5)
- ダイヤモンドコーティング(2)
- チタン系コーティング(75)
- ノンコーティング(25)
- ホモ処理(5)
- 窒化処理(1)
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・窒化処理
ブランド
- モノタロウ(14)
- NACHI(不二越)(124)
- OSG(オーエスジー)(90)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(81)
- 岡崎精工(78)
- 三菱マテリアル(66)
- S&K(三興製作所)(65)
- WIDIN(60)
- 日進(57)
- グーリング(53)
- TOTIME(48)
- NS(日進工具)(45)
- エスコ(43)
- EIKO(栄工舎)(35)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(31)
- 住友電工ハードメタル(29)
- DIJET(ダイジェット工業)(28)
- RYOCO(菱高精機)(27)
- THECUT(25)
- 株洲工具(23)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・岡崎精工・三菱マテリアル・S&K(三興製作所)・WIDIN・日進・グーリング・TOTIME・NS(日進工具)・エスコ・EIKO(栄工舎)・SPEED TIGER(スピードタイガー)・住友電工ハードメタル・DIJET(ダイジェット工業)・RYOCO(菱高精機)・THECUT・株洲工具・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(138)
グリーン購入法適合(21)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ
(51件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。材質超硬合金刃先形状刃先ギャッシュ当て刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力2.5D販売区分業務用
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
超硬ストレートドリル
WIDIN(24件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から3日以内出荷刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。ねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド
(33件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAIN最大穴あけ能力2.5D販売区分業務用
コンクリートドリル 丸シャンク
(121件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等材質本体:Cr40/チップ:YG8被削材コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等硬度HRA90適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
超硬ストレートビット
大日商(42件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
スパイラルステップドリル
SK11(10件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。シャンク径(Φmm)6.35(六角)材質ハイス鋼対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリルコーティングチタン材質(ドリル)コバルトハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
鉄工用ドリル刃
GREAT TOOL(18件のレビュー)¥209税込¥2301本当日出荷クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
ジグソーブレード 高品質 金属用
(20件のレビュー)¥899~税込¥989~1パック(5本)当日出荷折れにくく欠けにくいので経済的です。用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。刃厚(mm)1.0販売区分業務用
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれ
(39件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。材質超硬合金刃先形状ギャッシュ当て刃数4ねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02被削材一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金表面処理TiAlN販売区分業務用
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ
(46件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て表面処理TiAIN最大穴あけ能力2.5D販売区分業務用
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド
(36件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。材質超硬合金刃先形状刃先ピンカドタイプ刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAlN最大穴あけ能力2.5D販売区分業務用
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
ジグソーブレード
(51件のレビュー)¥569税込¥6261パック(5本)当日出荷材料切断に。用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。幅(mm)8刃厚(mm)1販売区分業務用
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
木工ドリル
ALPEN(29件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼適合機種電気ドリルタイプ丸シャンク
ミニホールソー
神東工業(33件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜けカスがハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業材質ハイス
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から10日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
鉄工用六角軸ドリルショート
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷から5日以内出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
ハイススクエアエンドミル ロング 4枚刃 センタカット
(18件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~+0.03販売区分業務用
ハイススクエアエンドミル ロング 2枚刃
(11件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03販売区分業務用
ジグソーブレード 高品質 木工用
(9件のレビュー)¥839税込¥9231パック(5本)当日出荷SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立用途木材、合板材、角材、等被削材木材、合板材、角材、等販売区分業務用
ジグソーブレード 木工、プラスチック、樹脂用
(11件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(5本)当日出荷SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立用途木材、プラスチック、樹脂等被削材木材、プラスチック、樹脂等販売区分業務用
13本組ドリル刃セット
trad(22件のレビュー)¥729税込¥8021セット(13本)当日出荷シンニング加工(3.0mm以上)によりガッチリくい込み切れ味抜群!用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂用材質HSS鋼全長(mm)1.5=40、2.0=50、2.5=55、3.0=60、3.2=65、3.5=70、4.0=75、4.5=80、4.8=87、5.0=88、5.5=95、6.0=95、6.5=100適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤セット内容Φ1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5mm軸の形状丸軸仕上ポリッシング仕上
ハイススクエアエンドミル ミディアム 2枚刃
(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30販売区分業務用
セラミニホールソー
神東工業(27件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業
UTコート超硬エンドミル C-CES
ユニオンツール(5件のレビュー)¥5,362~税込¥5,898~1本当日出荷から9日以内出荷コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
...
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材