絞り込み
穴あけ寸法(Φmm)
- 1(1)
- 2(3)
- 3、4、5、6、7、8、9、10、12(1)
- 4、5、6、7、8、9、10、11、12(4)
- 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14(1)
- 4、6、8、10、12、14、16、18、20(4)
- 4、6、8、10、12、14、16、18、20、22(2)
- 4~12(1)
- 5(3)
- 5、7、9、11、13、15、17、19、21(3)
- 6、8、10、12、14、16、18、20、22(2)
- 6、9、12.5、15.2、18.6、20.4、22.5、28.3、30.5(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(2)
- 9(1)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 22(1)
材質
- コバルトハイス(8)
- ハイス(9)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(13)
- 8(1)
- 10(1)
- 13(1)
段幅(mm)
- 0.2~1(1)
- 3.9(1)
- 4(4)
- 4.5(1)
- 4.6(1)
- 6(2)
- 22(1)
シャンク形状
- その他(1)
- 六角(1)
- 角(1)
その他・六角・角
全長(mm)
- 80
- 57(3)
- 65(11)
- 70(3)
- 75(24)
- 79(3)
- 83(4)
- 85(9)
- 85.5(3)
- 90(8)
- 95(8)
- 100(17)
- 102(3)
- 103(2)
- 104(3)
- 107(6)
- 120(12)
- 134(19)
- 140(9)
- 550(4)
- 全長(mm)をもっと見る
段数
- 9(11)
- 10(2)
- 11(1)
9・10・11
表面処理
- チタン系コーティング(10)
- ノンコーティング(1)
チタン系コーティング・ノンコーティング
溝長(mm)
- 5(1)
5
ブランド
- モノタロウ(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
- SUN UP(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- MUST TOOL(2)
- GREAT TOOL(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- RELIEF(1)
- KIドリル(1)
- ウイニングボアー(1)
- RUKO(1)
- SK11(1)
モノタロウ・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・SUN UP・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・MUST TOOL・GREAT TOOL・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・RELIEF・KIドリル・ウイニングボアー・RUKO・SK11
「穴あけ寸法(Φmm)」から絞り込む
2(3)
4、5、6、7、8、9、10、11、12(4)
4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14(1)
4、6、8、10、12、14、16、18、20(4)
4、6、8、10、12、14、16、18、20、22(2)
4~12(1)
5(3)
5、7、9、11、13、15、17、19、21(3)
6、8、10、12、14、16、18、20、22(2)
6、9、12.5、15.2、18.6、20.4、22.5、28.3、30.5(1)

スパイラルステップドリル
SK11(10件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。シャンク径(Φmm)6.35(六角)材質ハイス鋼対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリルコーティングチタン材質(ドリル)コバルトハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
ステップドリル TiNコート
(15件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(HSS4341)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
スパイラルピラミッドドリル(2枚刃タイプ)
ウイニングボアー(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷スパイラルカットシステムで切れ味がアップしました。 ステップだから多用途に使えます。 1本で径の違う穴あけができます。 バリ取り、穴の繰り広げ、面取り作業にも便利です。 センターポンチ作業が不要です。用途被削材:鉄(2mmまで)、ステンレス(1.6mmまで)、アルミ、銅、合板、プラスチック。仕様ノンコーティング材質高速度鋼(HSS)刃数2表面処理チタンコーティング
真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) ステンレス用9段
SUN UP¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷5つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4ショックアブソーバー:軸折れリスクを低減します。5スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:ステンレス・鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材。使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバー。コスパの良い穴あけドリルです。鉄工用よりも更に上の切れ味でステンレス等にも素早く穴あけが出来ます。用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り材質Co-HSS(チタンコーティング)硬度HRC65±2穴あけ能力(mm)ステンレス材 1まで/鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません六角軸シャンク径6.35
ステップドリル
GREAT TOOL¥1,698税込¥1,8681本当日出荷チップブレーカー機能、溝(サイズ10mm)を施すことにより使用時に発生する切粉を細かくし詰まりを軽減し発熱を抑えスピーディーに穴あけ作業ができます。穴あけ・面取り・バリ取り作業がこれ1本で対応可能。仕様【ドリル径(mm)・回転数(r.p.m.)の目安】3・3000/4・2800/5・2200/6・1800/7・1600/8・1400/9・1200/10・1100/12・900材質コバルトハイス鋼(HSS)全長(mm)80段数9シャンク径(Φmm)6.35対応インパクト対応刃のサイズ(mm)3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/12.0機能チップブレーカー付硬度HRC58~63度段幅(mm)1~2穴あけ寸法(Φmm)3/4/5/6/7/8/9/10/12六角軸対辺(mm)6.35
真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用9段
SUN UP¥2,298税込¥2,5281個当日出荷5つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4ショックアブソーバー:軸折れリスクを低減します。5スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材。使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバー。コスパの良い穴あけドリルです。用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り材質HSS(チタンコーティング)硬度HRC60±2穴あけ能力(mm)鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません六角軸シャンク径6.35
HQステップドリル(ブルー)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から翌々日出荷ナノメートルチタンコーティング。耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ。切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6表面処理ナノメートルチタンコーティング
スパイラルステップドリル
MUST TOOL(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷用途#19733・19730「アダプター」用替刃材質コバルトハイス全長(mm)80材質(本体)コバルトハイス鋼-M35段数9表面処理バイオレットコーティング段幅(mm)4.6穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20アズワン品番65-1942-37
迅削ステップドリル
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥3,198~税込¥3,518~1本4日以内出荷から5日以内出荷ドリル先端のシンニング加工 X型(センターポンチなしでも滑らずに穴あけができるので、作業性の向上と時間の短縮が可能。) スラスト抵抗(ドリルの回転方向とは逆に押し付ける力、荷重)の低減と、喰いつき性の向上によって加工穴の精度アップが期待できる。スパイラル加工(ストレートの溝に対し、スパイラル(螺旋)の溝は作業時の負荷、抵抗が少ない。切れ味が良く、衝撃が少ないので安定した作業ができる。切粉の詰まりも軽減され排出しやすい形状となっている。材質はハイス鋼になり、コバルトハイス鋼に比べれば強度は劣りますが安価です。ドリルの形状、熱処理、チタンコーティングにより、性能は高く引き出せているものと考えます。ですので価格に見合った品質は十分に満たしております。熱処理はハイス鋼の性能を最大限引き出した処理内容。チタンコーティングはドリルと被削材との摩擦を減らし、ドリルの寿命を延ばす効果があります。用途穴あけ・穴径拡張・面取り・バリ取り材質ハイス鋼コーティングチタンシャンク形状六角六角軸対辺(mm)13
真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用9段
SUN UP¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷4つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材。使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバー。コスパの良い穴あけドリルです。用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り材質HSS(チタンコーティング)全長(mm)80質量(g)21硬度HRC60±2穴あけ能力(mm)鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません穴あけ寸法(Φmm)4、5、6、7、8、9、10、11、12六角軸シャンク径6.35
スパイラルステップドリル
KIドリル¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から5日以内出荷チタンコーティング採用!耐摩耗性・耐溶着性に優れる! 6.35六角軸は、インパクトドライバーでも使用可! 穴あけ・下穴拡大・修正・面取り、1本で様々な径に対応用途ステンレス・鉄工・プラスチックの切削シャンク径(Φmm)6.35角
スパイラルステージドリル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から翌々日出荷穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応します。薄鉄板、木ねじの下穴、パイプなどの曲面など、様々な用途・材料に対応します。スパイラル溝の採用によりスクイ角が鋭角なため、従来品より大幅に切れ味が向上しました。刃には特殊加工および独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。用途被削材:鉄板、木材、プラスチックなど材質コバルトハイス段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
HQステップドリル(マーキング)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷穴径が分り易い2段毎のラインマーキング。耐摩耗性・耐熱性・耐久性に優れる。切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6
スパイラルステップドリル
MUST TOOL¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷用途#19732・19864・19730・19793「アダプター」用替刃材質コバルトハイス全長(mm)80材質(本体)コバルトハイス鋼-M35段数11表面処理バイオレットコーティング段幅(mm)3.9穴あけ寸法(Φmm)4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14アズワン品番65-1942-36
六角軸 スパイラルステップドリル
RELIEF¥7,398税込¥8,1381個当日出荷1本で10サイズの穴あけができます。用途薄鉄板・鋼板・合板・木材の穴あけにトラスコ品番859-2466材質ハイス鋼全長(mm)80段数10シャンク径(Φmm)6.35(90インチ)刃先処理シンニング加工段幅(mm)4穴あけ寸法(Φmm)4-6-8-10-12-14-16-18-20-22
HQステップドリルセット(ブルー)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781セット(5本)翌々日出荷ナノメートルチタンコーティング 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ(5本セット) 切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ材質本体:M35(SKH55)、ケース:PET、緩衝材:PU有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6シャンク径(Φmm)6.35本体寸法(mm)105×35×135表面処理チタンコーティング
スパイラルステージドリル(ノンコートタイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷から9日以内出荷段数9シャンク径(Φmm)6.35材質コバルトハイス表面処理ノンコーティング