絞り込み
ブランド
  • 大見工業(1)
  • RELIEF(1)
  • RUKO(1)
穴あけ寸法(Φmm)
  • 4、6、8、10、12(2)
  • 6、7、8、9、10、11、12(1)
  • 6、8、10、12、14、16、18、20(1)
  • 6、9、12、15、18、21、24、27(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.35(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(2)
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(2)
段幅(mm)
  • 10
  • 0.2~1(1)
  • 2(5)
  • 2~3(1)
  • 2.5(7)
  • 3(11)
  • 3.5(5)
  • 3.7(1)
  • 3.9(3)
  • 4(30)
  • 4.3(1)
  • 4.5(3)
  • 4.6(2)
  • 5(19)
  • 5.5(3)
  • 6(5)
  • 6~12(1)
  • 8(3)
  • その他(3)
段数
  • 5(2)
  • 7(1)
  • 8(1)
5・7・8
全長(mm)
  • 75(1)
  • 85(1)
  • 105(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
75・85・105・120・125
シャンク形状
  • 六角軸(1)
六角軸
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ寸法(Φmm)から絞り込む
4、6、8、10、12(2)
6、7、8、9、10、11、12(1)
6、8、10、12、14、16、18、20(1)
6、9、12、15、18、21、24、27(1)
タケノコドリル 大見工業タケノコドリル大見工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
コバルトハイスを使用していますので、非常に耐久性があります。レーザーマーキングでの寸法表示ですので、穴寸法を間違える心配がありません。先端角度は120度でステンレスにも対応しています。更にシンニング加工にてチゼルポイントを狭く鋭利にしていますのでポンチ不要、一発で位置決めできます。1本でいろいろなサイズの穴あけ、面取りができます。シルバータイプ
適合機種電気ドリル、ボール盤材質コバルトハイス
スパイラルステップドリル(4枚刃) RUKOスパイラルステップドリル(4枚刃)RUKO
16,980税込18,678
1本ほか
当日出荷
10mmまでの板厚の被削材の穴あけが可能です。先端のターボチップ形状でセンターポンチは不要です。RUKO社独自のルナテックコーティングで切れ味が長続きします。
用途被削材:鉄板(強度1300N/mm[[の2乗]]以下の物)・H鋼・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック・木材など(10mmまで)材質ハイスパープルシャンク三面取段幅(mm)10
六角軸 ステップドリル RELIEF六角軸 ステップドリルRELIEF
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど1本で5サイズの穴あけができます。 チタンコーティング仕様で耐摩耗性、耐熱性に優れています。 シンニング加工を施しており喰い付きがよくポンチが不要です。 充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。
用途薄鉄板、銅板、合板、木材などの穴あけにトラスコ品番859-2461材質ハイス鋼全長(mm)75段数5シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング刃先処理シンニング加工段幅(mm)10穴あけ寸法(Φmm)4/6/8/10/12穴あけ可能板厚(mm)3.5まで
ハイスステップドリル(竹の子ドリル)