絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 20
- 10(12)
- 11(13)
- 11.5(14)
- 12(18)
- 12.5(15)
- 13(16)
- 13.5(16)
- 14(27)
- 14.5(24)
- 15(26)
- 15.5(21)
- 16(27)
- 17(13)
- 17.5(12)
- 18(17)
- 19(14)
- 21(13)
- 22(16)
- 24(12)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(14)
- 超硬合金(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(3)
- 12.65(3)
- 12.7(5)
- 13(4)
- 16(1)
シャンク形状
- その他(3)
- 六角(1)
段幅(mm)
- 22(1)
- 30(1)
全長(mm)
- 22(1)
- 80(1)
- 86.5(1)
- 95(1)
- 130(1)
- 134(6)
- 135(1)
- 137(1)
- 140(3)
- 150(1)
- 152(1)
22・80・86.5・95・130・134・135・137・140・150・152
段数
- 10(1)
- 13(1)
- 19(1)
10・13・19
表面処理
- チタン系コーティング(2)
- ノンコーティング(3)
- 黒色表面処理(2)
チタン系コーティング・ノンコーティング・黒色表面処理
溝長(mm)
- 70(2)
- 74(7)
- 76(1)
- 80(1)
- 85(3)
70・74・76・80・85
ブランド
- モノタロウ(1)
- NACHI(不二越)(3)
- 理研製鋼(3)
- アックスブレーン(1)
- イシハシ精工(1)
- エスコ(1)
- TPT(1)
- TRUSCO(1)
- ビックツール(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- ミヤナガ(1)
- ライノス(1)
- THECUT(1)
- SK11(1)
モノタロウ・NACHI(不二越)・理研製鋼・アックスブレーン・イシハシ精工・エスコ・TPT・TRUSCO・ビックツール・FKD(フクダ精工)・ミヤナガ・ライノス・THECUT・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「穴あけ寸法(Φmm)」から絞り込む

ノスドリル 13型
(73件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS全長(mm)152溝長(mm)76シャンク径(Φmm)12.7先端角(°)118表面処理黒色表面処理
スパイラルステップドリル
SK11(10件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35(六角)対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリルコーティングチタン材質(ドリル)コバルトハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
ノスドリル13形(1/2)
NACHI(不二越)(8件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から3日以内出荷電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118全長L(mm)134ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65溝長l(mm)74シャンク長L2(mm)40
ノス型ドリル13ミリ用
THECUT(5件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷ボール盤や電気ドリル作業等に最適材質ハイス全長(mm)140溝長(mm)85先端角(°)118表面処理ノンコートシャンク径(mm)13加工内容穴加工
細軸ドリル(13型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKH)全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(Φmm)13
ノスドリル(大ノス)
理研製鋼¥9,698税込¥10,6681本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
ステンレス用コバルトノスドリル13形(1/2)
NACHI(不二越)(5件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から3日以内出荷電気ドリルで使用する専用のコバルトドリルです材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118全長L(mm)134ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65溝長l(mm)74シャンク長L2(mm)40
大ノスドリル
TPT(35件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS全長(mm)137溝長(mm)80シャンク径(Φmm)13先端角(°)118表面処理黒色表面処理
軸細正宗ドリル 13型
イシハシ精工(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から翌々日出荷シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(mm)13
ハイステップドリル
ミヤナガ¥6,198税込¥6,8181個当日出荷進化した特殊コーティング(AlCrN/窒化アルミクロムコーティング)を採用し、耐摩耗性、耐久性向上。トラスコ品番473-1691適合機種充電ドライバードリル材質刃部:コバルトハイス全長(mm)86.5シャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35刃径(mm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、22
スパイラルステップドリル
アックスブレーン¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷インパクト(打撃)対応。ステンレスに強い窒化チタンアルミコーティング。1mm刻みのハイスピードタイプ。抜群の切れ味・最強の耐久性。シャンク径(Φmm)6.35表面処理窒素チタンアルミコーティングシャンク形状六角軸
鉄工用月光三角ドリル13型
ビックツール¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から4日以内出荷空転防止の滑らない3面チャックにて一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。切削開始から真円。切削抵抗が従来の1/2で、刃先が安定し、バリが出にくい。熱が出にくいので長寿命で、下穴不要の切れ味。用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。仕様円すい・再研磨可能材質ハイス(HSS)タイプ鉄工用・三角ドリル先端角(°)118シャンク形状三面取(13型)
コバルトノスドリル(コバルト大ノス)
理研製鋼¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
TiN大ノスドリル
理研製鋼¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。 鉄板、アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)135ねじれ角(°)40
20.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷エスコ品番EA824NW-20.0材質HSS(ハイス)全長(mm)134刃長(mm)74刃径(Φmm)20.0シャンク径(mm)12.7
電ドル用ノスドリル パック
NACHI(不二越)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS溝長(mm)74シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118シャンク長(mm)40全長L(mm)134ねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状円すい