絞り込み
穴あけ寸法(Φmm)
  • 3、4、5、6、7、8、9、10、12(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3
  • 10(12)
  • 11(13)
  • 11.5(14)
  • 12(18)
  • 12.5(15)
  • 13(16)
  • 13.5(16)
  • 14(27)
  • 14.5(23)
  • 15(26)
  • 15.5(21)
  • 16(27)
  • 17(13)
  • 17.5(12)
  • 18(16)
  • 19(14)
  • 20(17)
  • 21(13)
  • 22(16)
  • 24(12)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(2)
段幅(mm)
  • 0.2~1(1)
  • 12(1)
全長(mm)
  • 75(1)
  • 80(1)
75・80
シャンク形状
  • 六角(1)
六角
段数
  • 9(1)
  • 10(1)
9・10
表面処理
  • チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
ブランド
  • GREAT TOOL(1)
  • SK11(1)
GREAT TOOL・SK11
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ寸法(Φmm)から絞り込む
3、4、5、6、7、8、9、10、12(1)
  • スパイラルステップドリル SK11

    スパイラルステップドリル

    SK11(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
    用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35(六角)対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリルコーティングチタン材質(ドリル)コバルトハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
  • ステップドリル GREAT TOOL

    ステップドリル

    GREAT TOOL
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    チップブレーカー機能、溝(サイズ10mm)を施すことにより使用時に発生する切粉を細かくし詰まりを軽減し発熱を抑えスピーディーに穴あけ作業ができます。穴あけ・面取り・バリ取り作業がこれ1本で対応可能。
    仕様【ドリル径(mm)・回転数(r.p.m.)の目安】3・3000/4・2800/5・2200/6・1800/7・1600/8・1400/9・1200/10・1100/12・900材質コバルトハイス鋼(HSS)全長(mm)80段数9シャンク径(Φmm)6.35対応インパクト対応刃のサイズ(mm)3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/12.0機能チップブレーカー付硬度HRC58~63度段幅(mm)1~2穴あけ寸法(Φmm)3/4/5/6/7/8/9/10/12六角軸対辺(mm)6.35
ハイスステップドリル(竹の子ドリル)