絞り込み
穴あけ寸法(Φmm)
- 1(1)
- 2(4)
- 4、5、6、7、8、9、10、11、12(2)
- 4、6、8、10、12、14、16、18、20(2)
- 4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30(1)
- 5(4)
- 5、7、9、11、13、15、17、19、21(1)
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(3)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(4)
全長(mm)
- 75(2)
- 80(3)
- 100(1)
ブランド
- SUN UP
- モノタロウ(4)
- エスコ(44)
- TRUSCO(26)
- 大見工業(15)
- RUKO(11)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- トップ工業(8)
- NACHI(不二越)(8)
- モトユキ(8)
- ウイニングボアー(8)
- ユニカ(6)
- RELIEF(6)
- 理研製鋼(6)
- ユニーズ(6)
- 三菱マテリアル(5)
- ミヤナガ(5)
- G&J HALL TOOLS(5)
- MUST TOOL(5)
- REX(レックス)[自動車用品](5)
- ブランドをもっと見る
「穴あけ寸法(Φmm)」から絞り込む
1(1)
2(4)
4、5、6、7、8、9、10、11、12(2)
4、6、8、10、12、14、16、18、20(2)
4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30(1)
5(4)
5、7、9、11、13、15、17、19、21(1)

真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用14段
SUN UP¥3,298税込¥3,6281個当日出荷5つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4ショックアブソーバー:軸折れリスクを低減します。5スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材。使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバー。コスパの良い穴あけドリルです。用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り材質HSS(チタンコーティング)全長(mm)100質量(g)139硬度HRC60±2穴あけ能力(mm)鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30六角軸シャンク径6.35
真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) ステンレス用9段
SUN UP¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷5つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4ショックアブソーバー:軸折れリスクを低減します。5スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:ステンレス・鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材。使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバー。コスパの良い穴あけドリルです。鉄工用よりも更に上の切れ味でステンレス等にも素早く穴あけが出来ます。用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り材質Co-HSS(チタンコーティング)硬度HRC65±2穴あけ能力(mm)ステンレス材 1まで/鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません六角軸シャンク径6.35
真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用9段
SUN UP¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷5つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4ショックアブソーバー:軸折れリスクを低減します。5スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材。使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバー。コスパの良い穴あけドリルです。用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り材質HSS(チタンコーティング)硬度HRC60±2穴あけ能力(mm)鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません六角軸シャンク径6.35
真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用9段
SUN UP¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷4つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材。使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバー。コスパの良い穴あけドリルです。用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り材質HSS(チタンコーティング)全長(mm)80質量(g)21硬度HRC60±2穴あけ能力(mm)鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません穴あけ寸法(Φmm)4、5、6、7、8、9、10、11、12六角軸シャンク径6.35