絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.3(1)
- 3.4(1)
- 3.5(1)
- 4.1(2)
- 4.2(5)
- 6.5(3)
- 7(2)
材質
- コバルトハイス(3)
- ハイス(6)
- 合金工具鋼(1)
- 炭素工具鋼(1)
全長(mm)
- 107
- 60(35)
- 65(31)
- 70(17)
- 79(16)
- 80(34)
- 85(16)
- 86(15)
- 89(16)
- 90(25)
- 91(17)
- 93(16)
- 95(30)
- 99(16)
- 100(26)
- 105(15)
- 108(19)
- 110(55)
- 117(15)
- 120(14)
- 125(25)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(7)
溝長(mm)
- 43(6)
- 46(1)
- 50(1)
- 63(1)
- 75(1)
シャンク形状
- その他(1)
その他
ブランド
- ライト精機(4)
- TRUSCO(3)
- ビックツール(1)
- ベッセル(1)
- EFFORT(エホート)(1)
- JAPPY(1)
ライト精機・TRUSCO・ビックツール・ベッセル・EFFORT(エホート)・JAPPY
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.3(1)
3.4(1)
3.5(1)
4.1(2)
4.2(5)
6.5(3)
7(2)

ステンレス用ドリル 月光ドリル
JAPPY¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から3日以内出荷鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)
六角軸鉄工用月光ドリル
ビックツール¥529~税込¥582~1本当日出荷から翌々日出荷常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業材質HSS:ハイスシャンク径(mm)6.35有効加工深さ3D(刃径×3倍)
六角軸鉄工ドリル
TRUSCO¥599税込¥6591本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
六角軸コバルトドリル
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。 刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。用途被削材:ステンレス、一般鋼材。シャンク径(mm)6.35
ケッサクドリル鉄工用KMD
ベッセル¥958税込¥1,0541本当日出荷から8日以内出荷先端から根元部分(シャンク側)に向かって、らせん(フルート)の角度が緩やかになるように加工していますので、切粉がスムーズに排出され、高速に穴あけができます。 芯振れやガタつきも抑制し、正確な穴あけを実現します。 食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。 先端角度118°鋭角で、軽い押しつけ力で切削が可能です。 高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材に仕様X形シンニング、全身ホモ処理(水蒸気処理)材質高速度鋼HSS(ハイス)鋼寸法(mm)(ボール溝)13シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角
ナイスマイティ六角軸アダプター
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381本当日出荷ナイスマイティ(Φ10シャンク)を、ワンタッチで六角軸(6.35mm)に変換します。アダプター六角軸側は、市販ドライバービットを採用しています。市販ドライバービットもワンタッチで交換可能です。用途電動ドリル。トラスコ品番391-1632材質炭素鋼質量(g)115穴径(Φmm)10シャンク径(mm)6.35
六角軸鉄工ドリル 3本入
ライト精機¥1,798税込¥1,9781パック(3本)5日以内出荷から9日以内出荷六角軸鉄工ドリルのお得なセットです。用途ポンチ不要のXシンニング加工で鉄・アルミ・木材の穴あけにシャンク径(Φmm)6.35
エホート 六角軸鉄工ドリル 4.1mm
EFFORT(エホート)¥569税込¥6261本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.1全長(mm)107有効長(mm)50