絞り込み
ブランド
  • EFFORT(エホート)(4)
  • トップ工業(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • RELIEF(1)
  • ユニーズ(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(2)
  • 3.2(1)
  • 3.3(1)
  • 3.4(1)
  • 3.5(2)
  • 3.8(1)
  • 4(2)
  • 4.8(1)
  • 4.9(1)
  • 5(1)
  • 5.2(1)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
材質
  • その他(1)
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(4)
全長(mm)
  • 84
  • 65(31)
  • 70(16)
  • 73(14)
  • 75(13)
  • 79(15)
  • 80(34)
  • 85(17)
  • 86(14)
  • 90(27)
  • 91(17)
  • 94(13)
  • 95(34)
  • 100(25)
  • 105(15)
  • 108(18)
  • 110(42)
  • 117(15)
  • 120(15)
  • 125(22)
  • 180(15)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(3)
溝長(mm)
  • 22(1)
  • 35(2)
  • 36(2)
  • 38(1)
22・35・36・38
シャンク形状
  • その他(1)
その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(2)
3.5(2)
3.8(1)
4(2)
4.8(1)
4.9(1)
5(1)
5.2(1)
5.5(1)
6(1)
鉄工用六角軸ドリルショート NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルショートNACHI(不二越)(2件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から10日以内出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
六角軸コバルトドリルセブンブレイド ユニーズ六角軸コバルトドリルセブンブレイドユニーズ
479税込527
1本
4日以内出荷
ドリル先端特殊形状により驚異の切れ味・耐久性。インパクト・ステンレス両方対応。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル トップ工業電動ドリル用六角シャンク薄板ドリルトップ工業
989税込1,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ないです。 X形シンニング加工とアンクリア(マージンなし)で狙った位置に真円に近い穴あけができます。
用途鉄板(3mm程度)・ステンレス板(2mm程度)・アルミ・プラスチック・木材等の穴あけに。材質ハイス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
エホート 六角軸皿取ドリル EFFORT(エホート)エホート 六角軸皿取ドリルEFFORT(エホート)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
下穴と皿取加工が、ドリルの交換不要で同時に出来ます。皿取部はTIN(チタン)コーティングにより、耐溶着性・耐磨耗性に優れています。センタードリルは取替えタイプです。
用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。鉄工、アルミ、木材の下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木材など。仕様6.35六角軸材質皿取部/チタンコーティング全長(mm)84
エホート 六角軸皿取用センタードリル 3.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸皿取用センタードリル 3.5mmEFFORT(エホート)
349税込384
1本
翌々日出荷
エホート 六角軸皿取ドリル用の替えドリル。替えドリルは鉄工ショートドリルとしてもお使いいただけます。
用途替えドリル。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼全長(mm)84ドリル径(Φmm)3.5
六角軸ドリル RELIEF六角軸ドリルRELIEF
669税込736
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
仕様先端角135度、刃先シンニング加工セット内容1本組材質コバルトハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸
エホート 六角軸皿取用センタードリル 4.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸皿取用センタードリル 4.0mmEFFORT(エホート)
349税込384
1本
翌々日出荷
エホート 六角軸皿取ドリル用の替えドリル。替えドリルは鉄工ショートドリルとしてもお使いいただけます。
用途替えドリル。仕様ハイス鋼全長(mm)84ドリル径(Φmm)4六角軸シャンク径6.35六角軸
エホート 六角軸皿取用センタードリル 3.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸皿取用センタードリル 3.0mmEFFORT(エホート)
349税込384
1本
翌々日出荷
エホート 六角軸皿取ドリル用の替えドリル。替えドリルは鉄工ショートドリルとしてもお使いいただけます。
用途替えドリル。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼全長(mm)84ドリル径(Φmm)3
ハイス六角軸ドリル