絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.8(1)
  • 2.9(1)
  • 3(2)
  • 3.1(2)
  • 3.2(4)
  • 3.3(5)
  • 3.4(3)
  • 3.5(3)
  • 5.5(1)
材質
  • コバルトハイス(6)
  • ハイス(6)
全長(mm)
  • 98
  • 60(35)
  • 65(31)
  • 70(17)
  • 79(16)
  • 80(34)
  • 85(16)
  • 86(15)
  • 89(16)
  • 90(25)
  • 91(17)
  • 93(16)
  • 95(30)
  • 99(16)
  • 100(26)
  • 105(15)
  • 108(19)
  • 110(55)
  • 117(15)
  • 120(14)
  • 125(25)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(11)
溝長(mm)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 36(2)
  • 39(1)
  • 45(4)
  • 48(1)
  • 55(1)
シャンク形状
  • その他(1)
その他
ブランド
  • イシハシ精工(4)
  • エスコ(3)
  • ベッセル(2)
  • 大西工業(1)
  • ビックツール(1)
  • 三菱マテリアル(1)
イシハシ精工・エスコ・ベッセル・大西工業・ビックツール・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2.8(1)
2.9(1)
3(2)
3.1(2)
3.2(4)
3.3(5)
3.4(3)
3.5(3)
5.5(1)
  • 六角軸月光ドリル ビックツール

    六角軸月光ドリル

    ビックツール(40件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
    用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
  • No.26 6角軸ステンレス用ドリル 大西工業

    No.26 6角軸ステンレス用ドリル

    大西工業(13件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。 コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。 X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。 ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途ステンレス・鉄工の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)材質コバルトハイスドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッションドリル鉄工用 ベッセル

    クッションドリル鉄工用

    ベッセル(15件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷
    高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。 プレス結合 ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。 クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。
    用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ穴あけに。材質高速度鋼(HSS)
  • 六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル

    六角軸鉄工ドリル

    三菱マテリアル
    329税込362
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。
    用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • 六角軸コバルト正宗ドリル イシハシ精工

    六角軸コバルト正宗ドリル

    イシハシ精工(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
    用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)シャンク径(mm)6.35
  • クッションドリル(鉄工用) ベッセル

    クッションドリル(鉄工用)

    ベッセル
    2,398税込2,638
    1セット(6本)
    当日出荷
    クッションリング(PAT.)がガタツキを抑制し、正確な穴あけができます。刃先にX形シンニング採用。センターポンチ不要で、軽い力で高速穴あけができます。食い付き性がよく、ポンチングが不要です。効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。
    用途鉄、軽金属、合成樹脂、木材などの各種穴あけ、タップ用の下穴あけに。材質ドリル:HSS、シャンク:ビット材シャンク径(mm)6.35
  • 六角軸コバルト正宗ドリル イシハシ精工

    六角軸コバルト正宗ドリル

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
    用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼
  • 六角軸正宗ドリル イシハシ精工

    六角軸正宗ドリル

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    799税込879
    1パック
    当日出荷
    充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。 先端シンニング加工で抜群の切れ味です。
    用途被削材:一般鋼、ステンレス。材質高速度鋼タイプ六角軸6.35mm
  • 3.3x 98mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS) エスコ

    3.3x 98mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)

    エスコ
    1,310税込1,441
    1本
    翌日出荷
    用途ステンレス等、難削材に材質HSCOM42(コバルトハイス)全長(mm)98刃先径(Φmm)3.3六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 3.5x 98mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS) エスコ

    3.5x 98mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)

    エスコ
    1,310税込1,441
    1本
    翌日出荷
    用途ステンレス等、難削材に材質HSCOM42(コバルトハイス)全長(mm)98刃先径(Φmm)3.5六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 3.4x 98mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS) エスコ

    3.4x 98mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1本
    翌日出荷
    用途ステンレス等、難削材に材質HSCOM42(コバルトハイス)全長(mm)98刃先径(Φmm)3.4六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 六角軸正宗ドリル イシハシ精工

    六角軸正宗ドリル

    イシハシ精工
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。 充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
    材質高速度鋼(HSS)被削材一般鋼からステンレスシャンク径(Φmm)6.35
ハイス六角軸ドリル