絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4.1(7)
  • 4.2(7)
  • 4.3(8)
  • 4.4(7)
  • 4.5(9)
  • 5.6(41)
  • 5.7(43)
  • 5.75(8)
  • 5.8(44)
  • 5.85(8)
  • 5.9(41)
  • 8.2(10)
  • 8.3(10)
  • 8.4(10)
  • 8.5(11)
  • 8.6(11)
  • 8.7(12)
  • 8.8(11)
  • 8.9(11)
  • 9(16)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 5(10)
  • 5.55(2)
  • 5.6(37)
  • 5.65(5)
  • 5.7(37)
  • 5.75(7)
  • 5.8(38)
  • 5.85(7)
  • 5.9(36)
  • 5.95(4)
  • 6.35(16)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 9(12)
  • 10(8)
  • 12(5)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 16(3)
材質
  • DLCコーティング(1)
  • その他(1)
  • コバルトハイス(26)
  • ハイス(46)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(34)
  • (2)
全長(mm)
  • 98
  • 40(371)
  • 45(275)
  • 50(348)
  • 60(250)
  • 65(247)
  • 66(271)
  • 70(354)
  • 75(330)
  • 79(231)
  • 80(350)
  • 89(248)
  • 90(324)
  • 95(315)
  • 100(515)
  • 102(241)
  • 110(254)
  • 115(271)
  • 125(286)
  • 150(331)
  • 250(231)
シャンク形状
  • その他(1)
  • エンドミルシャンク(1)
  • ストレートシャンク(47)
  • 六角シャンクドリル(1)
  • (1)
溝長(mm)
  • 30(4)
  • 36(3)
  • 38.1(2)
  • 40(7)
  • 41(3)
  • 42(3)
  • 44(12)
  • 45(7)
  • 46(2)
  • 47(5)
  • 48(3)
  • 49(2)
  • 50(3)
  • 53(6)
  • 54(3)
  • 55(15)
  • 56(3)
  • 58(2)
  • 64(2)
  • 67(35)
30・36・38.1・40・41・42・44・45・46・47・48・49・50・53・54・55・56・58・64・67・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • DLCコーティング(2)
  • PVDコーティング(4)
  • その他(11)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(33)
  • ノンコーティング(12)
  • ホモ処理(1)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • NACHI(不二越)(21)
  • イシハシ精工(14)
  • 三菱マテリアル(14)
  • タンガロイ(8)
  • 岡崎精工(7)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(7)
  • 理研製鋼(6)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • ケナメタル(4)
  • エスコ(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
  • 粂田ギムネ製作所(3)
  • プロトティップ(3)
  • スターエム(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • ベッセル(2)
  • THECUT(2)
  • 大岡製作所(2)
  • アークランドサカモト(1)
モノタロウ・NACHI(不二越)・イシハシ精工・三菱マテリアル・タンガロイ・岡崎精工・斎藤ツヰストドリル製作所・理研製鋼・住友電工ハードメタル・ケナメタル・エスコ・DIJET(ダイジェット工業)・粂田ギムネ製作所・プロトティップ・スターエム・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ベッセル・THECUT・大岡製作所・アークランドサカモト・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(198件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久 パック

    モノタロウ(24件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10本)
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(106件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
  • 鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)

    鉄工用ドリルパック 5本入

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1パック(5本)
    当日出荷
    表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(19件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • コバルト正宗ドリル イシハシ精工

    コバルト正宗ドリル

    イシハシ精工(120件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷
    ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
  • ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工

    ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)

    イシハシ精工(45件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
    用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル 三菱マテリアル

    ストレートドリル

    三菱マテリアル(15件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用です
    ドリルのシンニング形状なし
  • ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

    ストレートシャンクドリル

    NACHI(不二越)(39件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
  • 六角軸月光ドリル ビックツール

    六角軸月光ドリル

    ビックツール(40件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
    用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
  • パック入 ストレートドリル イシハシ精工

    パック入 ストレートドリル

    イシハシ精工(9件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
    用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
  • No.26 6角軸ステンレス用ドリル 大西工業

    No.26 6角軸ステンレス用ドリル

    大西工業(13件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。 コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。 X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。 ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途ステンレス・鉄工の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)材質コバルトハイスドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)

    コバルトストレートドリル I型

    NACHI(不二越)(24件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • エクストラ正宗ドリル イシハシ精工

    エクストラ正宗ドリル

    イシハシ精工(46件のレビュー)
    769税込846
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
    用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • G-ストレートドリル 三菱マテリアル

    G-ストレートドリル

    三菱マテリアル(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
    用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • クッションドリル鉄工用 ベッセル

    クッションドリル鉄工用

    ベッセル(15件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷
    高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。 プレス結合 ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。 クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。
    用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ穴あけに。材質高速度鋼(HSS)
  • 六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル

    六角軸鉄工ドリル

    三菱マテリアル
    329税込362
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。
    用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアル

    KMC2ステンレス用ストレートドリル

    三菱マテリアル(9件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
    材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • バイオレットストレートドリル 三菱マテリアル

    バイオレットストレートドリル

    三菱マテリアル(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
    用途汎用・一般加工用
  • 鉄工ドリル 三菱マテリアル

    鉄工ドリル

    三菱マテリアル
    259税込285
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。
    用途鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状ストレート対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
  • 薄板用プレートパルドリル 三菱マテリアル

    薄板用プレートパルドリル

    三菱マテリアル(7件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊刃立て形状により、バリがでません。
    材質ハイス被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金シャンク形状ストレートシャンク
  • TiNコバルトストレートシャンクドリル 三菱マテリアル

    TiNコバルトストレートシャンクドリル

    三菱マテリアル
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。
    用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
  • セミロングドリル ADSL ATOM(サイトウ製作所)

    セミロングドリル ADSL

    ATOM(サイトウ製作所)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • ストレートシャンクドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクドリル(HSS)

    理研製鋼
    9,998税込10,998
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • 六角軸コバルト正宗ドリル イシハシ精工

    六角軸コバルト正宗ドリル

    イシハシ精工(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
    用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)シャンク径(mm)6.35
  • ウルトラ武蔵ドリル イシハシ精工

    ウルトラ武蔵ドリル

    イシハシ精工(7件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
    用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
  • ブリスターパック鉄工用ドリル 三菱マテリアル

    ブリスターパック鉄工用ドリル

    三菱マテリアル(11件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    材質ハイス(高速度鋼)被削材鉄工・木工・合成樹脂・軽合金先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル NACHI(不二越)

    ストレートドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
  • 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所

    木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ

    粂田ギムネ製作所
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
    用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • ドリル HS S柄 SDL 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 SDL

    斎藤ツヰストドリル製作所
    13,980税込15,378
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
  • クッションドリル(鉄工用) ベッセル

    クッションドリル(鉄工用)

    ベッセル
    2,398税込2,638
    1セット(6本)
    当日出荷
    クッションリング(PAT.)がガタツキを抑制し、正確な穴あけができます。刃先にX形シンニング採用。センターポンチ不要で、軽い力で高速穴あけができます。食い付き性がよく、ポンチングが不要です。効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。
    用途鉄、軽金属、合成樹脂、木材などの各種穴あけ、タップ用の下穴あけに。材質ドリル:HSS、シャンク:ビット材シャンク径(mm)6.35
  • フラットマルチドリル 住友電工ハードメタル

    フラットマルチドリル

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
    用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
  • クロ ステップドリル ウイニングボアー

    クロ ステップドリル

    ウイニングボアー
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    スパイラルカットシステムで切れ味抜群です。窒化チタンコーティングにより耐熱性、耐摩耗性、凝着性がアップ。材質にコバルトハイス鋼を使用し耐久性アップしています。1本で径の違う穴あけ加工ができます。 バリ取り・穴のくり広げ・面取りなど多用途に使用可能です。センターポンチ作業不要です。
    用途ステンレス(1.6mm以下)、鉄板(2.0mm以下)。塩ビ、プラスチックの穴あけ。電気孤児・電設工事、自動車修理・鈑金、ホビー、DIYなどの作業に適しています。材質コバルトハイス鋼軸径六角シャンクドリル6.35mm回転数(min-1[r.p.m])600~900表面処理窒化チタンコーティング
  • 高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。
    用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01
  • Gコート ステップフリーストレートドリル 三菱マテリアル

    Gコート ステップフリーストレートドリル

    三菱マテリアル
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
    用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
  • ドリル HS S柄 ASD 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 ASD

    斎藤ツヰストドリル製作所
    8,398税込9,238
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
  • 鉄工用ドリル アークランドサカモト

    鉄工用ドリル

    アークランドサカモト
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。
    用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
  • 多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸PLUS THECUT

    多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸PLUS

    THECUT
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    先端角130° (D≦1.9 125°)、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用で、位置決め良好!さらに軽い
    材質高級ハイス表面処理V2(TiCN)コーティングドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
ドリル