絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.8(1)
- 3.8(5)
- 3.9(2)
- 4(4)
- 4.5(1)
材質
- コバルトハイス(4)
- ハイス(10)
全長(mm)
- 99
- 60(35)
- 65(31)
- 70(17)
- 79(16)
- 80(34)
- 85(16)
- 86(15)
- 89(16)
- 90(25)
- 91(17)
- 93(16)
- 95(30)
- 100(26)
- 105(15)
- 108(19)
- 110(55)
- 117(15)
- 120(14)
- 125(25)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(7)
溝長(mm)
- 35(5)
- 43(8)
- 47(1)
- 52(1)
ブランド
- EFFORT(エホート)(6)
- ライト精機(4)
- TRUSCO(3)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- JAPPY(1)
- ユニーズ(1)
EFFORT(エホート)・ライト精機・TRUSCO・BOSCH(ボッシュ)・JAPPY・ユニーズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2.8(1)
3.8(5)
3.9(2)
4(4)
4.5(1)

ステンレス用ドリル 月光ドリル
JAPPY¥899税込¥9891本当日出荷から3日以内出荷鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)
六角軸鉄工ドリル
TRUSCO¥529税込¥5821本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35
六角軸鉄工ドリル
TRUSCO¥529税込¥5821本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
六角軸コバルトドリル
TRUSCO(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。 刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。用途被削材:ステンレス、一般鋼材。シャンク径(mm)6.35
六角軸鉄工ドリル 3本入
ライト精機¥1,698税込¥1,8681パック(3本)5日以内出荷から9日以内出荷六角軸鉄工ドリルのお得なセットです。用途ポンチ不要のXシンニング加工で鉄・アルミ・木材の穴あけにシャンク径(Φmm)6.35
六角軸コバルトドリルセブンブレイド
ユニーズ¥839税込¥9231本4日以内出荷ドリル先端特殊形状により驚異の切れ味・耐久性。インパクト・ステンレス両方対応。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
エホート 六角軸鉄工ドリル 2.9mm
EFFORT(エホート)¥429税込¥4721本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.9全長(mm)99有効長(mm)35
エホート 六角軸鉄工ドリル 2.5mm
EFFORT(エホート)¥429税込¥4721本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.5全長(mm)99有効長(mm)35
エホート 六角軸鉄工ドリル 2.7mm
EFFORT(エホート)¥429税込¥4721本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.7全長(mm)99有効長(mm)35
エホート 六角軸鉄工ドリル 2.6mm
EFFORT(エホート)¥429税込¥4721本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.6全長(mm)99有効長(mm)35
エホート 六角軸鉄工ドリル 2.8mm
EFFORT(エホート)¥429税込¥4721本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.8全長(mm)99有効長(mm)35
エホート 六角軸鉄工ドリル 3.9mm
EFFORT(エホート)¥519税込¥5711本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.9全長(mm)99有効長(mm)43
IXOドリルアダプター用鉄工ビット
BOSCH(ボッシュ)¥599税込¥6591本当日出荷から9日以内出荷コードレスドライバーIXOとドリルアダプターDRILL型での下穴などの穴あけができます。用途木工、鉄工の穴あけ軸径(Φmm)六角対辺6.35先端角度135°軸(mm)位置:9RoHS指令(10物質対応)対応