絞り込み
ブランド
  • エスコ(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 大西工業(2)
  • NACHI(不二越)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2.2(2)
  • 2.3(3)
  • 2.8(1)
  • 3(1)
  • 4.4(1)
材質
  • コバルトハイス(5)
  • ハイス(2)
全長(mm)
  • 61(2)
  • 68(1)
  • 73(1)
  • 78(2)
  • 82(1)
  • 85(1)
  • 88(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(6)
溝長(mm)
  • 23
  • 15(13)
  • 18(13)
  • 20(18)
  • 24(28)
  • 30(34)
  • 33(26)
  • 35(26)
  • 36(24)
  • 39(29)
  • 40(23)
  • 42(14)
  • 43(28)
  • 45(31)
  • 47(21)
  • 50(19)
  • 52(24)
  • 56(13)
  • 57(27)
  • 70(21)
  • 82(14)
シャンク形状
  • その他(3)
その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
1.5(2)
2(2)
2.2(2)
2.3(3)
2.8(1)
3(1)
4.4(1)
ステンレス用六角軸ドリル NACHI(不二越)ステンレス用六角軸ドリルNACHI(不二越)(13件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
No.26 6角軸ステンレス用ドリル 大西工業No.26 6角軸ステンレス用ドリル大西工業(13件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から翌日出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。 コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。 X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。 ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途ステンレス・鉄工の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)材質コバルトハイスドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル六角軸鉄工ドリル三菱マテリアル
329税込362
1本ほか
3日以内出荷
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。
用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
No.20 6角軸鉄工用ドリル 大西工業No.20 6角軸鉄工用ドリル大西工業(4件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から翌々日出荷
六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。(2mm以上)六角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ステンレスドリル 三菱マテリアル六角軸ステンレスドリル三菱マテリアル
349税込384
1本
3日以内出荷
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。
用途ステンレス・鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質コバルトハイス鋼(COHSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さドリル径の1/2
六角軸穴あけ上手 三菱マテリアル六角軸穴あけ上手三菱マテリアル
479税込527
1本
3日以内出荷
ドリル刃先の特殊刃立処理により喰い付き良好。バリが少なく、真円に近い穴があけられる。ステンレス板を容易にあけられる。
用途ステンレス・鉄鋼・アルミ・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)170適合材鉄・鋼◎・ステンレス◎・アルミ◎・木材〇・樹脂〇刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さドリル径の1/2
3.0x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ3.0x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
980税込1,078
1本
翌々日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)61刃先径(Φmm)3有効長(mm)23アズワン品番64-2272-02六角シャンク径(Φmm)6.35
2.3mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ2.3mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)エスコ
810税込891
1パック
当日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)73刃先径(Φmm)2.3有効長(mm)23六角シャンク径(Φmm)6.35
2.8x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ2.8x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
980税込1,078
1本
翌日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)61刃先径(Φmm)2.8有効長(mm)23アズワン品番64-2272-01六角シャンク径(Φmm)6.35
ハイス六角軸ドリル