絞り込み
ブランド
  • 大西工業(2)
  • アックスブレーン(1)
  • ユニーズ(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(1)
  • 3.1(1)
  • 3.2(1)
  • 3.3(1)
  • 3.6(1)
  • 3.7(1)
  • 3.8(2)
材質
  • コバルトハイス(3)
全長(mm)
  • 65(1)
  • 94.3(1)
  • 103(1)
  • 111(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(3)
  • 10(1)
溝長(mm)
  • 34
  • 15(13)
  • 18(13)
  • 20(18)
  • 24(28)
  • 30(34)
  • 33(26)
  • 35(26)
  • 36(24)
  • 39(29)
  • 40(23)
  • 42(14)
  • 43(28)
  • 45(31)
  • 47(21)
  • 50(19)
  • 52(24)
  • 56(13)
  • 57(27)
  • 70(21)
  • 82(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(1)
3.1(1)
3.2(1)
3.3(1)
3.6(1)
3.7(1)
3.8(2)
No.26 6角軸ステンレス用ドリル 大西工業No.26 6角軸ステンレス用ドリル大西工業(13件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から翌日出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。 コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。 X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。 ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途ステンレス・鉄工の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)材質コバルトハイスドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸コバルトドリル六式 ユニーズ六角軸コバルトドリル六式ユニーズ(1件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
削り出し一体型加工でドリルが外れる心配なし。さらに芯ブレ折れを軽減。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。最高級コバルトハイス使用。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
No.27 SDS鉄工用ドリル 大西工業No.27 SDS鉄工用ドリル大西工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで鉄工用ドリル(回転専用)として使用できます。 コバルトハイス鋼の使用により耐摩耗性が向上しています。(ドリル刃NACHI) X型シンニング加工により食い付き性が良く先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。 ステンレスの穴あけにも適した先端角(135°)になっています。
用途ステンレス・鉄・鋼の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
コバルト六角軸ドリルボーイ アックスブレーンコバルト六角軸ドリルボーイアックスブレーン
779税込857
1個
3日以内出荷
充電ドリル用(六角軸)鉄工、ステンレス、難削用ドリル。刃先は食い付きが良いクロスシンニング加工!
用途鉄工、ステンレス、難削材用ドリル。材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)六角軸6.35シャンク径(mm)6.35
ハイス六角軸ドリル