絞り込み
ブランド
  • イシハシ精工(4)
  • エスコ(2)
  • トップ工業(2)
  • ビックツール(2)
  • EFFORT(エホート)(2)
  • 大西工業(1)
  • 三菱マテリアル(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.8(1)
  • 2.9(2)
  • 3(6)
  • 3.1(2)
  • 3.2(5)
  • 3.8(2)
  • 4(2)
  • 4.1(1)
  • 4.2(2)
材質
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(8)
全長(mm)
  • 76(1)
  • 79(1)
  • 93(1)
  • 95(1)
  • 96(5)
  • 101(1)
  • 102(1)
  • 103(1)
  • 105(1)
  • 108(1)
  • 110(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(11)
溝長(mm)
  • 42
  • 15(13)
  • 18(13)
  • 20(18)
  • 24(28)
  • 30(34)
  • 33(26)
  • 35(26)
  • 36(24)
  • 39(29)
  • 40(23)
  • 43(28)
  • 45(31)
  • 47(21)
  • 50(19)
  • 52(24)
  • 56(13)
  • 57(27)
  • 70(21)
  • 82(14)
シャンク形状
  • その他(1)
その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
1.8(1)
2.9(2)
3(6)
3.1(2)
3.2(5)
3.8(2)
4(2)
4.1(1)
4.2(2)
六角軸月光ドリル ビックツール六角軸月光ドリルビックツール(38件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル六角軸鉄工ドリル三菱マテリアル
329税込362
1本
3日以内出荷
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。
用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
六角シャンクテーパー下穴錐 トップ工業六角シャンクテーパー下穴錐トップ工業(15件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。材質高速度鋼(HSS)質量(g)25シャンク径(Φmm)6.35
六角軸コバルト正宗ドリル イシハシ精工六角軸コバルト正宗ドリルイシハシ精工(4件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)シャンク径(mm)6.35
No.20 6角軸鉄工用ドリル 大西工業No.20 6角軸鉄工用ドリル大西工業(4件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から翌々日出荷
六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。(2mm以上)六角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸鉄工用月光ドリル ビックツール六角軸鉄工用月光ドリルビックツール
649税込714
1本
当日出荷
常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業材質HSS:ハイスシャンク径(mm)6.35有効加工深さ3D(刃径×3倍)
六角軸正宗ドリル イシハシ精工六角軸正宗ドリルイシハシ精工(1件のレビュー)
789税込868
1パック
当日出荷から5日以内出荷
充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。 先端シンニング加工で抜群の切れ味です。
用途被削材:一般鋼、ステンレス。材質高速度鋼タイプ六角軸6.35mm
ドリルビット(HSS) エスコドリルビット(HSS)エスコ
479税込527特価
1セット(2本)
当日出荷
チタンコーティング シンニング加工
用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。
エホート 六角軸コバルト一体型 3.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コバルト一体型 3.0mmEFFORT(エホート)
929税込1,022
1本
翌々日出荷
高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。
用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)3全長(mm)76有効長(mm)42
六角軸正宗ドリル イシハシ精工六角軸正宗ドリルイシハシ精工
999税込1,099
1本
当日出荷
ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。 充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
材質高速度鋼(HSS)被削材一般鋼からステンレスシャンク径(Φmm)6.35
六角シャンクテーパー下穴錐3.0ミリ3本セット トップ工業六角シャンクテーパー下穴錐3.0ミリ3本セットトップ工業
2,898税込3,188
1パック(3個)
当日出荷
独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。セット内容ETK-3.0×3本材質高速度鋼(HSS)全長(mm)110溝長(mm)42シャンク径(Φmm)6.35呼び寸法(mm)3寸法d(mm)(先端)1.8
六角軸正宗ドリル イシハシ精工六角軸正宗ドリルイシハシ精工
789税込868
1パック
当日出荷から9日以内出荷
ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼シャンク径(Φmm)6.35
エホート 六角軸コバルト一体型 3.2mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コバルト一体型 3.2mmEFFORT(エホート)
989税込1,088
1本
翌々日出荷
高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。
用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)3.2全長(mm)79有効長(mm)42
3.0mm 六角軸ドリル エスコ3.0mm 六角軸ドリルエスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824BH-3刃長(mm)42刃先径(Φmm)3シャンク径(mm)6.35
ハイス六角軸ドリル