26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.9(1)
4(2)
4.5(1)
5(1)
5.5(15)
5.6(2)
5.7(2)
5.8(4)
5.9(2)
6(15)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
六角軸ドリル TiNコート モノタロウ 動画あり
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS) 軸径(Φmm)6.35 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上) ねじれ角(°)標準
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材 材質HSSハイス鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチック シャンク径(Φmm)6.35
1本
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに 材質HSSハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 使用工具電気ドリル・充電式ドリル 対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
1本ほか
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。 プレス結合 ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。 クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。
用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ穴あけに。 材質高速度鋼(HSS)
1本ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
1本
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。芯振れ激減で高速穴あけができます。食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。(効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。)高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。(結合力を高めるため、Φ1.8mm以上は2面カットを入れてさらに強化しました。)
用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。 仕様18Vインパクト対応、6.35mmの六角軸タイプ、X形シンニング(Φ3.0mm以上) 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35 2018年トラスコ掲載ページ1 0136
1本
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

深い穴位置に簡単アクセス。ショート溝長のロングリーチなので、腰が強く振れ幅が少ない。X形シンニングで食いつきが良く、切りくず排出性も良好。
用途電気工事、内装、外装工事に 材質ハイス材(高速度工具鋼)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35
1本
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

六角軸鉄工用月光ドリル ビックツール 動画あり
常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業 材質HSS:ハイス シャンク径(mm)6.35 有効加工深さ3D(刃径×3倍)
1本
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

削り出し一体型加工でドリルが外れる心配なし。さらに芯ブレ折れを軽減。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。最高級コバルトハイス使用。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ 材質コバルトハイス鋼 軸径(Φmm)六角軸6.35
1本
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。 刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:ステンレス、一般鋼材。 シャンク径(mm)6.35
1本ほか
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(mm)6.35
1本
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質高速度鋼(HSS) タイプ六角軸6.35mm 被削材鉄、アルミ、木材
1本
499 税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

スクリュードライバやインパクトドライバにはチャック無しでダイレクトに、しかもワンタッチで取り付けができます。 充電式ドリルは、9.6V以上を使用して下さい。
用途鉄・アルミ・木材(木ネジ)の下穴あけに 材質高速度鋼(HSS) 被削材鉄、鋳物、アルミ合金、銅合金、木材、合成樹脂 六角軸対辺(mm)6.35
1本
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで鉄工用ドリル(回転専用)として使用できます。 コバルトハイス鋼の使用により耐摩耗性が向上しています。(ドリル刃NACHI) X型シンニング加工により食い付き性が良く先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。 ステンレスの穴あけにも適した先端角(135°)になっています。
用途ステンレス・鉄・鋼の穴あけ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

幅広い用途に使える汎用タイプの六角軸のドリルです。
シャンク長(mm)45
1パック
2,198 税込2,418
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!。ポンチ不要のXシンニング加工。高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!
用途鉄・アルミ・ステンレス・木材の穴あけに!【回転専用】 材質HSS-Co(コバルトハイス) 表面処理コバルトコーティング仕様
1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

六角軸コバルトドリルセブンブレイド ユニーズ 動画あり
ドリル先端特殊形状により驚異の切れ味・耐久性。インパクト・ステンレス両方対応。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ 材質コバルトハイス鋼 シャンク径(mm)6.35
1本
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。 刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
705 税込776
翌日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

深い穴位置に簡単アクセス。ショート溝長のロングリーチなので、腰が強く振れ幅が少ない。X形シンニングで食いつきが良く、切りくず排出性も良好。
用途電気工事、内装、外装工事に 材質ハイス材(高速度工具鋼) 質量(g)45 直径(mm)6
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷

エスコ品番EA824PE-6.0 材質HSS(ハイス) 刃長(mm)57 刃径(Φmm)6 シャンク径(mm)6.35
1個
3,160 税込3,476
翌日出荷

エスコ品番EA824PE-5.5 材質HSS(ハイス) 刃長(mm)57 刃径(Φmm)5.5 アズワン品番64-7937-34 シャンク径(mm)6.35
1個
3,070 税込3,377
翌日出荷

充電ドリル用(六角軸)鉄工、ステンレス、難削用ドリル。刃先は食い付きが良いクロスシンニング加工!
用途鉄工、ステンレス、難削材用ドリル。 材質コバルトハイス シャンク径(Φmm)六角軸6.35 シャンク径(mm)6.35
1個
739 税込813
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質コバルトハイス
1本
829 税込912
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)