材質ハイカーボン鋼
寸法(mm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5
全長(mm)2.0~6.5
入数10本
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
用途木工、樹脂
材質合金鋼
寸法(mm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5
全長(mm)2.0~6.0
入数10本
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質炭素鋼
全長(mm)235
被削材対応:木材
有効長(mm)160
シャンクサイズ(mm)六角:11.2
シャンク径(mm)13.0
木箱入り。軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質工具鋼
全長(mm)460
六角対辺(mm)【シャンク】10:9 ±0.2、12:10.9 ±0.2、14:11.2 ±0.2、16:11.2 ±0.2、18:11.2 ±0.2、20:11.2 ±0.2
被削材対応:木材
サイズ(mm)10・12・14・16・18・20
1本
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
材質ハイカーボン鋼
寸法(mm)4.0・5.0・6.0・8.0・10.0
全長(mm)4.0~10.0
入数5本
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
『鉄工用』には他にこんなカテゴリがあります
鉄工用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。