「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2.0-6.0mm 9本組 六角軸ドリル HSSエスコ8日以内出荷
充電式インパクトドライバーに使用可能です。充電ドライバーにワンタッチで着脱できます。
仕様●入数:9本●サイズ(mm):2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0●六角シャンク:6.35mm●つかみの軸長:14mm●材質:HSS(ハイス鋼)●用途:鉄工●ビットが10本収納できるケース付アズワン品番65-9298-16
ステンレス用ドリル(六角軸)3本組 EA824CSシリーズエスコ翌日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
仕様●入数:3本●サイズ(mm):2.0・3.0・4.0●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:60g●X型シンニング加工アズワン品番65-9290-27
鉄工用ドリル(六角軸/HSS)5本組 EA824CPシリーズエスコ翌日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●入数:5本●サイズ(mm):2.3・2.8・3.2・3.8・4.2●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●重量:94g●つかみの軸長:14mm(許容差±0.5mm)●対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など●X型シンニング加工(2mm以上)アズワン品番65-9289-90
2.0-5.0mm/13本組 六角軸ドリル(HSS)エスコ翌日出荷
チタンコーティング。
シンニング加工。
用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。セット内容13本組材質HSS(ハイス)全長(mm)65~90サイズ2.0・2.3・2.5・2.8・3.0・3.2・3.3・3.5・3.8・4.0・4.2・4.5・5.0(13本組)表面処理チタンコーティング六角シャンク径(Φmm)6.35
3.0-6.5mm/10本組 マルチドリル(六角軸)エスコ当日出荷
高切削&長寿命の高性能ドリルビット。
充電式インパクトドライバーに使用可能です。
セット内容10本組サイズ3.0・3.4・3.5・4.0・4.3・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5(10本組)六角シャンク径(Φmm)1/4"
2.5-6.0mm/10本組 ドリル(チタンコート/六角軸)エスコ翌日出荷
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。材質HSS(ハイス)寸法(mm)2.5・3.0・3.2・3.3・3.5・4.0・4.2・5.0・5.2・6.0アズワン品番64-2271-70入数10本組六角シャンク径(Φmm)6.35
2.5-4.2mm/8本組 六角軸ドリル(HSS)エスコ翌日出荷
用途鉄、鋼、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材等、幅広く対応材質HSS(ハイス)寸法(mm)2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.2入数8本六角シャンク径(Φmm)6.35
切削油 月光JAPPY税込¥2,968¥2,698