「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。
パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
セット内容六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm)
材質高速度鋼(HSS)
先端角(°)118
表面処理TiNコーティング
ねじれ角標準
ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
シャンク径(mm)6.35
1セット(11本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)
先端角(°)118
表面処理TiNコーティング
ねじれ角標準
ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
シャンク径(mm)6.35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コバルトハイス鋼を採用しているので、耐熱性が向上しステンレス材に向いています。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。
6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。コバルトハイス鋼を採用し、ステンレス材への穴あけ時の耐摩耗性を向上させました。
用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。
材質コバルトハイス鋼
ドリルビットサイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0
シャンク径(mm)6.35(六角)
穴あけ可能板厚(mm)鉄:5、ステンレス:2
1セット(10本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
六角軸シャンク(6.35mm)により充電インパクトドライバーにワンタッチ取り付け可能!
ドリル先端形状はXRシンニングを全サイズに採用!
ポンチ打ちやセンタリングの必要無く、被削材への良好な喰い付き
用途ステンレス鋼・鉄鋼・銅合金・アルミ合金・新建材・合成樹脂・木材等の穴あけ加工
表面処理チタンコーティング
使用条件回転・インパクト
こんなお得な商品も!

六角軸ドリル TiNコート
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
材質HSSハイス鋼
シャンク径(Φmm)6.35
六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。(2mm以上)。六角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)
チャック径(mm)6.35(6角軸)
RoHS指令(10物質対応)対応
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。
溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。
コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。
X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。
ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。
6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途ステンレス・鉄工の穴あけ用
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
材質コバルトハイス
ドリルのシンニング形状X型シンニング加工
シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)
チャック径(mm)6.35(6角軸)
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。
食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。
インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。
電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。
薄板でもバリが小さい。
狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。
独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用
適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)175
ねじれ角標準
ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング
六角軸対辺(mm)6.35
コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。
材質コバルトハイス鋼(HSS Co)
先端角(°)135
ねじれ角強ねじれ
ドリルのシンニング形状X形シンニング
シャンク径(mm)6.35
使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ。
適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
軸径六角軸6.35mm
適合被削材種ステンレス、鉄
穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)
軸径(Φmm)6.35
先端角(°)118
表面処理TiNコーティング
ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
ねじれ角(°)標準
こんなお得な商品も!

六角軸ショートドリル TiNコート
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。
材質高速度鋼(HSS)
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理チタンコーティング
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。
インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム
仕様非金属用
刃先径(Φmm)10
有効長(mm)40
適正回転数(min-1)3000rpm以下
六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
ブロック・モルタル用
インパクトドライバードリル用
超硬チップ付
ホルダ付
ブロック、モルタル、石膏ボード等への穴あけ作業に。
仕様●入数:10本●サイズ(刃先径×全長×有効長):3.0×90×42mm、3.2×90×42mm、3.4×90×42mm、3.5×90×42mm、4.0×95×50mm、4.3×95×50mm、4.8×95×50mm、5.0×95×50mm、6.0×110×65mm、6.4×110×65mm●六角シャンク:6.35mm(1/4”)●適合材:ブロック、モルタル、窯業系サイディングボードなど●穿孔可能材:塩ビ管、押し出し成型セメントなど
ドリル径(Φmm)3
アズワン品番65-2224-88
1セット(10本)
¥9,580
税込¥10,538
当日出荷
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。
インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム
仕様非金属用
刃先径(Φmm)9
有効長(mm)40
適正回転数(min-1)3000rpm以下
六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。
インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム
仕様非金属用
刃先径(Φmm)6
有効長(mm)35
適正回転数(min-1)3000rpm以下
六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。
インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム
仕様非金属用
刃先径(Φmm)5
有効長(mm)35
適正回転数(min-1)3000rpm以下
六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。
インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム
仕様非金属用
刃先径(Φmm)12
有効長(mm)40
適正回転数(min-1)3000rpm以下
六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。
インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム
仕様非金属用
刃先径(Φmm)3
有効長(mm)35
適正回転数(min-1)3000rpm以下
六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。
インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム
仕様非金属用
刃先径(Φmm)18
有効長(mm)66
適正回転数(min-1)3000rpm以下
六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
¥2,420
税込¥2,662
当日出荷
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。
インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム
仕様非金属用
刃先径(Φmm)15
有効長(mm)66
適正回転数(min-1)3000rpm以下
六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。
インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム
仕様非金属用
刃先径(Φmm)8
有効長(mm)40
適正回転数(min-1)3000rpm以下
六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。
インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム
仕様非金属用
刃先径(Φmm)7
有効長(mm)35
適正回転数(min-1)3000rpm以下
六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。
インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム
仕様非金属用
刃先径(Φmm)11
有効長(mm)40
適正回転数(min-1)3000rpm以下
六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。
インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム
仕様非金属用
刃先径(Φmm)4
有効長(mm)35
適正回転数(min-1)3000rpm以下
六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。一体型加工のため刃先の芯ぶれが無く、正確な穴あけが可能です。6.5mmチャックで大きな穴あけができます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)
ドリルのシンニング形状X型シンニング加工
シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)
チャック径(mm)6.35(6角軸)
RoHS指令(10物質対応)対応
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
使い慣れたサイズ、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの適長鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。
用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。
適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
軸径六角軸6.35mm
適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属
穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
ステンレス、難削材の穴あけに最適です。クロスシンニング加工で喰いつき抜群です。充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。
用途ステンレス、鉄、銅、アルミなどの穴あけに。
材質コバルトハイス鋼
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク形状六角軸
ステンレス、難削材の穴あけに最適です。クロスシンニング加工で喰いつき抜群です。充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。
用途ステンレス、鉄、銅、アルミなどの穴あけに。
トラスコ品番859-2349
材質コバルトハイス鋼
全長(mm)95
シャンク形状六角軸
シャンク径(mm)6.35
刃径(mm)4
1本
¥849
税込¥934
翌々日出荷
鉄工ドリル・フリーサイズドリルがセットになりました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。
6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。
用途鉄工用は鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材の穴あけ、フリードリルは穴あけ後のバリ取り・皿取り作業。
材質ハイス鋼(チタンコーティング)
ドリルビットサイズ(mm)(鉄工):1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・5.0、(フリードリル):10
シャンク径(mm)6.35(六角)
穴あけ可能板厚(mm)(鉄工用)鉄:5、ステンレス:2
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。ドリル刃はナチ製ドリルを使用しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
ドリルのシンニング形状X型シンニング加工
シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)
チャック径(mm)6.35(6角軸)
RoHS指令(10物質対応)対応
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。
材質高速度鋼(HSS)
シャンク径(Φmm)6.35
ターゲットに当てやすい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い極短ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ。
適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
軸径六角軸6.35mm
適合被削材種ステンレス、鉄
穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリがなく、適確な穿孔が可能です。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。
材質刃部:超硬チップ
シャンク径(Φmm)6.35
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。
材質高速度鋼(HSS)
シャンク径(mm)6.35
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●入数:5本●サイズ(mm):2.3・2.8・3.2・3.8・4.2●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●重量:94g●つかみの軸長:14mm(許容差±0.5mm)●対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など●X型シンニング加工(2mm以上)
アズワン品番65-9289-90
1セット
¥4,220
税込¥4,642
翌日出荷
高切削&長寿命の高性能ドリルビット。
充電式インパクトドライバーに使用可能です。
セット内容10本組
サイズ3.0・3.4・3.5・4.0・4.3・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5(10本組)
六角シャンク径(Φmm)1/4"
1個
¥7,740
税込¥8,514
当日出荷
ターゲットに当てやすい、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの極短鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。
用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。
適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
軸径六角軸6.35mm
適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属
穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
1
2
3
次へ
『鉄工用』には他にこんなカテゴリがあります
鉄工用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。