絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • イワタツール(28)
  • グーリング(11)
  • エスコ(7)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4)
  • 岡部工具(3)
  • ワルター(3)
  • NS(日進工具)(2)
  • WIDIN(2)
  • マパール(2)
  • DIXI(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • THECUT(1)
  • タイテックス(1)
先端角(°)
  • 60(9)
  • 90(12)
  • 118(1)
  • 120(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.5(4)
  • 2(21)
  • 2.5(8)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 4.1(1)
  • 4.2(1)
  • 4.3(1)
  • 4.4(1)
  • 4.5(1)
  • 4.6(1)
  • 4.7(1)
  • 4.8(1)
  • 4.9(1)
  • 5(3)
  • 5.1(1)
  • 5.2(1)
  • 5.3(1)
  • 6(12)
シャンク径(Φmm)
  • 6
  • 2(16)
  • 3(61)
  • 3.15(8)
  • 4(71)
  • 5(50)
  • 6.3(7)
  • 7(6)
  • 7.7(13)
  • 8(76)
  • 10(79)
  • 11(19)
  • 12(70)
  • 14(12)
  • 16(44)
  • 18(15)
  • 20(32)
  • 22(5)
  • 25(18)
  • MT1(6)
全長(mm)
  • 35(1)
  • 45(10)
  • 47(13)
  • 48(5)
  • 50(15)
  • 54(1)
  • 57(2)
  • 60(1)
  • 66(15)
  • 70(1)
  • 84(1)
  • 100(10)
  • 110(1)
  • 150(5)
材質
  • ハイス(46)
  • 超硬合金(17)
ハイス・超硬合金
溝長(mm)
  • 1(1)
  • 1.3(1)
  • 2(3)
  • 2.6(8)
  • 3.2(7)
  • 10(1)
  • 11(2)
  • 11.1(1)
  • 11.3(1)
  • 11.6(1)
  • 11.9(1)
  • 12(2)
  • 12.2(1)
  • 12.4(1)
  • 12.7(1)
  • 13(3)
  • 13.2(1)
  • 13.5(1)
  • 13.8(1)
  • 20(2)
1・1.3・2・2.6・3.2・10・11・11.1・11.3・11.6・11.9・12・12.2・12.4・12.7・13・13.2・13.5・13.8・20・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • その他(9)
  • アルミナ系コーティング(3)
  • チタン系コーティング(21)
  • ノンコーティング(24)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端角(°)から絞り込む
60(9)
90(12)
118(1)
120(7)
センタードリル 60° モノタロウセンタードリル 60°モノタロウ(28件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質Hss先端角(°)60コーティング無し化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
NCスポッティングドリル 90° TiNコート モノタロウNCスポッティングドリル 90° TiNコートモノタロウ(8件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティングTiN化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
センタードリル 90° モノタロウセンタードリル 90°モノタロウ(5件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し
センタードリル 60° TiAlCNコート モノタロウセンタードリル 60° TiAlCNコートモノタロウ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質HssE 5%コーティングTiAlCN先端角(°)60化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
センタードリル 90° TiAlCNコート モノタロウセンタードリル 90° TiAlCNコートモノタロウ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質HssコーティングTiAlCN先端角(°)90
NCスポッティングドリル 90° モノタロウNCスポッティングドリル 90°モノタロウ(5件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティング無し化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
センタードリル イワタツールセンタードリルイワタツール
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
センタードリル  1形 90° 岡部工具センタードリル 1形 90°岡部工具(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)90表面処理-
超硬センタードリル A形 60° イワタツール超硬センタードリル A形 60°イワタツール
9,198税込10,118
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ノンコート
OptiMill面取りミル (4枚刃) マパールOptiMill面取りミル (4枚刃)マパール(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
面取り専用です。能率重視の4枚刃仕様です。先端にフラット部はありません。
材質超微粒子超硬合金表面処理HP214コーティング刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金刃先形状片刃センター穴角(°)90
SPセンター90°コート付 イワタツールSPセンター90°コート付イワタツール
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理TiCNコーティング
センタードリルコート付 イワタツールセンタードリルコート付イワタツール
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理TiCNコーティングセンター穴角(°)60
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から8日以内出荷
超硬NCスポットドリル (センタ穴角90°) ワルター超硬NCスポットドリル (センタ穴角90°)ワルター
4,298税込4,728
1本
当日出荷から9日以内出荷
高精度のポジショニングが可能な超硬NCスポットドリルです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄、耐熱合金。材質超硬合金(Carbide)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)90
SPセンター60° イワタツールSPセンター60°イワタツール
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ノンコート
NCスポットドリル (センタ穴角90°) ワルターNCスポットドリル (センタ穴角90°)ワルター
2,398税込2,638
1本
当日出荷から9日以内出荷
高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。材質高速度鋼(HSS)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)90
超硬 SPセンター 120° ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 120° ALDコーティングイワタツール
7,998税込8,798
1本
当日出荷
材質HSS表面処理ALD刃数2回転方向右刃面取り角度(°)120
超硬NCセンタードリル DIXI超硬NCセンタードリルDIXI
5,998税込6,598
1本
当日出荷から9日以内出荷
1工程で位置決めと面取りが可能です。 高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。 高速、高送りができます。
用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。仕様ノンコーティング材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティング
HSS SPセンターシャープ 90° イワタツールHSS SPセンターシャープ 90°イワタツール
999税込1,099
1本
翌々日出荷
材質HSS刃数2表面処理ノンコート回転方向右刃面取り角度(°)90
ソリッドセンタードリル WIDINソリッドセンタードリルWIDIN
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的な超硬のセンタードリルです。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ15°刃数2枚刃先端角(°)120表面処理ノンコート面取角度60°
NCスポッティングドリル WIDINNCスポッティングドリルWIDIN
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ12°刃数2枚刃表面処理TiAlNコーティング
SPセンター90°超硬 ノンコート イワタツールSPセンター90°超硬 ノンコートイワタツール
7,898税込8,688
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬合金(Carbide)表面処理ノンコートセンター穴角(°)90
超精密位置決めドリル SPZ イワタツール超精密位置決めドリル SPZイワタツール
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。
用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
ロングセンタードリル THECUTロングセンタードリルTHECUT(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
両刃仕様で経済的 センターモミ専用(ドリルがぶれない)
材質HSS先端角(°)118表面処理ノンコート加工内容直溝
B形ハイスセンタードリルコート付 イワタツールB形ハイスセンタードリルコート付イワタツール
3,698税込4,068
1本
当日出荷から9日以内出荷
鋭い切れ味と高い靭性で抜群の耐久力を実現しました。 右刃右ねじれ2枚刃です。 センター面を保護するB形タイプ 難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、一般のチタンコーティングに比べて高能率加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼鋳鉄、アルミ合金、ステンレス鋼、軟鋼、センター穴加工、ドリル位置決め穴加工材質高速度鋼(HSS)表面処理TiCNコーティング刃先形状両刃面取角度120°センター穴角(°)60
NCスポットドリル (センタ穴角120°) ワルターNCスポットドリル (センタ穴角120°)ワルター
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。材質高速度鋼(HSS)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)120
HSS SPセンター 90° ロングタイプ TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 90° ロングタイプ TiCNコーティングイワタツール
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理TiCN刃数2回転方向右刃面取り角度(°)90
HSS SPセンター 120° イワタツールHSS SPセンター 120°イワタツール
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理ノンコート
SPセンター60°超硬コート付 イワタツールSPセンター60°超硬コート付イワタツール
8,798税込9,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
NCスポッテイングドリル グーリングNCスポッテイングドリルグーリング
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。表面処理Fireコーティング穴角(センタ)90°
NCスポッテイングドリル グーリングNCスポッテイングドリルグーリング(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。材質ハイスHSS先端角(°)120表面処理FIREコーティングシャンク径公差h6
C面取カッター NS(日進工具)C面取カッターNS(日進工具)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
C面取りが簡単に加工できます。 3枚刃
材質超微粒子超硬合金刃数3片角θ45°
超硬 SPセンター 120° ロングタイプ ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 120° ロングタイプ ALDコーティングイワタツール
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
材質HSS表面処理ALD刃数2回転方向右刃面取り角度(°)120
HSS SPセンターシャープ 60° イワタツールHSS SPセンターシャープ 60°イワタツール
999税込1,099
1本
翌々日出荷
材質HSS刃数2表面処理ノンコート回転方向右刃面取り角度(°)60
HSS SPセンター 120° ロングタイプ TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 120° ロングタイプ TiCNコーティングイワタツール
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷
材質HSS表面処理TiCN刃数2回転方向右刃面取り角度(°)120
超硬NCスポッティングドリルロング90° グーリング超硬NCスポッティングドリルロング90°グーリング
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
ワーク深部のセンタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
超硬NCスポッティングドリル60° グーリング超硬NCスポッティングドリル60°グーリング
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

センタードリル