絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 岡部工具(13)
  • エスコ(6)
  • DIXI(1)
  • マパール(1)
先端角(°)
  • 60(7)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 90(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.5(14)
  • 3(18)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 10(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6(2)
  • 7(6)
  • 7.7(5)
全長(mm)
  • 57
  • 35(31)
  • 36(19)
  • 40(61)
  • 42(28)
  • 45(31)
  • 47(23)
  • 50(43)
  • 53(19)
  • 55(28)
  • 56(21)
  • 60(26)
  • 63(20)
  • 66(26)
  • 69(26)
  • 70(20)
  • 80(22)
  • 90(19)
  • 100(59)
  • 150(21)
材質
  • ハイス(20)
  • 超硬合金(3)
ハイス・超硬合金
溝長(mm)
  • 3.1(2)
  • 3.2(9)
  • 3.5(2)
  • 3.7(3)
  • 3.9(10)
  • 4.7(4)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 14.5(1)
3.1・3.2・3.5・3.7・3.9・4.7・13・14・14.5
表面処理
  • その他(11)
  • チタン系コーティング(5)
  • ノンコーティング(3)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端角(°)から絞り込む
60(7)
70(1)
75(1)
90(2)
センタードリル 60° モノタロウセンタードリル 60°モノタロウ(28件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質Hss先端角(°)60コーティング無し化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
センタードリル 60° TiAlCNコート モノタロウセンタードリル 60° TiAlCNコートモノタロウ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質HssE 5%コーティングTiAlCN先端角(°)60化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
センタードリル  1形 90° 岡部工具センタードリル 1形 90°岡部工具(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)90表面処理-
超硬NCセンタードリル DIXI超硬NCセンタードリルDIXI
5,998税込6,598
1本
当日出荷から9日以内出荷
1工程で位置決めと面取りが可能です。 高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。 高速、高送りができます。
用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。仕様ノンコーティング材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティング
センタードリル 1形60° 岡部工具センタードリル 1形60°岡部工具
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
超硬センタードリル 60° 岡部工具超硬センタードリル 60°岡部工具
20,980税込23,078
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質Carbide表面処理-先端角(°)60
3.0x 57mm/60° センタードリル(軸 7.7mm/コーティング) エスコ3.0x 57mm/60° センタードリル(軸 7.7mm/コーティング)エスコ
3,610税込3,971
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)3軸径(Φmm)7材質SKH51全長(mm)57表面処理Tinコーティングエスコ品番EA824EC-3
2.5x 57mm/60° センタードリル(軸 7.7mm/コーティング) エスコ2.5x 57mm/60° センタードリル(軸 7.7mm/コーティング)エスコ
3,610税込3,971
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EC-2.5材質SKH51軸径(Φmm)7全長(mm)57刃径(Φmm)2.5表面処理Tinコーティング
3.0x 57mm/90° センタードリル(軸 7.7mm/SKH51) エスコ3.0x 57mm/90° センタードリル(軸 7.7mm/SKH51)エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)3軸径(Φmm)7材質SKH51全長(mm)57エスコ品番EA824EB-3
2.5x 57mm/90° センタードリル(軸 7.7mm/SKH51) エスコ2.5x 57mm/90° センタードリル(軸 7.7mm/SKH51)エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)2.5軸径(Φmm)7材質SKH51全長(mm)57エスコ品番EA824EB-2.5
3.0x 57mm/60° センタードリル(軸 7.7mm/SKH51) エスコ3.0x 57mm/60° センタードリル(軸 7.7mm/SKH51)エスコ
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)3軸径(Φmm)7材質SKH51全長(mm)57エスコ品番EA824EA-3
2.5x 57mm/60° センタードリル(軸 7.7mm/SKH51) エスコ2.5x 57mm/60° センタードリル(軸 7.7mm/SKH51)エスコ
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EA-2.5材質SKH51軸径(Φmm)7全長(mm)57刃径(Φmm)2.5
OptiMillドリルミル (2枚刃) マパールOptiMillドリルミル (2枚刃)マパール
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から31日以内出荷
位置決め、穴あけ、面取り、側面加工、V溝加工と多様な加工が可能です。先端にフラット部はありません。
材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金表面処理ノンコーティング刃先形状片刃センター穴角(°)90
センタードリル  1形 75° 岡部工具センタードリル 1形 75°岡部工具
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)75表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングセンタードリル1形 60° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 60°岡部工具
2,998税込3,298
1本
当日出荷から24日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理TiN
左センタードリル 1形60° 岡部工具左センタードリル 1形60°岡部工具
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-
超硬センタードリル 90° 岡部工具超硬センタードリル 90°岡部工具
20,980税込23,078
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-
センタードリル 1形70° 岡部工具センタードリル 1形70°岡部工具
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
材質SKH51:HSSRoHS指令(10物質対応)対応
コーティングセンタードリル1形 90° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 90°岡部工具
3,198税込3,518
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理TiN
コーティングセンタードリル1形 75° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 75°岡部工具
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングセンタードリル1形 70° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 70°岡部工具
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具
1,498税込1,648
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

センタードリル