絞り込み
ブランド
  • イワタツール(7)
  • 岡部工具(3)
  • WIDIN(2)
  • グーリング(1)
  • ギガ・セレクション(1)
先端角(°)
  • 120
  • 60(48)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 90(37)
  • 118(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.5(1)
  • 0.63(1)
  • 0.8(1)
  • 1(4)
  • 1.25(1)
  • 1.5(3)
  • 1.6(1)
  • 2(4)
  • 2.5(4)
  • 3(5)
  • 4(6)
  • 5(6)
  • 6(4)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 25(1)
シャンク径(Φmm)
  • 2(3)
  • 3(7)
  • 4(7)
  • 5(3)
  • 6(7)
  • 8(7)
  • 10(7)
  • 12(7)
  • 14(1)
  • 16(3)
  • 20(2)
  • 25(1)
全長(mm)
  • 31.5(1)
  • 35(1)
  • 35.5(1)
  • 40(4)
  • 45(3)
  • 50(5)
  • 55(3)
  • 60(6)
  • 65(2)
  • 70(3)
  • 80(4)
  • 100(6)
  • 102(1)
  • 107(1)
  • 115(1)
  • 120(2)
  • 125(1)
  • 131(1)
  • 150(2)
  • 151(1)
材質
  • ハイス(9)
  • 超硬合金(4)
ハイス・超硬合金
溝長(mm)
  • 0.8(1)
  • 1(2)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 1.5(2)
  • 1.6(1)
  • 1.9(1)
  • 2(2)
  • 2.1(1)
  • 2.6(2)
  • 3(2)
  • 3.2(2)
  • 10(1)
  • 11.5(1)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 14.2(1)
  • 16(1)
0.8・1・1.1・1.2・1.3・1.5・1.6・1.9・2・2.1・2.6・3・3.2・10・11.5・12・13・14・14.2・16・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • その他(3)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(8)
  • ノンコーティング(1)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端角(°)から絞り込む
60(48)
70(2)
75(2)
90(37)
118(2)
120
超硬 SPセンター 120° ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 120° ALDコーティングイワタツール
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理ALD刃数2回転方向右刃面取り角度(°)120
ソリッドセンタードリル WIDINソリッドセンタードリルWIDIN
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的な超硬のセンタードリルです。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ15°刃数2枚刃先端角(°)120表面処理ノンコート面取角度60°
NCスポッティングドリル WIDINNCスポッティングドリルWIDIN
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ12°刃数2枚刃表面処理TiAlNコーティング
NCスポッテイングドリル グーリングNCスポッテイングドリルグーリング(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。材質ハイスHSS先端角(°)120表面処理FIREコーティングシャンク径公差h6
超硬 SPセンター 120° ロングタイプ ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 120° ロングタイプ ALDコーティングイワタツール
6,198税込6,818
1本
翌々日出荷
材質HSS表面処理ALD刃数2回転方向右刃面取り角度(°)120
HSS SPセンター 120° ロングタイプ TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 120° ロングタイプ TiCNコーティングイワタツール
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
材質HSS表面処理TiCN刃数2回転方向右刃面取り角度(°)120
センタードリルJIS B形60°×120° 岡部工具センタードリルJIS B形60°×120°岡部工具
1,598税込1,758
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60×120
Sポイントセンタードリル ギガ・セレクションSポイントセンタードリルギガ・セレクション
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
先端角と面取り角の2つの角度によりセンタリングと面取りが同時に加工できます!先端角(120°)と面取り角(60°または90°)の2つの角度によりセンタリングと面取りが同時に加工でき、作業時間を大幅に短縮できます。面取り加工、溝加工も可能です。
用途センタリング・面取り加工、面取り加工、溝加工先端角(°)120
HSS SPセンター 120°TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 120°TiCNコーティングイワタツール
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
材質HSS角度(°)120表面処理TiCNコーティング
HSS SPセンター 120° イワタツールHSS SPセンター 120°イワタツール
639税込703
1本
翌々日出荷
精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。一般的な位置決め用です。
材質HSS角度(°)120表面処理ALDコーティング
超硬 SPセンター 120°ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 120°ALDコーティングイワタツール
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。
材質超硬角度(°)120表面処理ALDコーティング
超硬 SPセンター 120° イワタツール超硬 SPセンター 120°イワタツール
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。
材質超硬角度(°)120表面処理ALDコーティング
センタードリルJIS 2形 岡部工具センタードリルJIS 2形岡部工具
2,498税込2,748
1本
翌日出荷から44日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60×120
センタードリル 2形 岡部工具センタードリル 2形岡部工具
2,498税込2,748
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60×120

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

センタードリル