絞り込み
ブランド
  • イワタツール(23)
  • 岡部工具(21)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7)
  • エスコ(4)
  • RYOCO(菱高精機)(3)
  • グーリング(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • WIDIN(1)
  • THECUT(1)
先端角(°)
  • 60(15)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 90(10)
  • 118(1)
  • 120(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.8(2)
  • 1(10)
  • 1.2(1)
  • 1.5(8)
  • 2(11)
  • 2.5(10)
  • 3(12)
  • 4(14)
  • 5(11)
  • 6(6)
  • 6.3(3)
  • 6.35(2)
  • 8(16)
  • 9.5(3)
  • 10(16)
  • 12(2)
  • 20(1)
シャンク径(Φmm)
  • 2(6)
  • 3(7)
  • 4(16)
  • 5(6)
  • 6(12)
  • 6.35(2)
  • 7.7(1)
  • 8(9)
  • 10(6)
  • 11(2)
  • 12(7)
  • 16(10)
  • 18(6)
  • 20(3)
  • 25(5)
全長(mm)
  • 100
  • 35(32)
  • 36(20)
  • 40(62)
  • 42(29)
  • 45(32)
  • 47(24)
  • 50(51)
  • 53(21)
  • 55(28)
  • 56(22)
  • 57(23)
  • 60(29)
  • 63(21)
  • 66(26)
  • 69(27)
  • 70(21)
  • 80(22)
  • 90(20)
  • 150(22)
材質
  • ハイス(48)
  • 超硬合金(9)
ハイス・超硬合金
溝長(mm)
  • 1(4)
  • 1.2(3)
  • 1.5(4)
  • 1.9(4)
  • 2.5(5)
  • 3(4)
  • 3.1(4)
  • 3.7(5)
  • 4.5(3)
  • 5(4)
  • 5.5(3)
  • 6.3(5)
  • 8.3(3)
  • 10.4(7)
  • 11.1(4)
  • 11.5(2)
  • 12.5(3)
  • 13.1(10)
  • 14.2(4)
  • 35(3)
1・1.2・1.5・1.9・2.5・3・3.1・3.7・4.5・5・5.5・6.3・8.3・10.4・11.1・11.5・12.5・13.1・14.2・35・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • その他(18)
  • アルミナ系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(25)
  • ノンコーティング(12)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端角(°)から絞り込む
60(15)
70(1)
75(1)
90(10)
118(1)
120(6)
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESAYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
センタードリル イワタツールセンタードリルイワタツール
9,498税込10,448
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
センタードリル  1形 90° 岡部工具センタードリル 1形 90°岡部工具(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)90表面処理-
強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESBYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
SPセンター90°コート付 イワタツールSPセンター90°コート付イワタツール
8,798税込9,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理TiCNコーティング
センタードリルコート付 イワタツールセンタードリルコート付イワタツール
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理TiCNコーティングセンター穴角(°)60
ロングセンタードリル 岡部工具ロングセンタードリル岡部工具
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
先端角(°)60
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から8日以内出荷
SPセンター60° イワタツールSPセンター60°イワタツール
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ノンコート
超硬NCセンタードリル90° RYOCO(菱高精機)超硬NCセンタードリル90°RYOCO(菱高精機)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途NCセンタードリル/面取り材質超硬表面処理TiN先端角α(°)90
超硬 SPセンター 120° ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 120° ALDコーティングイワタツール
32,980税込36,278
1本
当日出荷
材質HSS表面処理ALD刃数2回転方向右刃面取り角度(°)120
NCスポッティングドリル WIDINNCスポッティングドリルWIDIN
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ12°刃数2枚刃表面処理TiAlNコーティング
SPセンター90°超硬 ノンコート イワタツールSPセンター90°超硬 ノンコートイワタツール
27,980税込30,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬合金(Carbide)表面処理ノンコートセンター穴角(°)90
ロングセンタードリル THECUTロングセンタードリルTHECUT(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
両刃仕様で経済的 センターモミ専用(ドリルがぶれない)
材質HSS先端角(°)118表面処理ノンコート加工内容直溝
強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIR YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIRYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から14日以内出荷
溝のねじれが強いので、特に軟らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。
関連資料(0.32MB)
高硬度用位置決め面取り工具トグロンハードSP イワタツール高硬度用位置決め面取り工具トグロンハードSPイワタツール
97,980税込107,778
1本
翌々日出荷
焼き入れ鋼に、位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 3枚刃と独自の形状により焼き入れ鋼に驚異的な寿命と加工速度がUPしました。
用途被削材:焼き入れ鋼HRC40~72材質超硬合金(Carbide)
B形ハイスセンタードリルコート付 イワタツールB形ハイスセンタードリルコート付イワタツール
33,980税込37,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
鋭い切れ味と高い靭性で抜群の耐久力を実現しました。 右刃右ねじれ2枚刃です。 センター面を保護するB形タイプ 難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、一般のチタンコーティングに比べて高能率加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼鋳鉄、アルミ合金、ステンレス鋼、軟鋼、センター穴加工、ドリル位置決め穴加工材質高速度鋼(HSS)表面処理TiCNコーティング刃先形状両刃面取角度120°センター穴角(°)60
HSS SPセンター 90° ロングタイプ TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 90° ロングタイプ TiCNコーティングイワタツール
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理TiCN刃数2回転方向右刃面取り角度(°)90
HSS SPセンター 120° イワタツールHSS SPセンター 120°イワタツール
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理ノンコート
センタードリル 1形60° 岡部工具センタードリル 1形60°岡部工具
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
SPセンター60°超硬コート付 イワタツールSPセンター60°超硬コート付イワタツール
30,980税込34,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,098税込7,808
1本
当日出荷から9日以内出荷
超硬 SPセンター 120° ロングタイプ ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 120° ロングタイプ ALDコーティングイワタツール
6,198税込6,818
1本
翌々日出荷
材質HSS表面処理ALD刃数2回転方向右刃面取り角度(°)120
HSS SPセンター 120° ロングタイプ TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 120° ロングタイプ TiCNコーティングイワタツール
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
材質HSS表面処理TiCN刃数2回転方向右刃面取り角度(°)120
超硬NCスポッティングドリルロング90° グーリング超硬NCスポッティングドリルロング90°グーリング
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
ワーク深部のセンタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60° YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
超硬NCセンタードリル120° RYOCO(菱高精機)超硬NCセンタードリル120°RYOCO(菱高精機)
7,498税込8,248
1本
翌々日出荷
用途NCセンタードリル/面取り材質超硬表面処理TiN先端角α(°)120
超硬センタードリルロング100型 RYOCO(菱高精機)超硬センタードリルロング100型RYOCO(菱高精機)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
用途超硬センタードリルロング100材質超硬全長(mm)100表面処理TiN角度α(°)【肩角度】60
SPセンター60°コート付 イワタツールSPセンター60°コート付イワタツール
8,198税込9,018
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理TiCNセンター穴角(°)60
1.0x100mm/60° センタードリル(軸 4.0mm/コーティング) エスコ1.0x100mm/60° センタードリル(軸 4.0mm/コーティング)エスコ
8,380税込9,218
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EG-1材質SKH51軸径(Φmm)4全長(mm)100刃径(Φmm)1表面処理Tinコーティング
4.0x100mm/60° センタードリル(軸 10 mm/SKH51) エスコ4.0x100mm/60° センタードリル(軸 10 mm/SKH51)エスコ
7,660税込8,426
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)4軸径(Φmm)11材質SKH51全長(mm)100エスコ品番EA824EE-4
3.0x100mm/60° センタードリル(軸 8.0mm/SKH51) エスコ3.0x100mm/60° センタードリル(軸 8.0mm/SKH51)エスコ
6,850税込7,535
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)3軸径(Φmm)8材質SKH51全長(mm)100エスコ品番EA824EE-3
2.0x100mm/60° センタードリル(軸 6.0mm/SKH51) エスコ2.0x100mm/60° センタードリル(軸 6.0mm/SKH51)エスコ
5,700税込6,270
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)2軸径(Φmm)6材質SKH51全長(mm)100エスコ品番EA824EE-2
ソリッドセンタドリル DIJET(ダイジェット工業)ソリッドセンタドリルDIJET(ダイジェット工業)
19,980税込21,978
1本
10日以内出荷
材質超微粒子コーティングノンコート
ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,398税込7,038
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
HSS センタードリルロング A形 90° イワタツールHSS センタードリルロング A形 90°イワタツール
5,598税込6,158
1本
当日出荷
材質HSS表面処理ノンコート
HSS センタードリル A形 60° TiCNコーティング イワタツールHSS センタードリル A形 60° TiCNコーティングイワタツール
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
角度(°)60表面処理TiCNコーティング
HSS SPセンター 60° ロングタイプ TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 60° ロングタイプ TiCNコーティングイワタツール
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS刃数2表面処理TiCN回転方向右刃面取り角度(°)60
HSS SPセンター 120° TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 120° TiCNコーティングイワタツール
7,398税込8,138
1本
当日出荷
材質HSS表面処理TiCN

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

センタードリル