絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • イワタツール(17)
  • 岡部工具(13)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3)
  • ワルター(2)
  • DIXI(1)
  • ムラキ(1)
  • WIDIN(1)
  • ギガ・セレクション(1)
先端角(°)
  • 60(11)
  • 90(11)
  • 120(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5(3)
  • 2(3)
  • 2.5(12)
  • 3(6)
  • 3.15(4)
  • 4(2)
  • 4.1(1)
  • 4.2(1)
  • 4.3(1)
  • 4.4(1)
  • 4.5(1)
  • 4.6(1)
  • 4.7(1)
  • 4.8(1)
  • 4.9(1)
  • 5(3)
  • 5.1(1)
  • 5.2(1)
  • 5.3(1)
  • 31.5(2)
シャンク径(Φmm)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(15)
  • 7.7(2)
  • 8(9)
全長(mm)
  • 50
  • 35(31)
  • 36(19)
  • 40(61)
  • 42(28)
  • 45(31)
  • 47(23)
  • 53(19)
  • 55(28)
  • 56(21)
  • 57(23)
  • 60(26)
  • 63(20)
  • 66(26)
  • 69(26)
  • 70(20)
  • 80(22)
  • 90(19)
  • 100(59)
  • 150(21)
材質
  • ハイス(30)
  • 超硬合金(7)
ハイス・超硬合金
溝長(mm)
  • 1.6(1)
  • 1.9(1)
  • 2.6(8)
  • 3(3)
  • 8.5(2)
  • 10(4)
  • 11.1(1)
  • 11.3(1)
  • 11.6(1)
  • 11.9(1)
  • 12(1)
  • 12.2(1)
  • 12.4(1)
  • 12.7(1)
  • 13(5)
  • 13.2(1)
  • 13.5(1)
  • 13.8(1)
  • 14(3)
  • 14.3(1)
1.6・1.9・2.6・3・8.5・10・11.1・11.3・11.6・11.9・12・12.2・12.4・12.7・13・13.2・13.5・13.8・14・14.3・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • その他(12)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(13)
  • ノンコーティング(14)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端角(°)から絞り込む
60(11)
90(11)
120(5)
NCスポッティングドリル 90° TiNコート モノタロウNCスポッティングドリル 90° TiNコートモノタロウ(8件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティングTiN化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
センタードリル 90° モノタロウセンタードリル 90°モノタロウ(5件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し
センタードリル 90° TiAlCNコート モノタロウセンタードリル 90° TiAlCNコートモノタロウ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質HssコーティングTiAlCN先端角(°)90
NCスポッティングドリル 90° モノタロウNCスポッティングドリル 90°モノタロウ(5件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティング無し化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
超硬センタードリル A形 60° イワタツール超硬センタードリル A形 60°イワタツール
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ノンコート
コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。 溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に柔らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しています。
強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESBYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
SPセンター90°コート付 イワタツールSPセンター90°コート付イワタツール
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理TiCNコーティング
センタードリル 超硬 AlCrNコート ワルターセンタードリル 超硬 AlCrNコートワルター
9,298税込10,228
1本
当日出荷から翌々日出荷
すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
用途旋盤およびマシニングセンタでの使用に。表面処理ALCrNコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
SPセンター60° イワタツールSPセンター60°イワタツール
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ノンコート
センタードリル 超硬 ノンコート ワルターセンタードリル 超硬 ノンコートワルター
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
用途旋盤およびマシニングセンタで使用に。表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
超硬 SPセンター 120° ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 120° ALDコーティングイワタツール
7,998税込8,798
1本
当日出荷
材質HSS表面処理ALD刃数2回転方向右刃面取り角度(°)120
超硬NCセンタードリル DIXI超硬NCセンタードリルDIXI
5,698税込6,268
1本
当日出荷から9日以内出荷
1工程で位置決めと面取りが可能です。 高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。 高速、高送りができます。
用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。仕様ノンコーティング材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティング
HSS SPセンターシャープ 90° イワタツールHSS SPセンターシャープ 90°イワタツール
999税込1,099
1本
翌々日出荷
材質HSS刃数2表面処理ノンコート回転方向右刃面取り角度(°)90
NCスポッティングドリル WIDINNCスポッティングドリルWIDIN
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ12°刃数2枚刃表面処理TiAlNコーティング
SPセンター90°超硬 ノンコート イワタツールSPセンター90°超硬 ノンコートイワタツール
7,898税込8,688
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬合金(Carbide)表面処理ノンコートセンター穴角(°)90
超精密位置決めドリル SPZ イワタツール超精密位置決めドリル SPZイワタツール
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。
用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIR YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIRYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から14日以内出荷
溝のねじれが強いので、特に軟らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。
関連資料(0.32MB)
B形ハイスセンタードリルコート付 イワタツールB形ハイスセンタードリルコート付イワタツール
4,498税込4,948
1本
当日出荷から9日以内出荷
鋭い切れ味と高い靭性で抜群の耐久力を実現しました。 右刃右ねじれ2枚刃です。 センター面を保護するB形タイプ 難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、一般のチタンコーティングに比べて高能率加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼鋳鉄、アルミ合金、ステンレス鋼、軟鋼、センター穴加工、ドリル位置決め穴加工材質高速度鋼(HSS)表面処理TiCNコーティング刃先形状両刃面取角度120°センター穴角(°)60
HSS SPセンター 120° イワタツールHSS SPセンター 120°イワタツール
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理ノンコート
SPセンター60°超硬コート付 イワタツールSPセンター60°超硬コート付イワタツール
8,798税込9,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
HSS SPセンターシャープ 60° イワタツールHSS SPセンターシャープ 60°イワタツール
999税込1,099
1本
翌々日出荷
材質HSS刃数2表面処理ノンコート回転方向右刃面取り角度(°)60
センタードリルJIS 1形 岡部工具センタードリルJIS 1形岡部工具
1,498税込1,648
1本
翌日出荷から3日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理-
SPセンター60°コート付 イワタツールSPセンター60°コート付イワタツール
3,098税込3,408
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理TiCNセンター穴角(°)60
HSS SPセンター 120° TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 120° TiCNコーティングイワタツール
2,598税込2,858
1本
当日出荷
材質HSS表面処理TiCN
センタードリルJIS B形60°×120° 岡部工具センタードリルJIS B形60°×120°岡部工具
2,298税込2,528
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60×120
SPセンター60°超硬 イワタツールSPセンター60°超硬イワタツール
9,198税込10,118
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬合金(Carbide)表面処理ノンコート
Sポイントセンタードリル ギガ・セレクションSポイントセンタードリルギガ・セレクション
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷
先端角と面取り角の2つの角度によりセンタリングと面取りが同時に加工できます!先端角(120°)と面取り角(60°または90°)の2つの角度によりセンタリングと面取りが同時に加工でき、作業時間を大幅に短縮できます。面取り加工、溝加工も可能です。
用途センタリング・面取り加工、面取り加工、溝加工先端角(°)120
ディキシ NCセンタードリル ムラキディキシ NCセンタードリルムラキ
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ドリル 超硬S BCD イワタツールドリル 超硬S BCDイワタツール
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷
材質超硬角度(°)60表面処理ALDコーティング角度小数60
ドリル コートHS S柄 90SPA イワタツールドリル コートHS S柄 90SPAイワタツール
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
材質HSS角度(°)90表面処理ノンコート角度小数90
超硬 SPセンター 120° イワタツール超硬 SPセンター 120°イワタツール
5,798税込6,378
1本
当日出荷
材質HSS表面処理ノンコート
左センタードリルJIS 1形60° 岡部工具左センタードリルJIS 1形60°岡部工具
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)左刃60表面処理-
センタードリルJIS R形 岡部工具センタードリルJIS R形岡部工具
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理-
センタードリルJIS C形60° 岡部工具センタードリルJIS C形60°岡部工具
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理-
センタードリルJIS A形90° 岡部工具センタードリルJIS A形90°岡部工具
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)90表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリルJIS A形60° 岡部工具センタードリルJIS A形60°岡部工具
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60
センタードリルJIS 2形 岡部工具センタードリルJIS 2形岡部工具
2,498税込2,748
1本
翌日出荷から44日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60×120
センタードリルJIS 1形90° 岡部工具センタードリルJIS 1形90°岡部工具
1,898税込2,088
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)90表面処理-
コーティングセンタードリルJIS1形 90° 岡部工具コーティングセンタードリルJIS1形 90°岡部工具
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)90表面処理TiN

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

センタードリル