絞り込み
先端角(°)
  • 60(10)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 90(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.7
  • 0.3(16)
  • 0.5(25)
  • 0.6(15)
  • 0.8(27)
  • 0.9(16)
  • 1(67)
  • 1.2(21)
  • 1.5(57)
  • 1.6(16)
  • 2(64)
  • 2.5(62)
  • 3(68)
  • 4(82)
  • 5(73)
  • 6(52)
  • 6.3(17)
  • 8(32)
  • 10(32)
  • 12(15)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 3.5(4)
  • 4(1)
全長(mm)
  • 35(11)
  • 36(13)
  • 37(1)
  • 40(1)
材質
  • ハイス(24)
  • 超硬合金(2)
表面処理
  • その他(20)
  • チタン系コーティング(4)
  • ノンコーティング(2)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
溝長(mm)
  • 0.7(11)
  • 0.9(9)
  • 1(3)
  • 1.9(1)
  • 3(1)
0.7・0.9・1・1.9・3
ブランド
  • 岡部工具(23)
  • イワタツール(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1)
岡部工具・イワタツール・YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端角(°)から絞り込む
60(10)
70(2)
75(2)
90(4)
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から7日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
センタードリル イワタツールセンタードリルイワタツール
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
コーティングセンタードリル1形 60° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 60°岡部工具
3,500税込3,850
1本
当日出荷から24日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理TiN
センタードリル  1形 90° 岡部工具センタードリル 1形 90°岡部工具(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)90表面処理-
超硬センタードリル 60° 岡部工具超硬センタードリル 60°岡部工具
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質Carbide表面処理-先端角(°)60
超精密位置決めドリル SPZ イワタツール超精密位置決めドリル SPZイワタツール
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌々日出荷
パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。
用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
センタードリル 1形60° 岡部工具センタードリル 1形60°岡部工具
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリル  1形 75° 岡部工具センタードリル 1形 75°岡部工具
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)75表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
左センタードリルJIS 1形60° 岡部工具左センタードリルJIS 1形60°岡部工具
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)左刃60表面処理-
左センタードリル 1形60° 岡部工具左センタードリル 1形60°岡部工具
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-
超硬センタードリル 90° 岡部工具超硬センタードリル 90°岡部工具
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-
センタードリルJIS 1形90° 岡部工具センタードリルJIS 1形90°岡部工具
2,298税込2,528
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)90表面処理-
センタードリルJIS 1形75° 岡部工具センタードリルJIS 1形75°岡部工具
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)75表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリルJIS 1形70° 岡部工具センタードリルJIS 1形70°岡部工具
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷から102日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)70表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリルJIS 1形60° 岡部工具センタードリルJIS 1形60°岡部工具
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から14日以内出荷
材質SKH55:HSS-Co表面処理-先端角(°)60RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリルJIS 1形 岡部工具センタードリルJIS 1形岡部工具
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から3日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理-
センタードリル R形 岡部工具センタードリル R形岡部工具
3,098税込3,408
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-
センタードリル 1形70° 岡部工具センタードリル 1形70°岡部工具
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
材質SKH51:HSSRoHS指令(10物質対応)対応
コーティングセンタードリルJIS1形 90° 岡部工具コーティングセンタードリルJIS1形 90°岡部工具
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)90表面処理TiN
コーティングセンタードリルJIS1形 75° 岡部工具コーティングセンタードリルJIS1形 75°岡部工具
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングセンタードリルJIS1形 70° 岡部工具コーティングセンタードリルJIS1形 70°岡部工具
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングセンタードリルJIS1形 60° 岡部工具コーティングセンタードリルJIS1形 60°岡部工具
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理TiN
コーティングセンタードリル1形 90° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 90°岡部工具
3,698税込4,068
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理TiN
コーティングセンタードリル1形 75° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 75°岡部工具
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングセンタードリル1形 70° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 70°岡部工具
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

センタードリル