絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • 岡部工具(30)
  • イワタツール(9)
  • RYOCO(菱高精機)(7)
  • エスコ(5)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4)
  • NS(日進工具)(1)
  • ムラキ(1)
  • ミスターマイスター(1)
  • WIDIN(1)
先端角(°)
  • 60(19)
  • 70(1)
  • 75(2)
  • 90(11)
  • 120(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5
  • 0.3(18)
  • 0.4(18)
  • 0.5(30)
  • 0.6(20)
  • 0.7(27)
  • 0.8(30)
  • 0.9(20)
  • 1(73)
  • 1.2(28)
  • 2(70)
  • 2.5(69)
  • 3(80)
  • 4(95)
  • 5(86)
  • 6(65)
  • 6.3(18)
  • 8(41)
  • 10(34)
  • 12(23)
シャンク径(Φmm)
  • 1.5(2)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(21)
  • 6(4)
  • 8(1)
全長(mm)
  • 30(1)
  • 38(1)
  • 40(18)
  • 42(22)
  • 45(2)
  • 47(2)
  • 50(3)
  • 75(2)
  • 100(8)
  • 150(9)
材質
  • ハイス(50)
  • 超硬合金(12)
ハイス・超硬合金
溝長(mm)
  • 1.5(5)
  • 1.6(10)
  • 1.8(1)
  • 1.9(12)
  • 2(8)
  • 2.2(4)
  • 4.1(1)
  • 5(2)
  • 8(1)
  • 9(2)
  • 10(3)
  • 15(2)
1.5・1.6・1.8・1.9・2・2.2・4.1・5・8・9・10・15
表面処理
  • その他(25)
  • アルミナ系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(17)
  • ノンコーティング(12)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端角(°)から絞り込む
60(19)
70(1)
75(2)
90(11)
120(3)
センタードリル 60° モノタロウセンタードリル 60°モノタロウ(30件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質Hss先端角(°)60コーティング無し化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
センタードリル 90° モノタロウセンタードリル 90°モノタロウ(5件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し
センタードリル 60° TiAlCNコート モノタロウセンタードリル 60° TiAlCNコートモノタロウ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質HssE 5%コーティングTiAlCN先端角(°)60化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
センタードリル 90° TiAlCNコート モノタロウセンタードリル 90° TiAlCNコートモノタロウ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質HssコーティングTiAlCN先端角(°)90
センタードリル イワタツールセンタードリルイワタツール
999税込1,099
1本
当日出荷
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
超硬センタードリル A形 60° イワタツール超硬センタードリル A形 60°イワタツール
7,098税込7,808
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ノンコート
ロングセンタードリル 岡部工具ロングセンタードリル岡部工具
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
先端角(°)60
センタードリル  1形 90° 岡部工具センタードリル 1形 90°岡部工具(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)90表面処理-
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から5日以内出荷
ソリッドセンタードリル WIDINソリッドセンタードリルWIDIN
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的な超硬のセンタードリルです。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ15°刃数2枚刃先端角(°)120表面処理ノンコート面取角度60°
ドリル HS S柄 90LCD イワタツールドリル HS S柄 90LCDイワタツール
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
材質HSS角度(°)90°角度小数90
HSS SPセンターシャープ 90° イワタツールHSS SPセンターシャープ 90°イワタツール
999税込1,099
1本
翌々日出荷
材質HSS刃数2表面処理ノンコート回転方向右刃面取り角度(°)90
ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
コーティングセンタードリル1形 60° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 60°岡部工具
2,498税込2,748
1本
当日出荷から24日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理TiN
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
HSS SPセンターシャープ 60° イワタツールHSS SPセンターシャープ 60°イワタツール
999税込1,099
1本
翌々日出荷
材質HSS刃数2表面処理ノンコート回転方向右刃面取り角度(°)60
超硬センタードリル 60° 岡部工具超硬センタードリル 60°岡部工具
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質Carbide表面処理-先端角(°)60
センタードリル 2形 岡部工具センタードリル 2形岡部工具
2,498税込2,748
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60×120
超硬NCセンタードリル120° RYOCO(菱高精機)超硬NCセンタードリル120°RYOCO(菱高精機)
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
用途NCセンタードリル/面取り材質超硬表面処理TiN先端角α(°)120
超硬カウンターシンク RYOCO(菱高精機)超硬カウンターシンクRYOCO(菱高精機)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
用途超硬カウンターシンク軸細タイプ材質超硬表面処理TiN
超硬センタードリルR型 RYOCO(菱高精機)超硬センタードリルR型RYOCO(菱高精機)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
用途超硬センタードリルR型材質超硬表面処理TiN
超硬センタードリル標準 RYOCO(菱高精機)超硬センタードリル標準RYOCO(菱高精機)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
用途超硬センタードリル標準長さ材質超硬表面処理TiN角度α(°)【肩角度】60
超硬センタードリルロング150型 RYOCO(菱高精機)超硬センタードリルロング150型RYOCO(菱高精機)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
用途超硬センタードリルロング150材質超硬全長(mm)150表面処理TiN角度α(°)【肩角度】60
超硬NCセンタードリル90° RYOCO(菱高精機)超硬NCセンタードリル90°RYOCO(菱高精機)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途NCセンタードリル/面取り材質超硬表面処理TiN先端角α(°)90
超硬センタードリルロング100型 RYOCO(菱高精機)超硬センタードリルロング100型RYOCO(菱高精機)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
用途超硬センタードリルロング100材質超硬全長(mm)100表面処理TiN角度α(°)【肩角度】60
超精密位置決めドリル SPZ イワタツール超精密位置決めドリル SPZイワタツール
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌々日出荷
パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。
用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
1.5x 42mm/ 5.0R センタードリル(軸 5.0mm/R型) エスコ1.5x 42mm/ 5.0R センタードリル(軸 5.0mm/R型)エスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EK-1.5材質SKH51軸径(Φmm)5全長(mm)42刃径(Φmm)1.5
1.5x 47mm/60x120° センタードリル(軸 6.0mm/2形) エスコ1.5x 47mm/60x120° センタードリル(軸 6.0mm/2形)エスコ
2,940税込3,234
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EJ-1.5材質SKH51軸径(Φmm)6全長(mm)47刃径(Φmm)1.5
1.5x 42mm/60° センタードリル(軸 5.0mm/コーティング) エスコ1.5x 42mm/60° センタードリル(軸 5.0mm/コーティング)エスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EC-1.5材質SKH51軸径(Φmm)5全長(mm)42刃径(Φmm)1.5表面処理Tinコーティング
1.5x 42mm/90° センタードリル(軸 5.0mm/SKH51) エスコ1.5x 42mm/90° センタードリル(軸 5.0mm/SKH51)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EB-1.5材質SKH51軸径(Φmm)5全長(mm)42刃径(Φmm)1.5
1.5x 42mm/60° センタードリル(軸 5.0mm/SKH51) エスコ1.5x 42mm/60° センタードリル(軸 5.0mm/SKH51)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)1.5軸径(Φmm)5材質SKH51全長(mm)42エスコ品番EA824EA-1.5
センタードリル 1形60° 岡部工具センタードリル 1形60°岡部工具
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリル  1形 75° 岡部工具センタードリル 1形 75°岡部工具
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)75表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリル ミスターマイスターセンタードリルミスターマイスター
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ワークピースにセンター穴をあけるときに使用します。
適合Compact3~Compact7、Compact9材質ハイス直径(Φmm)1.5×5角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応
銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター NS(日進工具)銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッターNS(日進工具)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
コーナーRが簡単に加工できます。
材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃刃形直刃
ディキシ NCセンタードリル ムラキディキシ NCセンタードリルムラキ
43,980税込48,378
1箱(10本)
4日以内出荷から5日以内出荷
ドリル HS S柄 90CDL イワタツールドリル HS S柄 90CDLイワタツール
4,598税込5,058
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS角度(°)90°表面処理ノンコート角度小数90
HSS センタードリル A形 左刃90° イワタツールHSS センタードリル A形 左刃90°イワタツール
3,898税込4,288
1本
12日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコート

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

センタードリル