絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • 岡部工具(35)
  • イワタツール(10)
  • RYOCO(菱高精機)(7)
  • エスコ(5)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5)
  • ワルター(2)
  • WIDIN(1)
先端角(°)
  • 60(20)
  • 70(1)
  • 75(2)
  • 90(11)
  • 120(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.5
  • 0.3(18)
  • 0.4(18)
  • 0.5(30)
  • 0.6(20)
  • 0.7(27)
  • 0.8(30)
  • 0.9(20)
  • 1(73)
  • 1.2(28)
  • 1.5(63)
  • 2(70)
  • 3(80)
  • 4(95)
  • 5(86)
  • 6(65)
  • 6.3(18)
  • 8(41)
  • 10(34)
  • 12(23)
シャンク径(Φmm)
  • 2.5(2)
  • 3(1)
  • 6(9)
  • 6.3(5)
  • 7(3)
  • 7.7(8)
  • 8(12)
  • 9(1)
  • 10(1)
全長(mm)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 45(8)
  • 47(2)
  • 48(4)
  • 50(15)
  • 53(5)
  • 56(6)
  • 57(15)
  • 58(2)
  • 60(1)
  • 75(2)
  • 100(10)
  • 150(9)
  • 200(4)
材質
  • ハイス(54)
  • 超硬合金(11)
ハイス・超硬合金
溝長(mm)
  • 2.5(4)
  • 2.6(11)
  • 2.8(2)
  • 3(1)
  • 3.1(6)
  • 3.2(18)
  • 3.7(1)
  • 3.8(4)
  • 6.7(2)
  • 6.8(1)
  • 7.5(1)
  • 13(2)
  • 14(1)
  • 14.5(1)
  • 15(2)
2.5・2.6・2.8・3・3.1・3.2・3.7・3.8・6.7・6.8・7.5・13・14・14.5・15
表面処理
  • その他(30)
  • アルミナ系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(19)
  • ノンコーティング(13)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端角(°)から絞り込む
60(20)
70(1)
75(2)
90(11)
120(4)
センタードリル 60° モノタロウセンタードリル 60°モノタロウ(30件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質Hss先端角(°)60コーティング無し化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
センタードリル 90° モノタロウセンタードリル 90°モノタロウ(5件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し
センタードリル 60° TiAlCNコート モノタロウセンタードリル 60° TiAlCNコートモノタロウ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質HssE 5%コーティングTiAlCN先端角(°)60化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
センタードリル 90° TiAlCNコート モノタロウセンタードリル 90° TiAlCNコートモノタロウ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質HssコーティングTiAlCN先端角(°)90
センタードリル イワタツールセンタードリルイワタツール
1,098税込1,208
1本
当日出荷
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
超硬センタードリル A形 60° イワタツール超硬センタードリル A形 60°イワタツール
9,198税込10,118
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ノンコート
強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESBYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から4日以内出荷
コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。 溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に柔らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しています。
センタードリル 超硬 ノンコート ワルターセンタードリル 超硬 ノンコートワルター
6,898税込7,588
1本
当日出荷から翌々日出荷
すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
用途旋盤およびマシニングセンタで使用に。表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
ロングセンタードリル 岡部工具ロングセンタードリル岡部工具
5,898税込6,488
1本
当日出荷から3日以内出荷
先端角(°)60
センタードリル  1形 90° 岡部工具センタードリル 1形 90°岡部工具(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)90表面処理-
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,098税込6,708
1本
当日出荷から5日以内出荷
ソリッドセンタードリル WIDINソリッドセンタードリルWIDIN
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的な超硬のセンタードリルです。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ15°刃数2枚刃先端角(°)120表面処理ノンコート面取角度60°
強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIR YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIRYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から6日以内出荷
溝のねじれが強いので、特に軟らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。
関連資料(0.32MB)
センタードリル 超硬 AlCrNコート ワルターセンタードリル 超硬 AlCrNコートワルター
7,798税込8,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
用途旋盤およびマシニングセンタでの使用に。表面処理ALCrNコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
超硬センタードリル A形 強ねじれ60° ALDコーティング イワタツール超硬センタードリル A形 強ねじれ60° ALDコーティングイワタツール
8,898税込9,788
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬表面処理ALD刃数2タイプAtype回転方向右刃センター穴角(°)60
センタードリルJIS B形60°×120° 岡部工具センタードリルJIS B形60°×120°岡部工具
3,098税込3,408
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60×120
センタードリル 1形60° 岡部工具センタードリル 1形60°岡部工具
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル HS S柄 90LCD イワタツールドリル HS S柄 90LCDイワタツール
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
材質HSS角度(°)90°角度小数90
超硬センタードリル 60° 岡部工具超硬センタードリル 60°岡部工具
20,980税込23,078
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質Carbide表面処理-先端角(°)60
センタードリル 2形 岡部工具センタードリル 2形岡部工具
3,398税込3,738
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60×120
超硬NCセンタードリル120° RYOCO(菱高精機)超硬NCセンタードリル120°RYOCO(菱高精機)
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
用途NCセンタードリル/面取り材質超硬表面処理TiN先端角α(°)120
超硬カウンターシンク RYOCO(菱高精機)超硬カウンターシンクRYOCO(菱高精機)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
用途超硬カウンターシンク軸細タイプ材質超硬表面処理TiN
超硬センタードリルR型 RYOCO(菱高精機)超硬センタードリルR型RYOCO(菱高精機)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
用途超硬センタードリルR型材質超硬表面処理TiN
超硬センタードリル標準 RYOCO(菱高精機)超硬センタードリル標準RYOCO(菱高精機)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
用途超硬センタードリル標準長さ材質超硬表面処理TiN角度α(°)【肩角度】60
超硬センタードリルロング150型 RYOCO(菱高精機)超硬センタードリルロング150型RYOCO(菱高精機)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
用途超硬センタードリルロング150材質超硬全長(mm)150表面処理TiN角度α(°)【肩角度】60
超硬NCセンタードリル90° RYOCO(菱高精機)超硬NCセンタードリル90°RYOCO(菱高精機)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途NCセンタードリル/面取り材質超硬表面処理TiN先端角α(°)90
超硬センタードリルロング100型 RYOCO(菱高精機)超硬センタードリルロング100型RYOCO(菱高精機)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
用途超硬センタードリルロング100材質超硬全長(mm)100表面処理TiN角度α(°)【肩角度】60
超精密位置決めドリル SPZ イワタツール超精密位置決めドリル SPZイワタツール
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌々日出荷
パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。
用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
2.5x 53mm/ 8.0R センタードリル(軸 8.0mm/R型) エスコ2.5x 53mm/ 8.0R センタードリル(軸 8.0mm/R型)エスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)2.5軸径(Φmm)8材質SKH51全長(mm)53エスコ品番EA824EK-2.5
2.5x 58mm/60x120° センタードリル(軸 9.0mm/2形) エスコ2.5x 58mm/60x120° センタードリル(軸 9.0mm/2形)エスコ
4,110税込4,521
1個
当日出荷
刃径(Φmm)2.5軸径(Φmm)9材質SKH51全長(mm)58エスコ品番EA824EJ-2.5
2.5x 57mm/60° センタードリル(軸 7.7mm/コーティング) エスコ2.5x 57mm/60° センタードリル(軸 7.7mm/コーティング)エスコ
3,610税込3,971
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EC-2.5材質SKH51軸径(Φmm)7全長(mm)57刃径(Φmm)2.5表面処理Tinコーティング
2.5x 57mm/90° センタードリル(軸 7.7mm/SKH51) エスコ2.5x 57mm/90° センタードリル(軸 7.7mm/SKH51)エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)2.5軸径(Φmm)7材質SKH51全長(mm)57エスコ品番EA824EB-2.5
2.5x 57mm/60° センタードリル(軸 7.7mm/SKH51) エスコ2.5x 57mm/60° センタードリル(軸 7.7mm/SKH51)エスコ
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EA-2.5材質SKH51軸径(Φmm)7全長(mm)57刃径(Φmm)2.5
HSS センタードリルロング A形 90° イワタツールHSS センタードリルロング A形 90°イワタツール
5,598税込6,158
1本
当日出荷
材質HSS表面処理ノンコート
センタードリル  1形 75° 岡部工具センタードリル 1形 75°岡部工具
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)75表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングセンタードリル1形 60° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 60°岡部工具
3,198税込3,518
1本
当日出荷から24日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理TiN
ドリル HS S柄 90CDL イワタツールドリル HS S柄 90CDLイワタツール
4,598税込5,058
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS角度(°)90°表面処理ノンコート角度小数90

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

センタードリル