13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端角(°)」から絞り込む
90(2)
118(1)
120(2)
面取り専用です。能率重視の4枚刃仕様です。先端にフラット部はありません。
材質超微粒子超硬合金 表面処理HP214コーティング 刃数4 被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金 刃先形状片刃 センター穴角(°)90
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。 材質ハイスHSS 先端角(°)120 表面処理FIREコーティング シャンク径公差h6
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。
用途用途 材質超微粒子 形状刃:右ネジレ12° 刃数2枚刃 表面処理TiAlNコーティング
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途NCセンタードリル/面取り 材質超硬 表面処理TiN 先端角α(°)90
1本
79,980 税込87,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ワーク深部のセンタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
1本
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1工程で位置決めと面取りが可能です。高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。高速、高送りができます。タップ下穴加工前にセンター加工と面取り加工を同時に加工します。
用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。 トラスコ品番106-4266 材質超硬合金(K20) 全長(mm)104 刃形片刃 ドリル径(Φmm)20 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)90
1本
39,980 税込43,978
当日出荷

1工程で位置決めと面取りが可能です。高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。高速、高送りができます。タップ下穴加工前にセンター加工と面取り加工を同時に加工します。
用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。 材質超硬合金(K20) 刃形片刃 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)120
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途NCセンタードリル/面取り 材質超硬 表面処理TiN 先端角α(°)120
1本
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途超硬カウンターシンク軸細タイプ 材質超硬 表面処理TiN
1本
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質HSS-CO コーティングTiNコーティング
1本
75,980 税込83,578
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

材質HSS-CO コーティングTiNコーティング
1本
92,980 税込102,278
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)ドリル HS T柄 CTT
材質SKH57
1本
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ジョイントツールボール盤用90°カウンタシンク JO-CSQM YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります