絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • 岡部工具(35)
  • RYOCO(菱高精機)(13)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11)
  • イワタツール(9)
  • エスコ(3)
  • グーリング(3)
  • ワルター(2)
  • WIDIN(2)
  • ムラキ(1)
  • マパール(1)
先端角(°)
  • 60(20)
  • 70(1)
  • 75(2)
  • 90(14)
  • 120(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5
  • 0.3(18)
  • 0.4(18)
  • 0.5(30)
  • 0.6(20)
  • 0.7(27)
  • 0.8(30)
  • 0.9(20)
  • 1(73)
  • 1.2(28)
  • 1.5(63)
  • 2(70)
  • 2.5(68)
  • 3(80)
  • 4(95)
  • 6(65)
  • 6.3(18)
  • 8(41)
  • 10(34)
  • 12(23)
シャンク径(Φmm)
  • 5(14)
  • 6(3)
  • 10(1)
  • 11(14)
  • 12(17)
  • 12.5(4)
  • 14(2)
  • 18(1)
  • 22(1)
全長(mm)
  • 30(1)
  • 43.5(1)
  • 50(9)
  • 57(1)
  • 60(2)
  • 62(3)
  • 63(9)
  • 65(1)
  • 67(1)
  • 69(16)
  • 70(6)
  • 71(2)
  • 75(2)
  • 78(14)
  • 82(4)
  • 84(2)
  • 100(11)
  • 150(8)
  • 200(4)
  • 250(4)
材質
  • ハイス(59)
  • 超硬合金(23)
ハイス・超硬合金
溝長(mm)
  • 5.3(10)
  • 5.5(9)
  • 5.6(1)
  • 6.3(6)
  • 6.4(8)
  • 6.6(8)
  • 7.5(9)
  • 12(1)
  • 12.4(1)
  • 13(2)
  • 13.2(1)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 20.5(1)
  • 21(2)
  • 25(2)
5.3・5.5・5.6・6.3・6.4・6.6・7.5・12・12.4・13・13.2・13.5・14・15・20・20.5・21・25
表面処理
  • その他(32)
  • アルミナ系コーティング(3)
  • チタン系コーティング(27)
  • ノンコーティング(19)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端角(°)から絞り込む
60(20)
70(1)
75(2)
90(14)
120(6)
センタードリル 60° モノタロウセンタードリル 60°モノタロウ(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質Hss先端角(°)60コーティング無し化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
NCスポッティングドリル 90° TiNコート モノタロウNCスポッティングドリル 90° TiNコートモノタロウ(8件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティングTiN化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
センタードリル 90° モノタロウセンタードリル 90°モノタロウ(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し
センタードリル 60° TiAlCNコート モノタロウセンタードリル 60° TiAlCNコートモノタロウ(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質HssE 5%コーティングTiAlCN先端角(°)60化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
センタードリル 90° TiAlCNコート モノタロウセンタードリル 90° TiAlCNコートモノタロウ(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質HssコーティングTiAlCN先端角(°)90
強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESAYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から4日以内出荷
コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から7日以内出荷
溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
NCスポッティングドリル 90° モノタロウNCスポッティングドリル 90°モノタロウ(5件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティング無し化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
センタードリルはセンタ穴を加工するのに用いるドリルです。その他、ドリル穴あけ加工の位置決めや穴の面取りに利用されることもあります。ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)又は、特に軟らかい材料に適しています。
センタードリル イワタツールセンタードリルイワタツール
2,898税込3,188
1本
当日出荷
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESBYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,398税込10,338
1本
当日出荷から4日以内出荷
超硬センタードリル A形 60° イワタツール超硬センタードリル A形 60°イワタツール
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ノンコート
センタードリル  1形 90° 岡部工具センタードリル 1形 90°岡部工具(3件のレビュー)
4,098税込4,508
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)90表面処理-
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から5日以内出荷
ロングセンタードリル 岡部工具ロングセンタードリル岡部工具
7,498税込8,248
1本
当日出荷から3日以内出荷
先端角(°)60
センタードリル 超硬 ノンコート ワルターセンタードリル 超硬 ノンコートワルター
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
用途旋盤およびマシニングセンタで使用に。表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。 溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に柔らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しています。
NCスポッテイングドリル グーリングNCスポッテイングドリルグーリング(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。材質ハイスHSS先端角(°)120表面処理FIREコーティングシャンク径公差h6
ソリッドセンタードリル WIDINソリッドセンタードリルWIDIN
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的な超硬のセンタードリルです。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ15°刃数2枚刃先端角(°)120表面処理ノンコート面取角度60°
NCスポッティングドリル WIDINNCスポッティングドリルWIDIN
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ12°刃数2枚刃表面処理TiAlNコーティング
強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIR YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIRYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から6日以内出荷
溝のねじれが強いので、特に軟らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。
関連資料(0.32MB)
超硬NCセンタードリル90° RYOCO(菱高精機)超硬NCセンタードリル90°RYOCO(菱高精機)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途NCセンタードリル/面取り材質超硬表面処理TiN先端角α(°)90
センタードリル 超硬 AlCrNコート ワルターセンタードリル 超硬 AlCrNコートワルター
16,980税込18,678
1本
当日出荷
すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
用途旋盤およびマシニングセンタでの使用に。表面処理ALCrNコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
超硬センタードリル A形 強ねじれ60° ALDコーティング イワタツール超硬センタードリル A形 強ねじれ60° ALDコーティングイワタツール
22,980税込25,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬表面処理ALD刃数2タイプAtype回転方向右刃センター穴角(°)60
センタードリルJIS B形60°×120° 岡部工具センタードリルJIS B形60°×120°岡部工具
10,980税込12,078
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60×120
センタードリル 1形60° 岡部工具センタードリル 1形60°岡部工具
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル HS S柄 90LCD イワタツールドリル HS S柄 90LCDイワタツール
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷
材質HSS角度(°)90°角度小数90
超硬センタードリル 60° 岡部工具超硬センタードリル 60°岡部工具
37,980税込41,778
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質Carbide表面処理-先端角(°)60
センタードリル 2形 岡部工具センタードリル 2形岡部工具
10,980税込12,078
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60×120
超硬NCスポッティングドリル60° グーリング超硬NCスポッティングドリル60°グーリング
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
超硬NCスポッティングドリル145° グーリング超硬NCスポッティングドリル145°グーリング
7,898税込8,688
1本
4日以内出荷
超硬ドリルのセンター穴加工に最適です。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
超硬メントリリーマー RYOCO(菱高精機)超硬メントリリーマーRYOCO(菱高精機)
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷
用途超硬3枚刃メントリリーマー60°材質超硬全長(mm)50表面処理TiN先端角α(°)60
超硬メントリリーマー RYOCO(菱高精機)超硬メントリリーマーRYOCO(菱高精機)
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
用途超硬1枚刃メントリリーマー60°材質超硬全長(mm)50表面処理TiN先端角α(°)60
超硬メントリリーマー RYOCO(菱高精機)超硬メントリリーマーRYOCO(菱高精機)
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷
用途超硬3枚刃メントリリーマー90°材質超硬全長(mm)50表面処理TiN先端角α(°)90
超硬NCセンタードリル120° RYOCO(菱高精機)超硬NCセンタードリル120°RYOCO(菱高精機)
8,398税込9,238
1本
翌々日出荷
用途NCセンタードリル/面取り材質超硬表面処理TiN先端角α(°)120
超硬メントリリーマー RYOCO(菱高精機)超硬メントリリーマーRYOCO(菱高精機)
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
用途超硬1枚刃メントリリーマー90°材質超硬全長(mm)50表面処理TiN先端角α(°)90
超硬カウンターシンク RYOCO(菱高精機)超硬カウンターシンクRYOCO(菱高精機)
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
用途超硬カウンターシンク軸細タイプ材質超硬表面処理TiN

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

センタードリル