絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • イワタツール(23)
  • 岡部工具(19)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1)
  • ミスターマイスター(1)
  • ギガ・セレクション(1)
先端角(°)
  • 60
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 90(37)
  • 118(2)
  • 120(14)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.3(7)
  • 0.4(5)
  • 0.5(10)
  • 0.6(7)
  • 0.7(10)
  • 0.8(10)
  • 0.9(7)
  • 1(22)
  • 1.2(7)
  • 1.5(19)
  • 1.6(6)
  • 2(21)
  • 2.5(20)
  • 3(17)
  • 4(22)
  • 5(20)
  • 6(13)
  • 6.3(7)
  • 8(9)
  • 10(10)
シャンク径(Φmm)
  • 2(3)
  • 3(15)
  • 3.15(1)
  • 4(10)
  • 5(6)
  • 6(9)
  • 6.3(2)
  • 7.7(5)
  • 8(7)
  • 10(9)
  • 11(4)
  • 11.2(1)
  • 12(4)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 16(3)
  • 18(4)
  • 20(2)
  • 22(3)
  • 25(3)
全長(mm)
  • 31(6)
  • 31.5(5)
  • 35(6)
  • 35.5(6)
  • 36(6)
  • 40(22)
  • 42(9)
  • 45(12)
  • 47(7)
  • 50(11)
  • 53(7)
  • 55(6)
  • 56(7)
  • 57(7)
  • 69(8)
  • 78(6)
  • 90(6)
  • 95(6)
  • 100(15)
  • 150(5)
材質
  • ハイス(40)
  • 超硬合金(6)
ハイス・超硬合金
溝長(mm)
  • 0.4(5)
  • 0.6(6)
  • 0.7(9)
  • 1(8)
  • 1.1(10)
  • 1.2(7)
  • 1.3(7)
  • 1.5(7)
  • 1.6(9)
  • 1.9(9)
  • 2(7)
  • 2.1(6)
  • 2.6(10)
  • 3(6)
  • 3.2(13)
  • 3.9(6)
  • 4.2(7)
  • 5.2(7)
  • 5.3(6)
  • 6.3(8)
0.4・0.6・0.7・1・1.1・1.2・1.3・1.5・1.6・1.9・2・2.1・2.6・3・3.2・3.9・4.2・5.2・5.3・6.3・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • その他(16)
  • チタン系コーティング(23)
  • ノンコーティング(6)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端角(°)から絞り込む
60
70(2)
75(2)
90(37)
118(2)
120(14)
センタードリル 60° モノタロウセンタードリル 60°モノタロウ(30件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質Hss先端角(°)60コーティング無し化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
センタードリル 60° TiAlCNコート モノタロウセンタードリル 60° TiAlCNコートモノタロウ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質HssE 5%コーティングTiAlCN先端角(°)60化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から7日以内出荷
溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
センタードリル イワタツールセンタードリルイワタツール
999税込1,099
1本
当日出荷
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
ロングセンタードリル 岡部工具ロングセンタードリル岡部工具
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
先端角(°)60
センタードリル 準規格60° 岡部工具センタードリル 準規格60°岡部工具
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理-
HSS センタードリル A形 60° TiCNコーティング イワタツールHSS センタードリル A形 60° TiCNコーティングイワタツール
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
角度(°)60表面処理TiCNコーティング
センタードリルJIS B形60°×120° 岡部工具センタードリルJIS B形60°×120°岡部工具
1,598税込1,758
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60×120
センタードリル 1形60° 岡部工具センタードリル 1形60°岡部工具
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリル ミスターマイスターセンタードリルミスターマイスター
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ワークピースにセンター穴をあけるときに使用します。
適合Compact3~Compact7、Compact9材質ハイス直径(Φmm)1.5×5角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応
超硬 SPセンター 60° ロングタイプ ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 60° ロングタイプ ALDコーティングイワタツール
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
材質HSS表面処理ALD刃数2回転方向右刃面取り角度(°)60
HSS SPセンターシャープ 60° イワタツールHSS SPセンターシャープ 60°イワタツール
869税込956
1本
翌々日出荷
材質HSS刃数2表面処理ノンコート回転方向右刃面取り角度(°)60
HSS SPセンター 60° TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 60° TiCNコーティングイワタツール
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
材質HSS全長(mm)40シャンク径(mm)3刃数2表面処理TiCN回転方向右刃面取り角度(°)60
超硬センタードリル 60° 岡部工具超硬センタードリル 60°岡部工具
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質Carbide表面処理-先端角(°)60
センタードリル 2形 岡部工具センタードリル 2形岡部工具
2,498税込2,748
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60×120
HSS SPセンター 60°左刃 TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 60°左刃 TiCNコーティングイワタツール
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。左回転用です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
材質HSS角度(°)60表面処理TiCNコーティング
SPセンター90℃コート付 イワタツールSPセンター90℃コート付イワタツール
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金シャンク径(Φmm)3シャンク径(mm)2材質HSS全長(mm)40表面処理TiCNトラスコ品番837-5998刃数2質量(g)5小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃センター穴角(°)90面取り角度(°)60最小面取径(Φmm)0.5
SPセンター90℃ イワタツールSPセンター90℃イワタツール
999税込1,099
1個
翌々日出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金シャンク径(Φmm)3材質HSS全長(mm)40表面処理TiCNトラスコ品番837-5997刃数2質量(g)5小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃センター穴角(°)90面取り角度(°)60最大面取径(Φmm)2最小面取径(Φmm)0.5
SPセンター60℃コート付 イワタツールSPセンター60℃コート付イワタツール
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金トラスコ品番837-5996材質HSS刃数2全長(mm)40質量(g)6シャンク径(Φmm)3表面処理TiCN小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃センター穴角(°)60面取り角度(°)60最大面取径(Φmm)1.2最小面取径(Φmm)0.4
SPセンター60℃ イワタツールSPセンター60℃イワタツール
999税込1,099
1個
5日以内出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金シャンク径(Φmm)3材質HSS全長(mm)40表面処理TiCNトラスコ品番837-5995刃数2質量(g)6小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃センター穴角(°)60面取り角度(°)60最大面取径(Φmm)0.9最小面取径(Φmm)0.3
ソリッドセンタドリル DIJET(ダイジェット工業)ソリッドセンタドリルDIJET(ダイジェット工業)
23,980税込26,378
1本
10日以内出荷
材質超微粒子コーティングノンコート
HSS SPセンター 60° ロングタイプ TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 60° ロングタイプ TiCNコーティングイワタツール
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS刃数2表面処理TiCN回転方向右刃面取り角度(°)60
HSS SPセンター 60° イワタツールHSS SPセンター 60°イワタツール
909税込1,000
1本
翌々日出荷
材質HSS全長(mm)40シャンク径(mm)3刃数2表面処理ノンコート回転方向右刃面取り角度(°)60
コーティングセンタードリル1形 60° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 60°岡部工具
2,498税込2,748
1本
当日出荷から24日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理TiN
Sポイントセンタードリル ギガ・セレクションSポイントセンタードリルギガ・セレクション
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
先端角と面取り角の2つの角度によりセンタリングと面取りが同時に加工できます!先端角(120°)と面取り角(60°または90°)の2つの角度によりセンタリングと面取りが同時に加工でき、作業時間を大幅に短縮できます。面取り加工、溝加工も可能です。
用途センタリング・面取り加工、面取り加工、溝加工先端角(°)120
HSS SPセンター 60° イワタツールHSS SPセンター 60°イワタツール
789税込868
1本
翌々日出荷
精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。
材質HSS角度(°)60表面処理ALDコーティング
HSS SPセンター 60°TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 60°TiCNコーティングイワタツール
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
材質HSS角度(°)60表面処理TiCNコーティング
超硬 SPセンター 60°ロングタイプ ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 60°ロングタイプ ALDコーティングイワタツール
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。干渉物がある場合の加工に最適です。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。
材質超硬角度(°)60表面処理ALDコーティング
超硬 SPセンター 60°ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 60°ALDコーティングイワタツール
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。
材質超硬角度(°)60表面処理ALDコーティング
HSS SPセンターシャープ 60° イワタツールHSS SPセンターシャープ 60°イワタツール
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。アルミ、樹脂などに最適でバリの低減と面粗度の向上が可能です。
材質HSS角度(°)60表面処理ALDコーティング
超硬 SPセンター 60° イワタツール超硬 SPセンター 60°イワタツール
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。
材質超硬角度(°)60表面処理ALDコーティング
HSS SPセンター 60°ロングタイプ TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 60°ロングタイプ TiCNコーティングイワタツール
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。干渉物がある場合の加工に最適です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
材質HSS角度(°)60表面処理TiCNコーティング
ドリル 超硬S BCD イワタツールドリル 超硬S BCDイワタツール
8,698税込9,568
1本
7日以内出荷
材質超硬角度(°)60表面処理ALDコーティング角度小数60
超硬 SPセンター 60° ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 60° ALDコーティングイワタツール
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
材質HSS全長(mm)40シャンク径(mm)3表面処理ALD刃数2回転方向右刃面取り角度(°)60
超硬 SPセンター 60° イワタツール超硬 SPセンター 60°イワタツール
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
材質HSS刃数2全長(mm)40表面処理ノンコート回転方向右刃シャンク径(mm)3面取り角度(°)60
HSS SPセンターシャープ 60° DLCコーティング イワタツールHSS SPセンターシャープ 60° DLCコーティングイワタツール
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
材質HSS表面処理DLC刃数2回転方向右刃面取り角度(°)60
ロングセンタードリル 60° 岡部工具ロングセンタードリル 60°岡部工具
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60
左センタードリルJIS 1形60° 岡部工具左センタードリルJIS 1形60°岡部工具
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)左刃60表面処理-
左センタードリル 1形60° 岡部工具左センタードリル 1形60°岡部工具
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

センタードリル