26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中硬度炭素鋼・高速加工用センタ穴ドリル MHCDS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
材質高速度鋼(HSS-E) 表面処理TICNコーティング 刃先形状片刃 関連資料(1.3MB) センター穴角(°)60°
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
819 税込901
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形90°
90°のセンタ穴加工ができる強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。軟らかい材料や比較的粘い材料に適しています。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)100 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)18 センター穴角(°)90
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AUCES コーティング強ねじれ溝A形60° 片刃センタ穴ドリル YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しています。 溝のねじれが強いので、特に柔らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。 高速高送り加工が可能です。
用途被削材:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼用。 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理コーティング 刃先形状片刃 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.03MB) センター穴角(°)60
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JIS C型60°センタ穴ドリル
エコ商品
特に軟らかい材料や比較的粘い材料に適した、強ねじれ溝JIS C形センタ穴ドリルです。
用途被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理ノンコーティング 刃先形状両刀 RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しています。 溝のねじれが弱いので、特に硬い材料に適しています。 高速高送り加工が可能です。
用途被削材:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理TiNコーティング 刃先形状片刃 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.03MB) センター穴角(°)60
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A型90°センタ穴ドリル
エコ商品
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。 材質高速度工具鋼(HSS) 刃先形状両刃 RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)90
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。 材質高速度工具鋼(HSS) 刃先形状両刃 RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク 強ねじれ溝A型90°センタ穴ドリル
エコ商品
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。 材質高速度工具鋼(HSS) 刃先形状両刃 RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)90
1本
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)R形センタードリル
エコ商品
R形のセンタ穴加工用で、弱ねじれ溝R形センタ穴ドリルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。 材質高速度工具鋼(HSS) 刃先形状両刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
1本
819 税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング片刃ポイントドリル(60°・90°)
エコ商品
位置決め、面取りの同時複合加工や溝加工など多機能に使用できます。 片刃ポイントドリルでは、突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。 センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工などの多機能に使用できます。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
用途被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金鋳物 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理TiCNコーティング 刃先形状片刃 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.14MB) センター穴角(°)60
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

溝のねじれが強く、軟らかい材料や粘い材料に適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。センター穴加工。 トラスコ品番120-8829 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)100 刃形両刃 シャンク径(mm)5 錐径(Φmm)1.5 センター穴角(°)60
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)センタードリルISO規格1mm
エコ商品
溝のねじれが強く、軟らかい材料や粘い材料に適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。センター穴加工。 トラスコ品番486-2716 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)31.5 シャンク径(Φmm)3.15 刃先形状両刃 RoHS指令(10物質対応)対応 錐径(Φmm)1 センター穴角(°)60
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング片刃ポイントドリル PE-90°
エコ商品
位置決め、面取りの同時複合加工や溝加工など多機能に使用できます。 片刃ポイントドリルでは、突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。 センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工などの多機能に使用できます。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
用途被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金鋳物 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理TiCNコーティング 刃先形状片刃 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.14MB) センター穴角(°)90
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形センタ穴ドリル
エコ商品
溝のねじれが強く、軟らかい材料や粘い材料に適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。 材質高速度工具鋼(HSS) 刃先形状両刃 RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A型90°センタ穴ドリル
エコ商品
溝のねじれが強く、軟らかい材料や粘い材料に適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)35 シャンク径(Φmm)3.5 刃先形状両刃 RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)90
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A型60°センタ穴ドリル
エコ商品
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。 材質高速度工具鋼(HSS) 刃先形状両刃 RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ノンコート
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

センタードリルはセンタ穴を加工するのに用いるドリルです。その他、ドリル穴あけ加工の位置決めや穴の面取りに利用されることもあります。ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)又は、特に軟らかい材料に適しています。
材質ハイス(高速度鋼)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。 溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に柔らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用出来ます。溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ノンコート
1本
999 税込1,099
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質超微粒子超硬合金HF 表面処理ノンコート
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

溝のねじれが強いので、特に軟らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。
関連資料(0.32MB)
1本
719 税込791
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

『面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります