絞り込み
ブランド
  • イワタツール
  • モノタロウ(6)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(119)
  • エスコ(49)
  • 岡部工具(41)
  • タイテックス(37)
  • RYOCO(菱高精機)(13)
  • グーリング(12)
  • NACHI(不二越)(8)
  • ワルター(5)
  • サンコーテクノ(3)
  • DIXI(3)
  • NS(日進工具)(3)
  • ユニカ(3)
  • ハウスビーエム(3)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • サンドビック(2)
  • WIDIN(2)
  • マパール(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
先端角(°)
  • 60(23)
  • 90(19)
  • 120(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.3(4)
  • 0.4(2)
  • 0.5(6)
  • 0.6(3)
  • 0.7(2)
  • 0.8(6)
  • 0.9(3)
  • 1(12)
  • 1.2(7)
  • 1.5(9)
  • 1.6(4)
  • 2(10)
  • 2.5(10)
  • 3(8)
  • 3.2(4)
  • 4(9)
  • 5(9)
  • 6(8)
  • 6.3(3)
  • 8(2)
シャンク径(Φmm)
  • 2(16)
  • 3(42)
  • 3.15(3)
  • 4(30)
  • 5(10)
  • 6(28)
  • 6.3(3)
  • 7.7(7)
  • 8(30)
  • 10(27)
  • 11(6)
  • 12(26)
  • 13(2)
  • 14(4)
  • 16(19)
  • 18(5)
  • 20(13)
  • 22(3)
  • 25(9)
  • 32(3)
全長(mm)
  • 35(13)
  • 35.5(4)
  • 37(6)
  • 40(36)
  • 42(6)
  • 45(4)
  • 47(4)
  • 48(5)
  • 50(17)
  • 56(11)
  • 60(15)
  • 63(7)
  • 68(6)
  • 70(16)
  • 80(13)
  • 84(6)
  • 100(23)
  • 120(14)
  • 140(5)
  • 150(7)
材質
  • ハイス(56)
  • 超硬合金(22)
ハイス・超硬合金
溝長(mm)
  • 0.6(1)
  • 0.8(2)
  • 0.9(1)
  • 1(2)
  • 1.1(1)
  • 1.2(2)
  • 1.3(12)
  • 1.4(1)
  • 1.5(6)
  • 1.9(9)
  • 2(3)
  • 2.6(10)
  • 3.2(12)
  • 3.9(9)
  • 4.1(4)
  • 5.2(10)
  • 6.4(10)
  • 7.7(8)
  • 8.1(3)
  • 10.3(3)
0.6・0.8・0.9・1・1.1・1.2・1.3・1.4・1.5・1.9・2・2.6・3.2・3.9・4.1・5.2・6.4・7.7・8.1・10.3・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • DLCコーティング(2)
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(48)
  • ノンコーティング(26)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端角(°)から絞り込む
60(23)
90(19)
120(7)
超硬センタードリル A形 60° イワタツール超硬センタードリル A形 60°イワタツール
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ノンコート
センタードリル イワタツールセンタードリルイワタツール
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
SPセンター90°コート付 イワタツールSPセンター90°コート付イワタツール
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理TiCNコーティング
センタードリルコート付 イワタツールセンタードリルコート付イワタツール
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理TiCNコーティングセンター穴角(°)60
HSS SPセンター 90° ロングタイプ TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 90° ロングタイプ TiCNコーティングイワタツール
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理TiCN刃数2回転方向右刃面取り角度(°)90
SPセンター60° イワタツールSPセンター60°イワタツール
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ノンコート
超硬センタードリル A形 強ねじれ60° ALDコーティング イワタツール超硬センタードリル A形 強ねじれ60° ALDコーティングイワタツール
7,198税込7,918
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬表面処理ALD刃数2タイプAtype回転方向右刃センター穴角(°)60
SPセンター60°超硬コート付 イワタツールSPセンター60°超硬コート付イワタツール
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドリル HS S柄 90LCD イワタツールドリル HS S柄 90LCDイワタツール
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
材質HSS角度(°)90°角度小数90
HSS SPセンターシャープ 90° イワタツールHSS SPセンターシャープ 90°イワタツール
869税込956
1本
翌々日出荷
材質HSS刃数2表面処理ノンコート回転方向右刃面取り角度(°)90
SPセンター90°超硬 ノンコート イワタツールSPセンター90°超硬 ノンコートイワタツール
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬合金(Carbide)表面処理ノンコートセンター穴角(°)90
SPセンター60°コート付 イワタツールSPセンター60°コート付イワタツール
2,298税込2,528
1本
当日出荷
材質HSS表面処理TiCNセンター穴角(°)60
B形ハイスセンタードリルコート付 イワタツールB形ハイスセンタードリルコート付イワタツール
3,698税込4,068
1本
当日出荷から9日以内出荷
鋭い切れ味と高い靭性で抜群の耐久力を実現しました。 右刃右ねじれ2枚刃です。 センター面を保護するB形タイプ 難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、一般のチタンコーティングに比べて高能率加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼鋳鉄、アルミ合金、ステンレス鋼、軟鋼、センター穴加工、ドリル位置決め穴加工材質高速度鋼(HSS)表面処理TiCNコーティング刃先形状両刃面取角度120°センター穴角(°)60
超硬 SPセンター 90° イワタツール超硬 SPセンター 90°イワタツール
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬刃数2全長(mm)40表面処理ノンコート回転方向右刃シャンク径(mm)3面取り角度(°)90
超硬 SPセンター 120° ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 120° ALDコーティングイワタツール
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理ALD刃数2回転方向右刃面取り角度(°)120
HSS センタードリル A形 60° TiCNコーティング イワタツールHSS センタードリル A形 60° TiCNコーティングイワタツール
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
角度(°)60表面処理TiCNコーティング
HSS SPセンター 120° TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 120° TiCNコーティングイワタツール
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理TiCN
超硬 SPセンター 90° ロングタイプ ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 90° ロングタイプ ALDコーティングイワタツール
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
材質HSS刃数2表面処理ALD回転方向右刃面取り角度(°)90
超硬 SPセンター 60° ロングタイプ ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 60° ロングタイプ ALDコーティングイワタツール
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
材質HSS表面処理ALD刃数2回転方向右刃面取り角度(°)60
HSS SPセンターシャープ 60° イワタツールHSS SPセンターシャープ 60°イワタツール
869税込956
1本
翌々日出荷
材質HSS刃数2表面処理ノンコート回転方向右刃面取り角度(°)60
HSS SPセンター 60° TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 60° TiCNコーティングイワタツール
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
材質HSS全長(mm)40シャンク径(mm)3刃数2表面処理TiCN回転方向右刃面取り角度(°)60
超硬センタードリル(A形60°) イワタツール超硬センタードリル(A形60°)イワタツール
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
超硬素材と形状の最適化により、高速化と長寿命化が可能になります。右刃右ねじれ2枚刃です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。センター穴加工。位置決め加工。(センタリング)トラスコ品番796-3564材質超硬合金(Carbide)全長(mm)31.5刃長(mm)1.3刃形両刃シャンク径(mm)3.15錐径(Φmm)1センター穴角(°)60
HSS SPセンター 90°左刃 TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 90°左刃 TiCNコーティングイワタツール
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。一般的な面取り+位置決め同時加工、ミーリング面取り加工が出来ます。左回転用です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
材質HSS角度(°)90表面処理TiCNコーティング
HSS SPセンター 60°左刃 TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 60°左刃 TiCNコーティングイワタツール
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。左回転用です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
材質HSS角度(°)60表面処理TiCNコーティング
超精密位置決めドリル SPZ イワタツール超精密位置決めドリル SPZイワタツール
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。
用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
SPセンター イワタツールSPセンターイワタツール
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質HSS
高硬度用位置決め面取り工具トグロンハードSP イワタツール高硬度用位置決め面取り工具トグロンハードSPイワタツール
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
焼き入れ鋼に、位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 3枚刃と独自の形状により焼き入れ鋼に驚異的な寿命と加工速度がUPしました。
用途被削材:焼き入れ鋼HRC40~72材質超硬合金(Carbide)
SPセンター90℃コート付 イワタツールSPセンター90℃コート付イワタツール
1,998税込2,198
1個
欠品中
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金シャンク径(Φmm)3シャンク径(mm)2材質HSS全長(mm)40表面処理TiCNトラスコ品番837-5998刃数2質量(g)5小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃センター穴角(°)90面取り角度(°)60最小面取径(Φmm)0.5
SPセンター90℃ イワタツールSPセンター90℃イワタツール
999税込1,099
1個
欠品中
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金シャンク径(Φmm)3材質HSS全長(mm)40表面処理TiCNトラスコ品番837-5997刃数2質量(g)5小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃センター穴角(°)90面取り角度(°)60最大面取径(Φmm)2最小面取径(Φmm)0.5
SPセンター60℃コート付 イワタツールSPセンター60℃コート付イワタツール
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金トラスコ品番837-5996材質HSS刃数2全長(mm)40質量(g)6シャンク径(Φmm)3表面処理TiCN小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃センター穴角(°)60面取り角度(°)60最大面取径(Φmm)1.2最小面取径(Φmm)0.4
SPセンター60℃ イワタツールSPセンター60℃イワタツール
999税込1,099
1個
5日以内出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金シャンク径(Φmm)3材質HSS全長(mm)40表面処理TiCNトラスコ品番837-5995刃数2質量(g)6小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃センター穴角(°)60面取り角度(°)60最大面取径(Φmm)0.9最小面取径(Φmm)0.3
HSS センタードリルロング A形 90° イワタツールHSS センタードリルロング A形 90°イワタツール
5,598税込6,158
1本
当日出荷
材質HSS表面処理ノンコート
HSS SPセンター 60° ロングタイプ TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 60° ロングタイプ TiCNコーティングイワタツール
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS刃数2表面処理TiCN回転方向右刃面取り角度(°)60
HSS SPセンター 60° イワタツールHSS SPセンター 60°イワタツール
909税込1,000
1本
翌々日出荷
材質HSS全長(mm)40シャンク径(mm)3刃数2表面処理ノンコート回転方向右刃面取り角度(°)60
HSS SPセンター 120° イワタツールHSS SPセンター 120°イワタツール
729税込802
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理ノンコート
SPセンター(ハイス) イワタツールSPセンター(ハイス)イワタツール
2,198税込2,418
1本
当日出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。シャンク径(Φmm)3全長(mm)40形状両刃(小径0.5mm以下片刃)
SPセンター(超硬ALDコーティング) イワタツールSPセンター(超硬ALDコーティング)イワタツール
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。形状両刃(小径0.5mm以下片刃)全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理ALDコーティング
SPセンター(ハイスTiCNコーティング) イワタツールSPセンター(ハイスTiCNコーティング)イワタツール
2,898税込3,188
1本
当日出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。形状両刃(小径0.5mm以下片刃)全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理TiCNコーティング
SPセンター(超硬) イワタツールSPセンター(超硬)イワタツール
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌々日出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。形状両刃(小径0.5mm以下片刃)全長(mm)40シャンク径(Φmm)3
SPセンター60°超硬 イワタツールSPセンター60°超硬イワタツール
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬合金(Carbide)表面処理ノンコート

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

センタードリル