絞り込み
先端角(°)
- 60(21)
- 90(18)
- 120(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.3(4)
- 0.4(2)
- 0.5(6)
- 0.6(3)
- 0.7(2)
- 0.8(5)
- 0.9(3)
- 1(9)
- 1.2(4)
- 1.5(6)
- 1.6(4)
- 2(7)
- 2.5(6)
- 3(4)
- 3.2(4)
- 4(5)
- 5(5)
- 6(7)
- 6.3(3)
- 8(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 2(16)
- 3(41)
- 3.15(3)
- 4(25)
- 5(6)
- 6(24)
- 6.3(2)
- 7.7(6)
- 8(24)
- 10(22)
- 11(3)
- 12(22)
- 13(2)
- 14(3)
- 16(18)
- 18(4)
- 20(12)
- 22(2)
- 25(8)
- 32(3)
材質
- ハイス(51)
- 超硬合金(21)
全長(mm)
- 31.5(3)
- 35(12)
- 35.5(3)
- 37(3)
- 40(34)
- 42(3)
- 45(3)
- 50(15)
- 56(6)
- 60(13)
- 63(4)
- 70(12)
- 80(12)
- 84(5)
- 100(22)
- 116(2)
- 120(14)
- 140(5)
- 150(7)
- 160(3)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 0.6(1)
- 0.8(2)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.1(1)
- 1.2(2)
- 1.3(8)
- 1.4(1)
- 1.5(3)
- 1.9(5)
- 2(3)
- 2.6(6)
- 3.2(7)
- 3.9(5)
- 4.1(3)
- 5.2(5)
- 6.4(4)
- 7.7(6)
- 8.1(2)
- 10.3(3)
- 溝長(mm)をもっと見る
0.6・0.8・0.9・1・1.1・1.2・1.3・1.4・1.5・1.9・2・2.6・3.2・3.9・4.1・5.2・6.4・7.7・8.1・10.3・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(2)
- その他(1)
- チタン系コーティング(46)
- ノンコーティング(22)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- イワタツール
- モノタロウ(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(104)
- エスコ(47)
- 岡部工具(28)
- RYOCO(菱高精機)(13)
- グーリング(9)
- ワルター(5)
- ギガ・セレクション(5)
- サンコーテクノ(3)
- DIXI(3)
- ユニカ(3)
- ハウスビーエム(3)
- サンドビック(2)
- WIDIN(2)
- マパール(2)
- S&K(三興製作所)(1)
- NS(日進工具)(1)
- 富士元工業(1)
- ミヤナガ(1)
- ブランドをもっと見る
「先端角(°)」から絞り込む
60(21)
90(18)
120(7)

センタードリル
イワタツール¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から3日以内出荷鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
超硬センタードリル A形 強ねじれ60° ALDコーティング
イワタツール¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬刃数2タイプAtype表面処理ALD回転方向右刃センター穴角(°)60
HSS SPセンター 120°TiCNコーティング
イワタツール¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。材質HSS角度(°)120表面処理TiCNコーティング
超硬センタードリル(A形60°)
イワタツール¥8,398税込¥9,2381本翌々日出荷超硬素材と形状の最適化により、高速化と長寿命化が可能になります。右刃右ねじれ2枚刃です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。センター穴加工。位置決め加工。(センタリング)トラスコ品番796-3564材質超硬合金(Carbide)全長(mm)31.5刃長(mm)1.3刃形両刃シャンク径(mm)3.15錐径(Φmm)1センター穴角(°)60
HSS SPセンター 90°左刃 TiCNコーティング
イワタツール¥2,798~税込¥3,078~1本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。一般的な面取り+位置決め同時加工、ミーリング面取り加工が出来ます。左回転用です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。材質HSS角度(°)90表面処理TiCNコーティング
HSS SPセンター 60°左刃 TiCNコーティング
イワタツール¥2,798~税込¥3,078~1本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。左回転用です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。材質HSS角度(°)60表面処理TiCNコーティング
超精密位置決めドリル SPZ
イワタツール¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌々日出荷パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
SPセンター
イワタツール¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質HSS
高硬度用位置決め面取り工具トグロンハードSP
イワタツール¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷焼き入れ鋼に、位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 3枚刃と独自の形状により焼き入れ鋼に驚異的な寿命と加工速度がUPしました。用途被削材:焼き入れ鋼HRC40~72材質超硬合金(Carbide)
B形ハイスセンタードリルコート付
イワタツール¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌々日出荷鋭い切れ味と高い靭性で抜群の耐久力を実現しました。 右刃右ねじれ2枚刃です。 センター面を保護するB形タイプ 難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、一般のチタンコーティングに比べて高能率加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼鋳鉄、アルミ合金、ステンレス鋼、軟鋼、センター穴加工、ドリル位置決め穴加工材質高速度鋼(HSS)表面処理TiCNコーティング刃先形状両刃面取角度120°センター穴角(°)60
SPセンター90℃コート付
イワタツール¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金トラスコ品番837-5998材質HSS刃数2全長(mm)40質量(g)5シャンク径(Φmm)3表面処理TiCN小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃シャンク径(mm)2センター穴角(°)90面取り角度(°)60最小面取径(Φmm)0.5
SPセンター90℃
イワタツール¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金トラスコ品番837-5997材質HSS刃数2全長(mm)40質量(g)5シャンク径(Φmm)3表面処理TiCN小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃センター穴角(°)90面取り角度(°)60最大面取径(Φmm)2最小面取径(Φmm)0.5
SPセンター60℃コート付
イワタツール¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金トラスコ品番837-5996材質HSS刃数2全長(mm)40質量(g)6シャンク径(Φmm)3表面処理TiCN小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃センター穴角(°)60面取り角度(°)60最大面取径(Φmm)1.2最小面取径(Φmm)0.4
SPセンター(ハイス)
イワタツール¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から翌々日出荷高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。形状両刃(小径0.5mm以下片刃)全長(mm)40シャンク径(Φmm)3
SPセンター(超硬ALDコーティング)
イワタツール¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から翌々日出荷高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。形状両刃(小径0.5mm以下片刃)全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理ALDコーティング
SPセンター(ハイスTiCNコーティング)
イワタツール¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。形状両刃(小径0.5mm以下片刃)全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理TiCNコーティング
SPセンター(超硬)
イワタツール¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から翌々日出荷高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。形状両刃(小径0.5mm以下片刃)全長(mm)40シャンク径(Φmm)3
超硬 SPセンター 90°ロングタイプ ALDコーティング
イワタツール¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。干渉物がある場合の加工に最適です。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。材質超硬角度(°)90表面処理ALDコーティング
HSS SPセンターシャープ 90°
イワタツール¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷一般的な面取り+位置決め同時加工、ミーリング面取り加工が出来ます。アルミ、樹脂などに最適でバリの低減と面粗度の向上が可能です。材質HSS角度(°)90表面処理ALDコーティング