絞り込み
ブランド
  • グーリング
  • モノタロウ(6)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(119)
  • イワタツール(77)
  • エスコ(49)
  • 岡部工具(41)
  • タイテックス(37)
  • RYOCO(菱高精機)(13)
  • NACHI(不二越)(8)
  • ワルター(5)
  • サンコーテクノ(3)
  • DIXI(3)
  • ユニカ(3)
  • ハウスビーエム(3)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • サンドビック(2)
  • NS(日進工具)(2)
  • WIDIN(2)
  • マパール(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
先端角(°)
  • 90(1)
  • 120(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 25(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(7)
  • 4(7)
  • 5(10)
  • 6(11)
  • 8(11)
  • 10(11)
  • 12(11)
  • 14(4)
  • 16(9)
  • 20(9)
  • 25(4)
全長(mm)
  • 46(6)
  • 55(6)
  • 62(10)
  • 66(10)
  • 75(1)
  • 79(10)
  • 89(10)
  • 100(1)
  • 102(10)
  • 107(4)
  • 115(8)
  • 131(8)
  • 150(1)
  • 151(4)
  • 200(1)
  • 250(1)
材質
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(5)
ハイス・超硬合金
溝長(mm)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 21(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 33(1)
  • 37(1)
  • 45(1)
  • 53(1)
12・14・16・21・25・30・33・37・45・53
表面処理
  • その他(5)
  • アルミナ系コーティング(2)
  • ノンコーティング(2)
その他・アルミナ系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端角(°)から絞り込む
90(1)
120(1)
NCスポッテイングドリル グーリングNCスポッテイングドリルグーリング(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。材質ハイスHSS先端角(°)120表面処理FIREコーティングシャンク径公差h6
NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556 グーリングNCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556グーリング
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
センタリングと面取りを同時加工出来ます。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工仕様ノンコーティング材質HSS穴角(センタ)120°
NCスポッテイングドリル グーリングNCスポッテイングドリルグーリング
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。表面処理Fireコーティング穴角(センタ)90°
超硬NCスポッティングドリルロング90° グーリング超硬NCスポッティングドリルロング90°グーリング
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷
ワーク深部のセンタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
超硬NCスポッティングドリル60° グーリング超硬NCスポッティングドリル60°グーリング
7,698税込8,468
1本
4日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
超硬NCスポッティングドリル145° グーリング超硬NCスポッティングドリル145°グーリング
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
超硬ドリルのセンター穴加工に最適です。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
NCスポットドリル 90°面取り レギュラ グーリングNCスポットドリル 90°面取り レギュラグーリング
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
面取り角度(°)90
超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ 723 グーリング超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ 723グーリング
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
センタリングと面取りを同時加工出来ます。
用途アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工仕様ノンコーティング材質超微粒子穴角(センタ)90°
超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ F723 グーリング超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ F723グーリング
8,198税込9,018
1本
翌々日出荷
センタリングと面取りを同時加工出来ます。FIREコーティングを施しており、高速可能が可能で長寿命です。
用途アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング穴角(センタ)90°
NCスポッテイングドリル グーリングNCスポッテイングドリルグーリング
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷
ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。仕様ノンコーティング穴角(センタ)120°
NCスポッテイングドリル グーリングNCスポッテイングドリルグーリング
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。仕様ノンコーティング穴角(センタ)90°
NCスポッテイングドリル グーリングNCスポッテイングドリルグーリング
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。その結果、次工程ツイストドリルのガイドになります。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。表面処理Fireコーティング穴角(センタ)120°

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

センタードリル