絞り込み
先端角(°)
  • 90(1)
  • 120(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 25(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(7)
  • 4(7)
  • 5(10)
  • 6(11)
  • 8(11)
  • 10(11)
  • 12(11)
  • 14(4)
  • 16(9)
  • 20(9)
  • 25(4)
材質
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(5)
全長(mm)
  • 46(6)
  • 55(6)
  • 62(10)
  • 66(10)
  • 75(1)
  • 79(10)
  • 89(10)
  • 100(1)
  • 102(10)
  • 107(4)
  • 115(8)
  • 131(8)
  • 150(1)
  • 151(4)
  • 200(1)
  • 250(1)
溝長(mm)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 21(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 33(1)
  • 37(1)
  • 45(1)
  • 53(1)
12・14・16・21・25・30・33・37・45・53
表面処理
  • その他(5)
  • アルミナ系コーティング(2)
  • ノンコーティング(2)
その他・アルミナ系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • グーリング
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(119)
  • イワタツール(76)
  • エスコ(47)
  • タイテックス(37)
  • 岡部工具(35)
  • NACHI(不二越)(8)
  • ワルター(5)
  • DIXI(4)
  • サンコーテクノ(3)
  • ハウスビーエム(3)
  • サンドビック(2)
  • NS(日進工具)(2)
  • ユニカ(2)
  • WIDIN(2)
  • マパール(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • ミヤナガ(1)
  • ムラキ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端角(°)」から絞り込む
90(1)
120(1)
  • NCスポッテイングドリル グーリング

    NCスポッテイングドリル

    グーリング(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。材質ハイスHSS先端角(°)120表面処理FIREコーティングシャンク径公差h6
  • 超硬NCスポッティングドリル145° グーリング

    超硬NCスポッティングドリル145°

    グーリング
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    4日以内出荷
    超硬ドリルのセンター穴加工に最適です。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
    用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
  • NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556 グーリング

    NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556

    グーリング
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    センタリングと面取りを同時加工出来ます。
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工仕様ノンコーティング材質HSS穴角(センタ)120°
  • NCスポッテイングドリル グーリング

    NCスポッテイングドリル

    グーリング
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。表面処理Fireコーティング穴角(センタ)90°
  • 超硬NCスポッティングドリルロング90° グーリング

    超硬NCスポッティングドリルロング90°

    グーリング
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    4日以内出荷
    ワーク深部のセンタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
    用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
  • 超硬NCスポッティングドリル60° グーリング

    超硬NCスポッティングドリル60°

    グーリング
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    4日以内出荷
    センタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
    用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
  • NCスポットドリル 90°面取り レギュラ グーリング

    NCスポットドリル 90°面取り レギュラ

    グーリング
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    翌々日出荷
    面取り角度(°)90
  • 超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ 723 グーリング

    超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ 723

    グーリング
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1本
    翌々日出荷
    センタリングと面取りを同時加工出来ます。
    用途アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工仕様ノンコーティング材質超微粒子穴角(センタ)90°
  • 超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ F723 グーリング

    超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ F723

    グーリング
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    翌々日出荷
    センタリングと面取りを同時加工出来ます。FIREコーティングを施しており、高速可能が可能で長寿命です。
    用途アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング穴角(センタ)90°
  • NCスポッテイングドリル グーリング

    NCスポッテイングドリル

    グーリング
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1本
    翌々日出荷
    ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。仕様ノンコーティング穴角(センタ)120°
  • NCスポッテイングドリル グーリング

    NCスポッテイングドリル

    グーリング
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    翌々日出荷
    ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。仕様ノンコーティング穴角(センタ)90°
  • NCスポッテイングドリル グーリング

    NCスポッテイングドリル

    グーリング
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    翌々日出荷
    ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。その結果、次工程ツイストドリルのガイドになります。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。表面処理Fireコーティング穴角(センタ)120°

『面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

センタードリル