絞り込み
ブランド
  • DIXI
  • モノタロウ(6)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(119)
  • イワタツール(77)
  • エスコ(49)
  • 岡部工具(41)
  • タイテックス(37)
  • RYOCO(菱高精機)(13)
  • グーリング(12)
  • NACHI(不二越)(8)
  • ワルター(5)
  • サンコーテクノ(3)
  • ユニカ(3)
  • ハウスビーエム(3)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • サンドビック(2)
  • NS(日進工具)(2)
  • WIDIN(2)
  • マパール(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(2)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(2)
全長(mm)
  • 38(1)
  • 50(1)
  • 57(1)
  • 63(1)
  • 83(1)
  • 92(1)
  • 104(2)
材質
  • 超硬合金(3)
超硬合金
溝長(mm)
  • 3(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 27(1)
3・9・10・13・27
表面処理
  • ノンコーティング(3)
ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端角(°)から絞り込む
超硬NCセンタードリル DIXI超硬NCセンタードリルDIXI
5,598税込6,158
1本
当日出荷から翌々日出荷
1工程で位置決めと面取りが可能です。 高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。 高速、高送りができます。
用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。仕様ノンコーティング材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティング
超硬NCセンタードリル センタ穴角90° DIXI超硬NCセンタードリル センタ穴角90°DIXI
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
1工程で位置決めと面取りが可能です。高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。高速、高送りができます。タップ下穴加工前にセンター加工と面取り加工を同時に加工します。
用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。トラスコ品番106-4266材質超硬合金(K20)全長(mm)104刃形片刃ドリル径(Φmm)20表面処理ノンコーティングシャンク径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)90
超硬NCセンタードリル センタ穴角120° DIXI超硬NCセンタードリル センタ穴角120°DIXI
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
1工程で位置決めと面取りが可能です。高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。高速、高送りができます。タップ下穴加工前にセンター加工と面取り加工を同時に加工します。
用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。材質超硬合金(K20)刃形片刃表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)120

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

センタードリル