絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(2)
シャンク径(Φmm)
- 0.80+0.14/0(1)
- 1.60+0.14/0(1)
- 2.00+0.14/0(1)
- 2.50+0.14/0(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(2)
材質
- 超硬合金(3)
全長(mm)
- 31.5(1)
- 35.5(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 57(1)
- 63(1)
- 83(1)
- 92(1)
- 104(2)
溝長(mm)
- 3(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 13(1)
- 27(1)
表面処理
- ノンコーティング(3)
ノンコーティング
ブランド
- DIXI
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(119)
- イワタツール(76)
- エスコ(47)
- 岡部工具(41)
- タイテックス(37)
- グーリング(12)
- NACHI(不二越)(8)
- ワルター(5)
- サンコーテクノ(3)
- ハウスビーエム(3)
- サンドビック(2)
- NS(日進工具)(2)
- ユニカ(2)
- WIDIN(2)
- マパール(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- ミヤナガ(1)
- ムラキ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
「先端角(°)」から絞り込む

超硬NCセンタードリル
DIXI¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から9日以内出荷1工程で位置決めと面取りが可能です。 高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。 高速、高送りができます。用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。仕様ノンコーティング材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティング
超硬NCセンタードリル センタ穴角90°
DIXI¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷1工程で位置決めと面取りが可能です。高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。高速、高送りができます。タップ下穴加工前にセンター加工と面取り加工を同時に加工します。用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。トラスコ品番106-4266材質超硬合金(K20)全長(mm)104刃形片刃ドリル径(Φmm)20表面処理ノンコーティングシャンク径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)90
超硬NCセンタードリル センタ穴角120°
DIXI¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷1工程で位置決めと面取りが可能です。高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。高速、高送りができます。タップ下穴加工前にセンター加工と面取り加工を同時に加工します。用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。材質超硬合金(K20)刃形片刃表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)120