商品豆知識
「先端角(°)」から絞り込む
こんなお得な商品も!

センタードリル 60°
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め
材質高速度鋼(HSS)
形状両刃
刃数2
タイプA形
先端角(°)60
表面処理ノンコーティング
回転方向右刃
シャンク径公差h7
精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。一般的な面取り+位置決め同時加工、ミーリング面取り加工が出来ます。左回転用です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
材質HSS
角度(°)90
表面処理TiCNコーティング
精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。左回転用です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
材質HSS
角度(°)60
表面処理TiCNコーティング
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。
次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金
トラスコ品番837-5996
材質HSS
刃数2
全長(mm)40
質量(g)6
シャンク径(Φmm)3
表面処理TiCN
小径(Φmm)0.8
刃先形状両刃
回転方向右刃
センター穴角(°)60
面取り角度(°)60
最大面取径(Φmm)1.2
最小面取径(Φmm)0.4
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。
次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金
シャンク径(Φmm)3
材質HSS
全長(mm)40
表面処理TiCN
トラスコ品番837-5997
刃数2
質量(g)5
小径(Φmm)0.8
刃先形状両刃
回転方向右刃
センター穴角(°)90
面取り角度(°)60
最大面取径(Φmm)2
最小面取径(Φmm)0.5
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。
次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金
シャンク径(Φmm)3
材質HSS
全長(mm)40
表面処理TiCN
トラスコ品番837-5995
刃数2
質量(g)6
小径(Φmm)0.8
刃先形状両刃
回転方向右刃
センター穴角(°)60
面取り角度(°)60
最大面取径(Φmm)0.9
最小面取径(Φmm)0.3
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。
次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金
シャンク径(Φmm)3
シャンク径(mm)2
材質HSS
全長(mm)40
表面処理TiCN
トラスコ品番837-5998
刃数2
質量(g)5
小径(Φmm)0.8
刃先形状両刃
回転方向右刃
センター穴角(°)90
面取り角度(°)60
最小面取径(Φmm)0.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
『面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります
- バリ取り
- 面取りカッター
- センタードリル
- 位置決めドリル(リーディングドリル)
センタードリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。