30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端角(°)」から絞り込む
精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。一般的な面取り+位置決め同時加工、ミーリング面取り加工が出来ます。左回転用です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
材質HSS 角度(°)90 表面処理TiCNコーティング
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。左回転用です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
材質HSS 角度(°)60 表面処理TiCNコーティング
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め 材質高速度鋼(HSS) 形状両刃 刃数2 タイプA形 先端角(°)60 表面処理ノンコーティング 回転方向右刃 シャンク径公差h7
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質HSS 表面処理TiCN 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)90
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質HSS 表面処理ALD 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)120
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質超硬 全長(mm)40 シャンク径(mm)3 表面処理ALDコーティング 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)90
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質HSS 刃数2 表面処理TiCN 回転方向右刃 面取り角度(°)60
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質超硬 表面処理ALD 刃数2 タイプAtype 回転方向右刃 センター穴角(°)60
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質HSS 刃数2 表面処理ノンコート 回転方向右刃 面取り角度(°)60
1本
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質HSS 刃数2 表面処理ノンコート 回転方向右刃 面取り角度(°)90
1本
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質HSS 表面処理TiCN 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)120
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イワタツール超硬 SPセンター 60°
材質HSS 刃数2 全長(mm)40 表面処理ノンコート 回転方向右刃 シャンク径(mm)3 面取り角度(°)60
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質HSS 表面処理ALD 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)120
1本
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質HSS 刃数2 表面処理ALD 回転方向右刃 面取り角度(°)90
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質HSS 表面処理ALD 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)60
1本
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質HSS 刃数2 タイプAtype 表面処理ノンコート 回転方向右刃 センター穴角(°)60
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質HSS 全長(mm)40 シャンク径(mm)3 表面処理ALD 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)60
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イワタツールHSS SPセンター 60°
材質HSS 全長(mm)40 シャンク径(mm)3 刃数2 表面処理ノンコート 回転方向右刃 面取り角度(°)60
1本
909 税込1,000
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質HSS 表面処理DLC 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)60
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質HSS 刃数2 全長(mm)40 表面処理TiCNコーティング 回転方向右刃 シャンク径(mm)3 面取り角度(°)90
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イワタツールHSS SPセンター 90°
材質HSS 刃数2 全長(mm)40 表面処理ノンコート 回転方向右刃 シャンク径(mm)3 面取り角度(°)90
1本
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質HSS 全長(mm)40 シャンク径(mm)3 刃数2 表面処理TiCN 回転方向右刃 面取り角度(°)60
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イワタツール超硬 SPセンター 90°
材質超硬 刃数2 全長(mm)40 表面処理ノンコート 回転方向右刃 シャンク径(mm)3 面取り角度(°)90
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質HSS 刃数2 タイプAtype 表面処理ノンコート 回転方向右刃 センター穴角(°)75
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質HSS 刃数2 表面処理DLC 回転方向右刃 面取り角度(°)90
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金 トラスコ品番837-5996 材質HSS 刃数2 全長(mm)40 質量(g)6 シャンク径(Φmm)3 表面処理TiCN 小径(Φmm)0.8 刃先形状両刃 回転方向右刃 センター穴角(°)60 面取り角度(°)60 最大面取径(Φmm)1.2 最小面取径(Φmm)0.4
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金 シャンク径(Φmm)3 シャンク径(mm)2 材質HSS 全長(mm)40 表面処理TiCN トラスコ品番837-5998 刃数2 質量(g)5 小径(Φmm)0.8 刃先形状両刃 回転方向右刃 センター穴角(°)90 面取り角度(°)60 最小面取径(Φmm)0.5
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

イワタツールSPセンター90℃
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金 シャンク径(Φmm)3 材質HSS 全長(mm)40 表面処理TiCN トラスコ品番837-5997 刃数2 質量(g)5 小径(Φmm)0.8 刃先形状両刃 回転方向右刃 センター穴角(°)90 面取り角度(°)60 最大面取径(Φmm)2 最小面取径(Φmm)0.5
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

材質HSS 刃数2 タイプAtype 表面処理ノンコート 回転方向右刃 センター穴角(°)60
1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イワタツールSPセンター60℃
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金 シャンク径(Φmm)3 材質HSS 全長(mm)40 表面処理TiCN トラスコ品番837-5995 刃数2 質量(g)6 小径(Φmm)0.8 刃先形状両刃 回転方向右刃 センター穴角(°)60 面取り角度(°)60 最大面取径(Φmm)0.9 最小面取径(Φmm)0.3
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

『面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります