絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
133件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット付ザグリカッター  テーパーシャンク EIKO(栄工舎)パイロット付ザグリカッター テーパーシャンクEIKO(栄工舎)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から3日以内出荷
脱着式パイロット付 3枚刃 MT軸
用途ザグリ加工材質SKH51刃径公差(mm)+0.2/0案内径公差(mm)0/-0.05
ドリル刃セット WIZ'Aドリル刃セットWIZ'A
999税込1,099
1本
当日出荷
ミドルタイプだから、芯ブレが少なく折れにくく、正確な穴あけができます。3つの鋭利な先端(3mm以上)が切削抵抗を少なくし、きれいな穴あけができます。(メーカー比)
用途木材の研削に全長(mm)92適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤寸法(mm)20、深穴加工:40六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
ドリル刃セット WIZ'Aドリル刃セットWIZ'A
969税込1,066
1本
当日出荷
チタンコーティング仕上げだから、寿命が3倍長持ち。クロスシンニング加工で喰い付きが良く、穴あけがスムーズ。
用途木材の研削に全長(mm)92適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤寸法(mm)15、深穴加工:40六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
段付ロングドリル RUKO段付ロングドリルRUKO
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌日出荷
材質HSS仕様(交差)h8先端角(°)118母材HSS
背面ザグリバー プラス工具背面ザグリバープラス工具
5,698税込6,268
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435~440コーティングノンコート
三角スクレーパー ノガ三角スクレーパーノガ
3,698税込4,068
1本
当日出荷
付属品ホルダ TNホルダ EL0608、ブレード BT6001トラスコ品番447-0435質量(g)83ハンドルNG3000
T60スクレーパーブレード ノガT60スクレーパーブレードノガ
1,798税込1,978
1本
当日出荷
材質ハイス仕様鉄工・アルミ◎、鋳物・真鍮・ステンレス鋼・プラスチック○トラスコ品番447-0419質量(g)10適合ホルダTNホルダ(EL0608)刃先角度(°)60
スペア用コーンバイト REX(レッキス工業)スペア用コーンバイトREX(レッキス工業)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
簡単に交換が可能です。
用途薄肉ステンレス鋼管の面取作業トラスコ品番809-4649適合機種SU60P質量(g)190
六角穴付きボルト用座ぐりドリル NACHI(不二越)六角穴付きボルト用座ぐりドリルNACHI(不二越)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
六角穴付きボルト沈め座ぐり加工用段付きドリルです
シャンク径(mm)12
ザグリカッター 12mm WIZ'Aザグリカッター 12mmWIZ'A
499税込549
1個
翌々日出荷
用途木材の穴あけに適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤材質本体:炭素鋼チタンコーティング軸径(Φmm)六角:6.35ゴールド直径(Φmm)12穴深さ(mm)40適正回転数(min-1)600~1300
段付ドリル(平小ねじ用) TRUSCO段付ドリル(平小ねじ用)TRUSCO
4,198税込4,618
1本
当日出荷
平小ねじ用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(SKH51)
六角穴付ボルト沈め用段付ドリル MT軸 EIKO(栄工舎)六角穴付ボルト沈め用段付ドリル MT軸EIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドリル加工とザグリ加工が一度に出来る
用途キャップスクリュー用材質SKH51表面処理窒化処理公差(mm)(ザグリ径)h8ドリル径公差(mm)h8
深穴用裏座ぐりミニチャンファー カーメックス深穴用裏座ぐりミニチャンファーカーメックス
6,698税込7,368
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端角(°)90
ドリル刃セット WIZ'Aドリル刃セットWIZ'A
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ミドルタイプだから、芯ブレが少なく折れにくく、正確な穴あけ作業ができます。3つの鋭利な先端(3mm以上)が切削抵抗を少なくし、きれいな穴あけができます。(メーカー比)
用途木材の研削に全長(mm)92適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤寸法(mm)25、深穴加工:40六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
超硬背面ザグリカッター プラス工具超硬背面ザグリカッタープラス工具
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
組み立て式の超硬裏ザグリカッターです。
用途非鉄金属、鋳鉄の加工
スチール用 油穴付き プラネットカッタ WXO-ST-PNC OSG(オーエスジー)スチール用 油穴付き プラネットカッタ WXO-ST-PNCOSG(オーエスジー)
33,980税込37,378
1本
翌日出荷から8日以内出荷
油穴から切削油剤を吐出することにより、効率的な切くず排出が行えます。
材質超硬合金(Carbide)表面処理WXコーティング被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、熱硬化性プラスチック、熱可塑性プラスチック関連資料技術情報はこちら(75MB)
背面ザグリカッター プラス工具背面ザグリカッタープラス工具
5,698税込6,268
1本
当日出荷から3日以内出荷
組み立て式の裏ザグリカッターです.
用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄の加工
裏座ぐりミニチャンファー45°刃ダブテイル カーメックス裏座ぐりミニチャンファー45°刃ダブテイルカーメックス
6,998税込7,698
1本
当日出荷
材質超微粒子超硬先端角(°)45刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)面取角度45°
カウンターシンクパワーツールセット ノガカウンターシンクパワーツールセットノガ
17,980税込19,778
1組
当日出荷
材質ハイストラスコ品番441-3253セット内容(内径カウンターシンク)C12・C20・C30、(外径カウンターシンク)EX28、(アダプター)CH0950・CH0970質量(g)165
ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用) FKD(フクダ精工)ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用)FKD(フクダ精工)(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
材質HSS刃数2外径公差(mm)0~+0.2リード角右フレ25°ドリル径公差(mm)0~-0.05
超硬安全座堀カッター 大日商超硬安全座堀カッター大日商
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FACOM(ファコム) 三角スクレーパー | 231 FACOMFACOM(ファコム) 三角スクレーパー | 231FACOM
6,198税込6,818
1個
73日以内出荷
高品質のスチールブレード、洗練されたクロム仕上げ、木工ハンドル
形状スクレーパータイプ全長(mm)200質量(g)180仕上げの形状クロムメッキ
ザグリカッター 18mm WIZ'Aザグリカッター 18mmWIZ'A
999税込1,099
1個
翌々日出荷
用途木材の穴あけに適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤材質本体:炭素鋼チタンコーティング軸径(Φmm)六角:6.35ゴールド直径(Φmm)18穴深さ(mm)40適正回転数(min-1)600~1300
穴あけ・皿取兼用ギリ 粂田ギムネ製作所穴あけ・皿取兼用ギリ粂田ギムネ製作所
5,598税込6,158
1本
翌日出荷
ビス等の下穴加工と埋め込み用の皿取り加工を同時に行えます。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)を組み合わせています。
用途アルミ/鉄兼用材質ハイス材外径(Φmm)【外ドリル】9
チーズ エスコチーズエスコ
4,840税込5,324
1袋(5個)
翌日出荷
材質質量(g)34外径(Φmm)16±0.03適合銅管外径(mm)5/8”
段付ドリル(六角穴付ボルト用) EA824FWシリーズ エスコ段付ドリル(六角穴付ボルト用) EA824FWシリーズエスコ
7,280税込8,008
1本
翌日出荷
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M6●下穴径(mm):6.6●外径(mm):11.0●全長:142mm●先端:180°●シャンク径(mm):12.0アズワン品番65-9297-62
コロドリル デルタ-C 超硬ソリッド段付き/面取りドリル サンドビックコロドリル デルタ-C 超硬ソリッド段付き/面取りドリルサンドビック
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
材種GC34
皿小ネジ用沈めフライス MS-CB FKD(フクダ精工)皿小ネジ用沈めフライス MS-CBFKD(フクダ精工)
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
皿子ネジ用の沈め穴を加工するフライスです。
材質SKH51刃数4枚刃リード角右ネジレ12°案内径公差(mm)0~-0.05外径公差0~+0.2
ロングシャンク沈めフライス(JIS規格) LS-CB FKD(フクダ精工)ロングシャンク沈めフライス(JIS規格) LS-CBFKD(フクダ精工)
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷
六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。ロングシャンクで深部の加工が可能です。
材質SKH56刃数4枚刃
沈めフライス(六角穴付ボルト用)テーパーシャンク CBT FKD(フクダ精工)沈めフライス(六角穴付ボルト用)テーパーシャンク CBTFKD(フクダ精工)
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷
六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。呼称寸法は市販穴付ボルトの呼称寸法と同じです。
材質SKH51刃数4枚刃リード角右ネジレ15°案内径公差(mm)0~-0.05外径公差0~+0.2
Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SF (ねじ込みタイプ) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SF (ねじ込みタイプ)OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
インデキサブルリーディングドリル PLDSは、1本でセンタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工が可能です。耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。また、インサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。
用途センタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工仕様オイルホールあり刃数1全長(mm)32質量(kg)0.05タイプねじ込みタイプ径(Φmm)端面:14.5呼びレンチ:7IP-D(Torx 7IP)レンチ7808224取付径(Φmm)8.5ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)10
Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SS (ストレートシャンクタイプ)OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
インデキサブルリーディングドリル PLDSは、1本でセンタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工が可能です。耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。また、インサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。
用途センタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工種別オイルホール:あり刃数1タイプストレートシャンクタイプシャンク径(Φmm)16呼びレンチ:7IP-D(Torx 7IP)首下長(mm)30レンチ7808224RoHS指令(10物質対応)対応
ノスドリル(小ノス) 理研製鋼ノスドリル(小ノス)理研製鋼
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS溝長(mm)35先端角(°)118全長L(mm)75柄径(Φmm)6.35ねじれ角(°)40
S軸超硬ザグリカッター プラス工具S軸超硬ザグリカッタープラス工具
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬タイプのザグリ加工用で、ボール盤に最適です。
用途被削材:鋳鉄、アルミダイカスト。材質K20先端角(°)3
シート面ザグリカッター EIKO(栄工舎)シート面ザグリカッターEIKO(栄工舎)
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
コバルトハイス+TiNコート付
用途シート面の面取り加工材質コバルトハイス表面処理TiN公差(mm)(基準径)+0.1/0刃径公差(mm)+0.01/0
シート面カッター EIKO(栄工舎)シート面カッターEIKO(栄工舎)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
コバルトハイス+TiNコート付
用途シート面ザグリ加工材質コバルトハイス表面処理TiN案内径公差(mm)0/-0.05
裏ザグリカッター(一体型・偏芯タイプ・TINコート付) EIKO(栄工舎)裏ザグリカッター(一体型・偏芯タイプ・TINコート付)EIKO(栄工舎)
57,980税込63,778
1本
翌々日出荷
一体型・偏芯タイプ
用途裏ザグリ材質SKH51表面処理TiN
裏ザグリカッター(一体型・偏芯タイプ) EIKO(栄工舎)裏ザグリカッター(一体型・偏芯タイプ)EIKO(栄工舎)
45,980税込50,578
1本
翌々日出荷
一体型・偏芯タイプ
用途裏ザグリ材質SKH51
裏面取カッター EIKO(栄工舎)裏面取カッターEIKO(栄工舎)
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
カッター/ガイドホルダー脱着式
用途両角90°裏面取り材質コバルトハイス刃数3外径公差(mm)+0.05/0

専用カッター』には他にこんなカテゴリがあります

座ぐり工具・カッター