「刃先径(Φmm)」から絞り込む
リングイスカル4日以内出荷
用途RING DCMは、DCM 3XDおよびDCM 5XDドリルに取り付けることができます。
ドリルイスカル翌日出荷から30日以内出荷
ドリルイスカル翌日出荷から16日以内出荷
カムドリルボディイスカル翌日出荷から16日以内出荷
種類カムドリルジェット(ヘッド交換式ドリルボディ)RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルイスカル翌日出荷から16日以内出荷
ドリルイスカル翌々日出荷から30日以内出荷
ドリルイスカル翌々日出荷から9日以内出荷
ドリルイスカル翌々日出荷から16日以内出荷
ドリルイスカル翌々日出荷から30日以内出荷
カムドリルボディイスカル4日以内出荷から16日以内出荷
種類カムドリルジェット(ヘッド交換式ドリルボディ)RoHS指令(10物質対応)対応
カムドリルボディイスカル4日以内出荷から30日以内出荷
種類カムドリルジェット(ヘッド交換式ドリルボディ)
カムドリルボディイスカル4日以内出荷から30日以内出荷
種類カムドリルジェット(ヘッド交換式ドリルボディ)
カムドリルボディイスカル4日以内出荷
加工径(mm)16.0種類カムドリルジェット(ヘッド交換式ドリルボディ)
カムドリルボディイスカル4日以内出荷
加工径(mm)17.0種類カムドリルジェット(ヘッド交換式ドリルボディ)
ドリルイスカル9日以内出荷から30日以内出荷
ドリルイスカル9日以内出荷から30日以内出荷
ドリルイスカル9日以内出荷から30日以内出荷
ドリルイスカル16日以内出荷
刃先径(Φmm)22.0シャンク径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルイスカル16日以内出荷から30日以内出荷
ドリルイスカル16日以内出荷から30日以内出荷
ドリルイスカル16日以内出荷
刃先径(Φmm)23.0シャンク径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
カムドリルボディイスカル16日以内出荷
加工径(mm)7.5有効長(mm)37トラスコ品番251-2033種類カムドリルジェット(ヘッド交換式ドリルボディ)刃先径(Φmm)7.5シャンク径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルイスカル16日以内出荷から30日以内出荷
カムドリルボディイスカル16日以内出荷
加工径(mm)15.0種類カムドリルジェット(ヘッド交換式ドリルボディ)
カムドリルボディイスカル16日以内出荷から30日以内出荷
種類カムドリルジェット(ヘッド交換式ドリルボディ)RoHS指令(10物質対応)対応
カムドリルボディイスカル16日以内出荷
加工径(mm)18.0種類カムドリルジェット(ヘッド交換式ドリルボディ)
カムドリルボディイスカル16日以内出荷
種類カムドリルジェット(ヘッド交換式ドリルボディ)RoHS指令(10物質対応)対応
X カムドリル/ホルダイスカル30日以内出荷
新開発の超微粒子TiAINPVDコーティングは被削材を選ばず長い工具寿命と安定した加工ができます。標準径のボディに大径のヘッドが装着できます。加工径に合わせてボディ本体を持つ必要がなく、在庫が削減できます。新開発の自己拘束式クランプにより、ドリル本体を機械に取り付けたまま簡単迅速にヘッドが交換できます。
用途穴明け加工。刃先径(Φmm)17シャンク径(mm)20有効長(mm)136トラスコ品番621-3529
カムドリルヘッド IDI-SKイスカル当日出荷
140°鋳鉄用のカムドリルヘッドです。
用途穴あけ加工用。トラスコ品番202-6830材質材質:IC908適合ホルダDCM/DCT 200RoHS指令(10物質対応)対応
カムドリル/ヘッド IDI-SGイスカル¥10,980~税込¥12,078~
1セット(2個)
翌々日出荷
超強靭性PVDコーティング。被削材を選ばず長い工具寿命を安定した加工ができます。
用途穴明け加工用ヘッド材質IC908表面処理PVDコーティング
カムドリル/ヘッド IDI-SKイスカル¥11,980~税込¥13,178~
1セット(2個)
翌々日出荷から22日以内出荷
超強靭性PVDコーティング。被削材を選ばず長い工具寿命を安定した加工ができます。
『フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります