1,719件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット 全長(mm)38.1 シャンク径(Φmm)3.175 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ティーシーティー・ジャパンスタンダードドリル STC
STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット 溝長(mm)12 全長(mm)38.1 シャンク径(Φmm)3.175 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

汎用HSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (503種類の商品があります)

極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。 アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。 シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。 超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 全長(mm)38 表面処理アルミナコート 加工深さ有効深さ/4D(刃径×4倍) シャンク径(mm)3
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

汎用超硬ツイストドリルです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。 仕様ノンコート 材質K30F ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

SUS用汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。 材質HSS-E(ノンコート) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

タイテックスNCスポットドリル 先端角90°
エコ商品
汎用NCスポットドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。 材質HSS ノンコート 先端角(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ヘッド交換式エンドミルConeFit専用アダプターです。
用途各種切削加工。ミーリング加工。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワルターB3213チップ交換式ドリル
エコ商品
チップ交換式ドリルボディです。
用途穴あけ加工。 材質スチール 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワルターマスター ASME B5.50 C.
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タイテックス内部クーラント仕様超硬ドリル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,498 税込8,248
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワルターチップ交換式ドリル D3120
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
45,980 税込50,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

ワルターマスター DIN 69871 AD B C.
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
56,980 税込62,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬3枚刃ドリルMaximizaです。
用途被削材:鋼、高硬度材。穴あけ加工。 仕様TiN 材質K30F TiN RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワルターチップ交換式ドリル D4240
エコ商品
面取りのある穴あけ、重ね板への穴あけ、5°までの傾斜穴入口および穴出口に好適です。切れ刃に直接クーラント出口が配置され最高のプロセス信頼性および工具寿命を実現しました。
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材用。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全く新しいマージン部デザインの採用で、カギとなるポイント、すなわち切れ刃の後方の、まさに切削抵抗の作用する場所に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。DC170は傾斜面穴出口あるいは交差穴の加工における極端な機械的にも耐える信頼性を備え、後方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。これにより、際立った加工のスムースさと、穴あけ加工におけるこれまでないレベルでのプロセス信頼性を実現します。
用途被削材:鋼、鋳鉄 材質超硬合金(WJ30EJ) 表面処理ダブルコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ワルターチップ交換式ドリル D4140
エコ商品
穴あけ、重ね板への穴あけ、5°までの傾斜穴入口および穴出口に好適です。切れ刃に直接クーラント出口が配置され最高のプロセス信頼性および工具寿命を実現しました。
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材用。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

内部クーラント付き超深穴用超硬ドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。穴あけ加工。 仕様TTP 材質K30F TTP RoHS指令(10物質対応)対応
1本
75,980 税込83,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。 仕様DIN 6535 シャンク、Form HA(円筒シャンク) 先端角(°)140 表面処理TiNAl 給油タイプ内部給油 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

タイテックス超硬ツイストドリル
エコ商品
あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業用。 先端角(°)140 表面処理TiNAl 給油タイプ外部給油 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
5,198 税込5,718
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ワルターチップ交換式ドリル D4120
エコ商品
ポジション(外周刃・中心刃)ごとの専用チップにより、切削抵抗のアンバランスを解消し、一定の径精度を実現します。
用途交差穴、チェーンドリリング、傾斜のある穴入口/出口などの難しい穴あけ加工用。鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材用。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
45,980 税込50,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (394種類の商品があります)

タイテックスHSS-E 深穴用ドリル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,298 税込8,028
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

タイテックスHSS深穴用ウルトラロングドリル
エコ商品
高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイテックスHSS 深穴用ドリルロング
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,898 税込8,688
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

エマルション、オイル、MQLで使用可能です。ごく小さい寸法でも優れたプロセス信頼性を実現しました。
用途医療機器、時計、一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。 給油タイプ外部給油 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

ワルター超硬パイロットドリル
エコ商品
XDドリル専用公差を持つ超硬パイロットドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、その他。穴あけ加工。 仕様TFT 材質K30F TFT RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高張力鋼専用刃形状です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。穴あけ加工。 仕様TFP 材質K30F TFP RoHS指令(10物質対応)対応
1本
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

あらゆる被削材に汎用的に使用可能。精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。 材質超硬合金(WJ30EJ) 表面処理コーティング RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
7,498 税込8,248
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用NCスポットドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。 材質HSS ノンコート 先端角(°)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ワルターHSS-E ツイストドリルロング
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)