絞り込み
ブランド
  • グーリング(4)
  • 京セラ(3)
  • ケナメタル(3)
  • ワルター(3)
  • タイテックス(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 9(1)
  • 18.5(1)
  • 19(1)
  • 19.05(3)
  • 19.5(1)
  • 20(5)
  • 24(1)
シャンク径(Φmm)
  • 10(1)
  • 19.05(3)
  • 19.5(1)
  • 20(4)
  • 25(1)
  • 32(1)
材質
  • ハイス(5)
  • (3)
全長(mm)
  • 131
  • 38(27)
  • 40(23)
  • 46(18)
  • 70(39)
  • 75(23)
  • 79(22)
  • 80(35)
  • 84(18)
  • 89(26)
  • 90(19)
  • 95(19)
  • 100(36)
  • 102(21)
  • 105(21)
  • 107(19)
  • 115(21)
  • 125(24)
  • 133(21)
  • 140(19)
  • 160(23)
溝長(mm)
  • 30(1)
  • 54(1)
  • 66(6)
  • 79(1)
30・54・66・79
表面処理
  • チタン系コーティング(1)
  • ノンコーティング(1)
チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
9(1)
18.5(1)
19(1)
19.05(3)
19.5(1)
20(5)
24(1)
スタブドリル(汎用HSSドリル) ワルタースタブドリル(汎用HSSドリル)ワルター
8,298税込9,128
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm グーリング弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mmグーリング
49,980税込54,978
1本
当日出荷から20日以内出荷
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mm グーリング強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mmグーリング
49,980税込54,978
1本
20日以内出荷
強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用。材質HSS先端角(°)130
ドリルホルダ 5XD用 グーリングドリルホルダ 5XD用グーリング
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷
確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。
材質スチール
ドリルホルダ 1.5XD用 グーリングドリルホルダ 1.5XD用グーリング
56,980税込62,678
1本
翌々日出荷
1.5Dまでの穴加工及び深穴のパイロット加工にも適しています。
材質スチール
NCスポットドリル 先端角90° タイテックスNCスポットドリル 先端角90°タイテックス
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷
汎用NCスポットドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。材質HSS ノンコート先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応) タイテックス内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応)タイテックス
29,980税込32,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。仕様DIN 6535 シャンク、Form HA(円筒シャンク)先端角(°)140表面処理TiNAl給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
NCスポットドリル 先端角120° ワルターNCスポットドリル 先端角120°ワルター
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷
汎用NCスポットドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。材質HSS ノンコート先端角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応
B3214チップ交換式ドリル ワルターB3214チップ交換式ドリルワルター
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
チップ交換式ドリルボディです。
用途穴あけ加工。材質スチール刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃ドリル ミリ仕様 DIN 6539 103(AlTiNコーティング) 京セラ3枚刃ドリル ミリ仕様 DIN 6539 103(AlTiNコーティング)京セラ
47,980税込52,778
1本
29日以内出荷
先端角150°の3枚刃汎用ドリルです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、アルミ合金A5052A7075、銅合金
3枚刃ドリル ミリ仕様 DIN 6539 103(ノンコーティング) 京セラ3枚刃ドリル ミリ仕様 DIN 6539 103(ノンコーティング)京セラ
42,980税込47,278
1本
29日以内出荷
先端角150°の3枚刃汎用ドリルです。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、アルミ合金A5052A7075、銅合金
2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD) 京セラ2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD)京セラ
54,980税込60,478
1本
29日以内出荷
ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A7075、銅合金
インデキサブルドリル 2Dタイプ P2D OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル 2Dタイプ P2DOSG(オーエスジー)
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
モジュラードリル KTFS ケナメタルモジュラードリル KTFSケナメタル
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
KenTIP-FS用ホルダー。LxD8D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
モジュラードリル  KTFS ケナメタルモジュラードリル KTFSケナメタル
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD1D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
ハイスその他ドリル